15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VIP 【オーダー】オルティノフィルム インパクトマット VIP AICA(アイカ工業) カスタマイズ可
幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 長さ(m)1~50 インンパクトマット 関連資料色柄見本(4.4MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
7,200 税込7,920
4日以内出荷

TSIP 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能。使用温度範囲:-30~100℃。【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。【安全・安心】低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能な耐熱食品ホース。【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】特殊PET樹脂 乳白/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-30~100 内径(Φmm)12~25 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、食品対応 関連資料(0.65MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB) サービス分類オーダー・加工
1本
59,368 税込65,305
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリ ランバーコア 形状平板・平プレート 板厚(mm)15~24 穴数1 寸法LA(mm)100~2200 寸法WA(mm)100~1200 材種その他木材 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
1,519 税込1,671
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質PB(パーティクルボード) 形状平板・平プレート 板厚(mm)12~18 穴数1 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~1200 材種その他木材 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
1,363 税込1,499
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリエステル化粧合板 形状平板・平プレート 板厚(mm)2.5 穴数1 寸法LA(mm)100~2200 寸法WA(mm)100~1200 材種その他木材 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
1,383 税込1,521
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。 7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数1 サービス分類オーダー・加工
1個
249 税込274
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリアセタール(POM) 形状平板・平プレート 板厚(mm)5~30 穴数1 寸法LA(mm)50~1000 厚さ公差(mm)5(公差:0~+1.5)、6~8(公差:0~+1.2)、10~30(公差:0~+3.0) 寸法WA(mm)50~1000 材種ポリアセタール 切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1) サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
431 税込474
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

TOMEI-PK 【オーダー】透明 不燃オーダーカーテン サンユー印刷 カスタマイズ可
不燃素材では非常に難しいとされていたカーテンを特殊素材でご提案いたします。 【透明】タイプとなり、全光線透過率90%以上で間仕切りとして使っても光が入り奥まで見えるので非常に便利です。 【UVカット】で更に【帯電防止】機能付きとなります。 【不燃タイプ】となりますので消防法の関係もあり不燃素材が必要なところで使用可能となります。 オーダーメイドでご希望のサイズでご提供いたします。金具などカーテンとして取り付けるための部品類は別途ご用意ください。 一般的なビニールカーテン(間仕切りシート、養生シート)と違いますので使える用途が幅広いです。
用途工場内や倉庫内での間仕切りカーテン。不燃素材のカーテン。透明性が必要な現場。 材質PVC 厚さ(mm)0.24 サービス分類オーダー・加工
1セット
76,923 税込84,615
22日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質ポリメチルペンテン(PMP) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~5 穴数1 寸法LA(mm)50~2000 厚さ公差(mm)0~+0.5 寸法WA(mm)50~1000 材種その他樹脂 切断公差50~500mm(±0.5)、501~1000mm(±1) サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,174 税込1,291
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ippan-tomei 【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 一般透明カーテン 0.3mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。 四方折り返し加工。 上部ハトメ約200mmピッチ。 左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。)
用途ビニールカーテンの交換に 幅(mm)100~9000 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)100~5000 タイプ一般透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,760 税込5,236
11日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)1~5 穴数1 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種塩ビ サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
1,697 税込1,867
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 2色(ブラウンスモーク, 透明)から選べます。
材質ポリカーボネート(PC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)2~5 穴数1 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種ポリカーボネート サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
2,056 税込2,262
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

TiPOWER-WS 【オーダー】タイパワーホース WS型 タイガースポリマー カスタマイズ可
WT型の耐圧タイプです。 補強コード入りなので耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の吸排水用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 材質軟質PVC/硬質PVC ローズレッド/透明(オレンジ/透明) 使用温度範囲(℃)-10~50 機能デリバリー、サクション、耐圧5kgf/cm2以下 使用流体 呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200 特性バキューム/透明性/圧送 サービス分類オーダー・加工
1本
3,329 税込3,662
3日以内出荷

TiPOWER-WR 【オーダー】タイパワーホース WR型 タイガースポリマー カスタマイズ可
許容圧力1.0MPa{10.2kgf/cm2}と耐圧性に優れています。 (外筒加締、内筒拡大金具の場合) 内層特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。 土木工事の泥水の吸圧送。 耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 長さ(m)1~50 特性耐圧 流体水 / モルタル・セメントミルク 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)038,050,065,075,100,125,150,200 機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐圧5kgf/cm2以下、耐圧10kgf/cm2以下、耐油 サービス分類オーダー・加工
1本
7,400 税込8,140
3日以内出荷

PCSP-642T 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ガラス色透明 PCSP-642T タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)3、5から選択 ガラス色透明 色相両面耐候ガラス色透明 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,433 税込4,876
6日以内出荷

関連キーワード