3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSP 【オーダー】自吸式マグネットポンプ  TSP型 トーケミ カスタマイズ可
異常運転に強く汎用性が高い自吸式マグネットポンプ。接液部はGFR-PP/PTFEを採用。標準搭載電動機はトップランナーモーター、屋外仕様を採用。省エネ対応で場所を選びません。樹脂製ブラケットを採用し、従来機種より耐蝕性がアップ。軽量化されました。排水ピット・タンク上部からの汲み上げ、タンクローリーからの引き抜き等の自吸運転に最適なポンプです。
用途飲料製造ラインの移送ポンプ、食品・飲料プラントの洗浄・殺菌ポンプなど 仕様液比重:1.1、1.2、1.3、1.5 質量(kg)25、35、40 材質(Oリング)FKM、EPDM 材質(軸受)PTFE サービス分類オーダー・加工
1台
229,800 税込252,780
11日以内出荷

従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品 材質特殊高炭素鋼(NSK標準材) 精度並級 ベアリング取付穴種類タップ穴 サービス分類オーダー・加工
1セット
18,460 税込20,306
欠品中
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品 材質特殊高炭素鋼(NSK標準材) 精度並級 ベアリング取付穴種類タップ穴 サービス分類オーダー・加工
1セット
20,280 税込22,308
欠品中
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)