ミニコンベヤの超ロングセラー機種。
各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途一般製品・加工品等の搬送
色緑
タイプ蛇行レス/小型原動
ベルト幅(mm)50~600
機長(mm)250~3000
ベルト長さ(mm)機長×2+210
材質(フレーム)アルミ
材質(ベルト)ポリウレタン
モーター出力(W)25/40/60
ローラー径(Φmm)27.2
搬送質量(kg/台)目安/20
機長(cm)50~800
サービス分類オーダー・加工
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ
千鳥配列が可能なホイールタイプ
搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ
機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)
仕様推奨脚:DAL、DSC
寸法(mm)ボールピッチ(P):15千鳥配列
寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)
材質(ローラー部)POM
寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)15×150
ホイール直径(Φmm)Φ12.5(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼称幅(製作可能範囲)50~500mm
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード