従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合
幅(mm)5~150
長さ(m)1.5or10or33
90度方向剥離力(N/cm)30
引張接着力(N/cm2)56
剪断接着力(N/cm2)80
サービス分類オーダー・加工
3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。
1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
2.反発力を吸収する高い剥離強度。
3.常温感圧型接着タイプ。
4.面接合により応力集中を防ぎます。
5.高いシール性。
6.耐候性に優れた屋外仕様。
7.振動吸収性に優れています。
用途補強板の接合、シール用途等
幅(mm)5~150
長さ(m)33
T型剥離強度(N/mm)2.2
剥離紙あり、0.08mm
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])169
フォーム密度(g/cm3)0.75
25%圧縮応力(N/cm2)130
90度方向剥離力(N/cm)40
引張接着力(N/cm2)89
サービス分類オーダー・加工
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合
幅(mm)5~150
長さ(m)1.5or10or33
90度方向剥離力(N/cm)44
引張接着力(N/cm2)47
剪断接着力(N/cm2)58
サービス分類オーダー・加工
3MTM皮膚貼付用両面粘着テープ#2477Pは追従性に優れた透湿性ポリエステルフィルム基材の片側に皮膚貼付用シリコーン系粘着剤、反対側に皮膚貼付用アクリル系粘着剤を塗布した製品です。
剥離フィルム側に肌に優しい皮膚貼付用シリコーン系の粘着剤を、反対側に皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しております。
角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。
観察のため一時的に剥がす時や位置直し時等の貼り直しが可能です。
追従性に優れた透湿性ポリエステルフィルム(0.038mm)を基材として使用しております。
天然ゴムは使用しておりません。
用途医療機器や各種センサー類の皮膚への固定
テープ厚さ(mm)0.18
接着力(N/cm)0.4(シリコーン系粘着剤)、3.5(アクリル系粘着剤)
フィルム厚さ(μm)90
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード