27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R-5714P 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P マキテック カスタマイズ可
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品 90型フレーム標準タイプ
用途中荷重搬送用 ローラ幅W(mm)100~600 機長(mm)50~2000 ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4(軸穴Φ12.2) 材質(ローラー部)STKM11A-S/溶融亜鉛めっき 材質/仕上ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装 ベアリングプレス ローラ間隔P(mm)75~200 フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100 サービス分類オーダー・加工
1台
8,720 税込9,592
5日以内出荷

RSR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~790 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4 ピッチP(mm)ローラ:75、100、150 フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
4,880 税込5,368
3日以内出荷

RQR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~490 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2 ピッチP(mm)ローラ:50,75,100 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
5,130 税込5,643
3日以内出荷

RLR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~690 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4 ピッチP(mm)ローラ:75、100、150 フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
4,820 税込5,302
3日以内出荷

PR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ42.7で50mmピッチが可能。搬送長さ250~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。標準機長は1000、1500、2000、3000です
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790mm シャフト径(Φmm)12 材質(ローラー部)スチール 使用脚RSJ(推奨)、HMS(推奨)、ZRSS(推奨) ローラ径(Φmm)42.7×t1.4 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
8,000 税込8,800
翌々日出荷

RPR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~620 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4 ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150 フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
4,750 税込5,225
3日以内出荷

LR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 LR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ48.6の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~790 機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ 寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1190 ピッチ(mm)75・100・150 シャフト径(Φmm)12(パイプ) 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4 フレーム(mm)90×30×2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
7,920 税込8,712
3日以内出荷

SRS 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラー幅(mm)(RW)90~690 ローラー径(Φmm)57×t1.5(SUS430J1L) 仕様推奨脚:ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150 シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
19,000 税込20,900
3日以内出荷

LS 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラー幅(mm)(RW)90~690 ローラー径(Φmm)48.6×t1.2(SUS430J1L) 仕様推奨脚:ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150 シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
21,240 税込23,364
4日以内出荷

SRM 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57でシャフト径Φ12のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラー幅(mm)(RW)90~990 機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000 ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X1.4 シャフト径(Φmm)Φ16パイプ 範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290 材質(ローラー部)スチール ピッチP(mm)(ローラ)75、100、150 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
9,070 税込9,977
3日以内出荷

QR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重用 QR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ240~3000まで1mm単位、ローラ幅90~690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ38で50mmピッチが可能な軽荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~690 機長(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000 仕様【推奨脚】RSJ・RMS 寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~790 ピッチ(mm)50・75・100 シャフト径(Φmm)12(パイプ) 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2 フレーム(mm)60×30×2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
3,490 税込3,839
3日以内出荷

SR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ57の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~990 機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ 寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1290 ピッチ(mm)75・100・150 シャフト径(Φmm)12(パイプ) 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4 フレーム(mm)90×30×2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
7,980 税込8,778
3日以内出荷

MR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。荷重に合わせ3種類のフレームが選択可能。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ 機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000 ローラー幅(mm)RW:90~990 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1290 材質(ローラー部)スチール 寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150 ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t2.3 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ12パイプ(305RW以上は丸鋼) サービス分類オーダー・加工
1台
8,500 税込9,350
3日以内出荷

CTR 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R500 CTR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
スチール製テーパローラカーブコンベヤ。 中荷重でフレーム内側半径は500mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~620mmまで指定可能。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):305~690、推奨脚:RSS,RSJ,ZRSS シャフト径(Φmm)12パイプ ローラー幅(mm)305~690(RW) 角度(°)45、90 ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6 ピッチP(mm)75 フレーム(mm)90×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
39,830 税込43,813
5日以内出荷

TTR 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 TTR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重でフレーム内側半径は900mm ローラ内側径はΦ57 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】305~790mm、【推奨脚】RSJ、OIS シャフト径(Φmm)12パイプ フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)(4.5) RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 ローラー内径(Φmm)57×t1.6 サービス分類オーダー・加工
1台
56,070 税込61,677
4日以内出荷

QS 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重用 QS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ 機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000 ローラー幅(mm)(RW)90~690 ローラー径(Φmm)38.1×t1.0(SUS430J1L相当) 仕様推奨脚:ZRSJ,ZRMS 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~690 ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100 シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
18,120 税込19,932
4日以内出荷

PS 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ 機長L(mm)50P:300~3000、75P:300~3000、100P:250~3000、150P:300~3000 ローラー幅(mm)(RW)90~690 ローラー径(Φmm)42.7×t1.0(SUS430J1L) 仕様推奨脚:ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100、150 シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
21,540 税込23,694
4日以内出荷

FR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重用R900 FR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤワーク寸法150mm以上の場合はKRより経済的 カーブ角度45度、90度、、ローラ幅150~620mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~620、【推奨脚】RSS、RSJ、RMS、ZRSS シャフト径(Φmm)8パイプ ローラ幅W(mm)150~620 ローラ間隔P(mm)50、75 ローラ径(Φmm)32×t1.2 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
17,900 税込19,690
8日以内出荷

QR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重用R900  QR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ 軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ カーブ角度45度、90度、ローラ幅150~690mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~790、【推奨脚】RSS、RSJ、RMS、ZRSS シャフト径(Φmm)12パイプ ローラ幅W(mm)150~690 ローラ間隔P(mm)50、75 ローラ径(Φmm)38×t1.2 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
18,420 税込20,262
8日以内出荷

PR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  PR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ ローラ径Φ42.7でピッチ50mmが可能なスチールローラコンベヤ カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~790mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~790、【推奨脚】RSJ、RMS シャフト径(Φmm)12パイプ ローラ幅W(mm)240~790 ローラ間隔P(mm)50、75、100 ローラ径(Φmm)42.7×t1.2 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
18,500 税込20,350
8日以内出荷

SSR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
衝撃に強いSR型の強度アップ版。中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラー幅(mm)(RW)90~990 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X2.3 仕様(推奨脚)RSJ、HMS、ZRSJ シャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼) 範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290 材質(ローラー部)スチール ピッチP(mm)(ローラ)75、100、150 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
8,000 税込8,800
3日以内出荷

SSR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  SSR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
衝撃に強いSR型の強度アップ版。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSS シャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼) ローラ間隔P(mm)ピッチ:75/100/150 機長L(mm)1000/1500/2000/3000 機種SR(スチール製・中荷重用) ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt2.3 フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
17,320 税込19,052
8日以内出荷

QRH 【オーダー】QRH型 スチール製ローラコンベヤ 低床フレーム仕様 オークラ輸送機 カスタマイズ可
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用した40H低床フレームタイプ。
用途40Hフレームを採用した低床仕様。全高46H。 従来より20H低くなりさらに便利に。 床面直置きエリアへの設置。 デッドスペースの少ない流動棚として。 高さ(mm)H(搬送面):46 全幅(mm)W:370、470、570、670、770 ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700 機長(mm)L:500~3000 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)40H×30W RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)38 フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710 ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150 サービス分類オーダー・加工
1台
10,750 税込11,825
7日以内出荷

QRG 【オーダー】QRG型 スチール製ローラコンベヤ ガイド兼用フレーム仕様 オークラ輸送機 カスタマイズ可
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用したガイド兼用フレームタイプ。
用途90Hフレームの中ほどにローラを配置したガイド兼用仕様。 搬送面より上方に伸びたフレームがガイドとして機能。 ガイド部高さは24H。 高さ(mm)H(搬送面):66 全幅(mm)W:370、470、570、670、770 ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700 機長(mm)L:500~3000 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)90H×30W RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)38 フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710 ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150 サービス分類オーダー・加工
1台
5,988 税込6,587
7日以内出荷

LR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  LR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1190、推奨脚:RSS,RSJ,RMS,HMS,ZRSS シャフト径(Φmm)Φ12パイプ ローラー幅(mm)(RW)240~790 ローラ間隔P(mm)ピッチ:75/100/150 機長L(mm)1000/1500/2000/3000 機種LR(スチール製・中荷重用) ローラ外径×肉厚(mm)Φ48.6Xt1.4 フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
15,940 税込17,534
8日以内出荷

MMR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MMR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。MR型の強度アップしたもので衝撃に強いタイプ。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ 機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000 ローラー幅(mm)RW:90~990 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1590 材質(ローラー部)スチール 寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150 ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t3.8 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ16パイプ サービス分類オーダー・加工
1台
10,590 税込11,649
3日以内出荷

WPE 【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE オークラ輸送機 カスタマイズ可
手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ>。 PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000 ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690 取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本 材質(ローラー部)スチール ローラ径(Φmm)42.7 入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相 フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t 使用モータPSP型 サービス分類オーダー・加工
1台
62,280 税込68,508
18日以内出荷