ひろびろとして使い勝手のいい洗面カウンターと奥行きのあるミラーキャビネットでしっかり収納できる洗面化粧台です。
関連資料(0.87MB) (0.83MB)
サービス分類オーダー・加工
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。
圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。
高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。
材質シリコーンゴム
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20
色赤
伸び(%)370
引張強度(MPa)4.9
熱伝導率(W/mk)7.4×10-2
圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)
見掛密度(g/cm3)0.54
テープテープ無し、テープ付
硬さ(デュロメータE)35
サービス分類オーダー・加工
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。
サービス分類オーダー・加工
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
用途ゴムマット、長尺、ロール、滑り止めマット、作業現場、エレベーターなどに
材質合成ゴム
サービス分類オーダー・加工
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。
耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。
耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。
耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。
耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。
耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。
耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。
耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
硬さタイプA・50
比重1.24
引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]
切断時伸(%)610
圧縮永久ひずみ(%)3(70℃×24h)
反撥弾性(%)31
引裂き強度(kN/m)28.6
サービス分類オーダー・加工
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。
耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。
耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。
耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。
耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。
耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。
耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。
耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
硬さタイプA・70
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
切断時伸(%)630
圧縮永久ひずみ(%)28(70℃×24h)
反撥弾性(%)50
引裂き強度(kN/m)36.4
サービス分類オーダー・加工
弱溶剤2液NADアクリルシリコン塗料
用途外壁・鉄部
主な用途鉄、外壁
使用場所屋外
容量(kg)4 or 15
指触乾燥時間(分)15以上(30℃)、25以上(20℃)、50以上(5℃)
希釈剤塗料用シンナー
標準塗布量0.11~0.13
塗布方法ハケ、ローラー、エアレス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)1.5以上(30℃)、2以上(20℃)、4以上(5℃)
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
適合下塗りユメロックシーラー、2液型サビカット、ダイナロックⅢ 下塗り白、ビニロックエラスティックフィラーⅢ、ユメロック
サービス分類オーダー・加工
通水性に優れている細かいコイル状の構造でソフトな踏み心地。細かい土砂落としに適してます。雨や土砂が抜けるスルー形状。
用途屋外マット、滑りにくい、土砂落としマット、玄関前などに
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約14
色緑
質量(kg/m2)約5.1
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
すべての方向に滑りにくいリブ模様で、防滑性に優れています。
用途すべり防止、通路などに
材質合成ゴム
厚さ(mm)約5
質量(kg/m)約7
サービス分類オーダー・加工
耐候性・耐久性に優れた、抗菌・防カビ・防藻効果のソフトマット。細かいコイルで土やホコリをよく落とします。
用途屋外マット、滑りにくい、土砂落としマット、玄関前などに
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約14
質量(kg/m2)約3.3
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
耐候性・耐久性に優れた、抗菌・防カビ・防藻効果のソフトマット。細かいコイルで土やホコリをよく落とします。
用途屋外マット、滑りにくい、土砂落としマット、玄関前などに
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約9
質量(kg/m2)約3.3
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
水性1液架橋型ウレタン塗料(艶有)
用途住宅の外壁等
特性艶有
主な用途外壁
希釈剤水
標準塗布量0.11~0.13
塗布方法ローラー、ハケ、エアレス
乾燥時間(時間)3(10℃)、2(20℃)、1(30℃)
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合下塗りビニロックエラスティックフィラーⅢ、ロックSBフィラー、水性サビカット、ハイパービルロックセラ 指定色、ロックカチオンシーラーマルチⅢ
サービス分類オーダー・加工
通水性に優れている細かいコイル状の構造でソフトな踏み心地。細かい土砂落としに適してます。雨や土砂が抜けるスルー形状。
用途屋外マット、滑りにくい、土砂落としマット、玄関前などに
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約14
質量(kg/m2)約5.1
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
表面の硬質チップで滑り止め効果を高めています。コイル状の構造でクッション性、通水性も抜群です。
用途耐油、すべり防止、入口、通路などに
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約14
質量(kg/m2)約4
サービス分類オーダー・加工
表面の硬質チップで滑り止め効果を高めています。コイル状の構造でクッション性、通水性も抜群です。
用途耐油、すべり防止、入口、通路などに
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約14
質量(kg/m2)約4
サービス分類オーダー・加工
優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し、作業効率を向上します。クッション性のある長尺タイプなので広範囲で疲労・底冷えを軽減
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに
材質塩化ビニール
幅(mm)910(奥行)
厚さ(mm)約7mm(表面層1mm)
色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
弱溶剤2液NADアクリルシリコン塗料
用途外壁・鉄部
主な用途鉄、外壁
使用場所屋外
指触乾燥時間(分)15以上(30℃)、25以上(20℃)、50以上(5℃)
希釈剤塗料用シンナー、又はエナメルシンナー
標準塗布量0.11~0.13
塗布方法ハケ、ローラー、エアレス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地コンクリート、モルタル、鉄部、亜鉛メッキ、アルミ、木部、F.R.P.、硬質塩ビ
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)1.5以上(30℃)、2以上(20℃)、4以上(5℃)
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
適合下塗りユメロックシーラー、2液型サビカット、ダイナロックⅢ 下塗り白、ビニロックエラスティックフィラーⅢ、ハイパーユメロック
サービス分類オーダー・加工
目に優しく、清潔さを感じる導電性ゴムシート
用途精密工場、デスク、通路などに
材質NBR
厚さ(mm)約2
質量(kg/m2)約2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
低汚染水性1液アクリルシリコン塗料
用途住宅の外壁等
主な用途外壁
使用場所屋外
希釈剤水
標準塗布量0.11~0.13
塗布方法ローラー、ハケ、エアレス
乾燥時間(時間)3(10℃)、2(20℃)、1(30℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合下塗りロックカチオンシーラーマルチⅢ、水性サビカット、ロックSBフィラー、ビニロックウレタン 指定色
サービス分類オーダー・加工
完全データ入稿でオリジナルの幕を製作できます。建築現場の注意喚起や店舗の広告などに活用できます。必ずデータ入稿に関する注意事項をご確認のうえ購入してください。丈夫なターポリン製で雨や風にも耐久性があり屋外での使用に最適です。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
用途オリジナル幕・オーダー幕・現場シート・懸垂幕・横断幕・店舗・宣伝広告・注意喚起
材質ターポリン(防炎)
加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
関連資料(1.9MB)
サービス分類オーダー・加工
すべりにくく、除塵性の高いブレード形状のマット。
用途屋外マット、滑りにくい、土砂落としマット、玄関前などに
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約7
質量(kg/m2)約4.3
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
完全データ入稿でオリジナルの幕を製作できます。建築現場の注意喚起や店舗の広告などに活用できます。必ずデータ入稿に関する注意事項をご確認のうえ購入してください。丈夫なターポリン製で雨や風にも耐久性があり屋外での使用に最適です。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
用途オリジナル幕・オーダー幕・現場シート・懸垂幕・横断幕・店舗・宣伝広告・注意喚起
材質メッシュターポリン(防炎)
加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
関連資料(1.9MB)
サービス分類オーダー・加工
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
長さが1mmごとに指定できます。
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
材質ステンレス
種類レール単品
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類キリ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式フランジ形上方向取付け
精度並級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類キリ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式フランジ形上方向取付け
精度並級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類キリ穴
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式フランジ形上方向取付け
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類キリ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式フランジ形上方向取付け
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式ブロック形下方向取付け
精度並級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類キリ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプショート
形式フランジ形上方向取付け
精度並級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類キリ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式フランジ形上方向取付け
精度並級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類キリ穴
材質炭素鋼
タイプショート
形式フランジ形上方向取付け
精度並級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類キリ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式フランジ形上方向取付け
精度並級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式ブロック形下方向取付け
精度並級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプショート
形式ブロック形下方向取付け
精度並級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式コンパクトブロック形下方向取付け
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式フランジ形上方向取付け
精度並級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式フランジ形下方向取付け
精度並級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類キリ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
タイプスタンダード
形式フランジ形上方向取付け
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式フランジ形下方向取付け
精度並級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ