453件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS-3810 【オーダー】ステンレス製ローラーコンベヤ Φ38 RS-3810 マキテック カスタマイズ可
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~600Wの50mmとびが標準です。
用途軽荷重搬送用、小物部品搬送に最適 ローラ幅W(mm)100~600 機長(mm)50~2000 ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.0(軸穴Φ8.2) 材質(ローラー部)SUS304/#400研磨 材質/仕上ローラ・軸:SUS304/#400研磨、ローラコンベヤ:SUS304/2B材 ベアリングプレス ローラ間隔P(mm)50~150 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67 サービス分類オーダー・加工
1台
20,430 税込22,473
5日以内出荷

CR-S 【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304) 竹中金網 カスタマイズ可
ステンレス(SUS304)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。 材質SUS304(ステンレス鋼線【JIS G 4309】) 公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内 規格JIS G 3553に準ずる 線径公差(mm)JIS規格(JIS G 4309)に準ずる以下の公差:Φ1.0を超えてΦ1.6以下→±0.02mm/Φ1.6を超えてΦ2.8以下→±0.03mm/Φ2.8を超えてΦ5.0以下→±0.04mm 角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内 切断公差幅・長さ共に±3mm以内 サービス分類オーダー・加工
1個
6,050 税込6,655
3日以内出荷

RSR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラ幅W(mm)(RW)90~790 適合推奨脚:RSJ,ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4 ピッチP(mm)ローラ:75、100、150 フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
4,880 税込5,368
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。 
用途歩行路用マットなど 材質エコマット(コインマット) 形状円形 硬度デュロメーターA60 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
236 税込260
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。 
用途歩行路用マットなど 材質エコマット(コインマット) 形状円形(中抜き) 硬度デュロメーターA60 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
327 税込360
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒 形状平板・平プレート 黒色 硬度- 穴数6 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
1,691 税込1,860
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

SRS 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラー幅(mm)(RW)90~690 ローラー径(Φmm)57×t1.5(SUS430J1L) 仕様推奨脚:ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150 シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
19,000 税込20,900
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。?
用途歩行路用マットなど 材質エコマット(コインマット) 形状円形 硬度デュロメーターA60 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
450 税込495
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

MHRS 【オーダー】硬めの高弾性ウレタンスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番反発の強いウレタンスポンジです。 椅子やソファのクッション部分を張り替える時にお使いいただけます。 高反発マットレスとしてもお使いいただけます。 ソファなどにお使いの場合は「硬めの白ウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)53±5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
4,186 税込4,605
4日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。?
用途歩行路用マットなど 材質エコマット(コインマット) 形状円形(中抜き) 硬度デュロメーターA60 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
541 税込595
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。 耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。
仕様穴種:シリコンゴム 材質シリコンゴム 形状平板・平プレート 穴数6 材種シリコンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
1,664 税込1,830
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ 材質シリコンスポンジ 形状平板・平プレート 穴数6 材種シリコンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
1,651 税込1,816
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。 
材質エコマット(コインマット) 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA60 穴数2 サービス分類オーダー・加工 穴種長穴
1個
863 税込949
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。 
材質エコマット(コインマット) 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA60 板厚(mm)6 穴数0 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
254 税込279
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。 
材質エコマット(コインマット) 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA60 板厚(mm)6 穴数6 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
897 税込987
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。 
材質エコマット(コインマット) 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA60 板厚(mm)6 穴数3 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
576 税込634
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。 
材質エコマット(コインマット) 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA60 板厚(mm)6 穴数2 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。 
材質エコマット(コインマット) 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA60 板厚(mm)6 穴数1 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
361 税込397
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。 
材質エコマット(コインマット) 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA60 穴数6 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、長穴
1個
1,291 税込1,420
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。 
材質エコマット(コインマット) 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA60 穴数4 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、長穴
1個
1,077 税込1,185
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数6 寸法LA(mm)20~1000 寸法WA(mm)25~1000 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴
1個
2,020 税込2,222
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。 
材質エコマット(コインマット) 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA60 穴数4 サービス分類オーダー・加工 穴種長穴
1個
951 税込1,046
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。 
材質エコマット(コインマット) 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA60 板厚(mm)6 穴数4 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
683 税込751
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。 
材質エコマット(コインマット) 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA60 穴数4 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、長穴
1個
1,077 税込1,185
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 表面にコイン状の突起がある滑り止め効果の高いゴムマットです。主に道路や駅舎などの工事現場で仮設の歩行路として使われ、イベント会場の養生などにも適しています。繰り返し使え、柔らかい歩行感と高い滑り止め効果が特徴です。 
材質エコマット(コインマット) 形状平板・平プレート 硬度デュロメーターA60 穴数2 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、長穴
1個
926 税込1,019
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
材質ニトリルゴム(NBR) 形状平板・平プレート 材種ニトリルゴム サービス分類オーダー・加工
1個
80 税込88
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)5~20 穴数6 寸法LA(mm)20~200 寸法WA(mm)25~500 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
1個
1,480 税込1,628
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RS-O 【オーダー】ロールスクリーン ソフィー 標準仕様 プルコード式 ラフィー遮光 ニチベイ カスタマイズ可
ウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~3000(10mm単位にて) 製品幅(mm)305~2700(5mm単位にて) 生地色柄見本確認 関連資料ラフィー遮光 色柄見本、生地透過度比較(0.32MB) プルコード式取付方法とプルコード長さ参考資料(0.06MB) プルコード式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.44MB) サービス分類オーダー・加工
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
形状平板・平プレート 材種天然ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
147 税込162
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
用途パッキン、緩衝材など 材質NRゴムシート 形状円形(中抜き) 硬度デュロメーターA65 材種天然ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
220 税込242
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS-O 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 フェスタⅡ ニチベイ カスタマイズ可
プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。フェスタⅡはコットンのような自然な織りと優しい光の透過が特長の広幅対応生地です。
(部品)ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~3000 製品幅(mm)305~2700 生地色柄見本確認。 関連資料フェスタⅡ生地透過度比較(0.36MB) プルコード式取付方法とコード長さ(0.23MB) プルコード式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.44MB) フェスタⅡ色柄見本 サービス分類オーダー・加工
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS-O 【オーダー】ロールスクリーン ソフィー 標準仕様 プルコード式 リーチェ遮熱 ニチベイ カスタマイズ可
プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。リーチェ遮熱は繊維に含まれる特殊な金属酸化物が日射熱を反射することで、夏の暑い陽射しを遮り、室内の温度上昇が抑えられます。
部品:ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~3000 製品幅(mm)305~270 生地色柄見本確認 関連資料リーチェ遮熱 色柄見本,生地透過度比較(0.48MB) (1.44MB) サービス分類オーダー・加工
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど 材質CR+NBRゴムシート 形状円形(中抜き) 硬度デュロメーターA65 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

RS-O 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 エルデBC ニチベイ カスタマイズ可
プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。 エルデBCはさらっとしたシンプルな質感が魅力のバックコート遮光生地です。ホテルライクなリラックス空間に仕上げます。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~2600 製品幅(mm)500~2500 生地色柄見本確認 関連資料【イメージ】エルデBC(遮光)(0.24MB) プルコード式取付方法とコード長さ(0.23MB) プルコード式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.44MB) 色柄見本(0.61MB) サービス分類オーダー・加工
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS-O 【オーダー】ロールスクリーン ソフィー 標準仕様 プルコード式 プリチェ ニチベイ カスタマイズ可
プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。プリチェはお手軽さが魅力のプレーンな生地です。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~3000(10mm単位にて) 製品幅(mm)305~2000(5mm単位にて) 生地色柄見本確認 関連資料プリチェ色柄見本,生地透過度比較(0.3MB) プルコード式取付方法とコード長さ(0.23MB) プルコード式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.44MB) サービス分類オーダー・加工
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS-O 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 フェスタⅡ遮熱 ニチベイ カスタマイズ可
プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。 フェスタⅡ遮熱は低彩度でやさしい色合いが魅力の遮熱生地です。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~3000 製品幅(mm)305~2000 生地色柄見本確認 関連資料フェスタⅡ遮熱 色柄見本 生地透過度比較(0.39MB) プルコード式取付方法とコード長さ(0.23MB) プルコード式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.44MB) グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RSS 【オーダー】 グラビティ用脚 フリーローラ RSS脚 固定脚 スチール製 オークラ輸送機 カスタマイズ可
ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です。 ブーツ式で最安の固定脚となります。 コンベヤ本体との接続用ボルト、ナット付
材質鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1脚
5,100 税込5,610
7日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 メラミン樹脂軟質発泡体、微細なセル構造により軽量で優れた難燃性、断熱性、吸水性を備えます。
用途吸音材、断熱材など 材質メラミンフォーム 形状円形 ライトグレー 硬度25%圧縮硬さ8.5kPa 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
126 税込139
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

RSC-O 【オーダー】ロールスクリーン ソフィー 標準仕様 チェーン式 ラフィー遮光 ニチベイ カスタマイズ可
スクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。製作可能比(幅:高さ比)が1:8まで製作可能です。
ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 高さ(mm)100~4500(10mm単位にて) 製品幅(mm)200~2700(5mm単位にて) 生地色柄見本確認 関連資料ラフィー遮光 色柄見本、生地透過度比較(0.32MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料(0.11MB) チェーン式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.46MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
用途パッキン、緩衝材など 材質NRゴムシート 形状円形 硬度デュロメーターA65 材種天然ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • rs25
  • rs50