17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TC-2230 【オーダー】防炎・防虫 TC-2230 ビニールカーテン  厚さ0.3mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
防虫機能を有した厚み0.3mmのビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:食品工場・倉庫、飲食店、市場、園芸店 幅(mm)600~7100 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/m2)380 引裂強度(N)タテ:20.8/ヨコ:19.2 引張強度(N/cm2)タテ:80.5/ヨコ:71.4 伸長率(%)タテ:284/ヨコ:318 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
26,164 税込28,780
13日以内出荷

TC-2630 【オーダー】防炎・透明 TC-2630 ビニールカーテン  厚さ0.3mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
厚み0.3mmのビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:不特定多数の人が出入りする建築物全般 幅(mm)600~7100 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/m2)400 引張強度(N/cm2)タテ:2520/ヨコ:2430 伸長率(%)タテ:344/ヨコ:368 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/cm)タテ:635/ヨコ:561 サービス分類オーダー・加工
1枚
20,957 税込23,053
13日以内出荷

TC-1030 【オーダー】TC1030 防炎糸ありビニールカーテン 厚さ0.3mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
防炎機能付きの糸入りビニールカーテン(防炎物品ラベル付き)です。 糸入りに加え、四方に折り返し加工と補強テープを入れているのでシートの破れ、破損の防止となり強度耐久性が向上します。 また、スチール製のSカンもハトメ分おまけとして付属しております。
用途オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの間仕切りや冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。 厚さ(mm)0.3 材質(基布)ポリエステル100% 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/m2)400 引裂強度(N)タテ:186、ヨコ:186 伸長率(%)タテ:18、ヨコ26 引張強度(N/3cm)タテ:196、ヨコ:196 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,900 税込16,390
13日以内出荷

TC-2050 【オーダー】防炎・帯電防止・透明 TC-2050 ビニールカーテン  厚さ0.5mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
帯電防止機能を有した厚み0.5mmのビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:精密機器・部品工場、コンピューター・サーバールーム、工場・倉庫 幅(mm)600~7100 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~5000 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/m2)670 引張強度(N/cm2)タテ:3330/ヨコ:3015 伸長率(%)タテ:300/ヨコ:310 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/cm)タテ:925/ヨコ:915 サービス分類オーダー・加工
1枚
31,693 税込34,862
13日以内出荷

TC-2130 【オーダー】防炎・帯電防止・透明 TC-2130 ビニールカーテン  厚さ0.3mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
帯電防止機能を有した厚み0.3mmのビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:精密機器・部品工場、コンピューター・サーバールーム、工場・倉庫 幅(mm)600~7100 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/m2)395 引張強度(N/cm2)タテ:3370/ヨコ:2960 伸長率(%)タテ:295/ヨコ:310 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/cm)タテ:940/ヨコ:915 サービス分類オーダー・加工
1枚
26,164 税込28,780
13日以内出荷

TC-2330 【オーダー】防炎・帯電防止・抗菌・透明 TC-2330 ビニールカーテン  厚さ0.3mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
抗菌機能、帯電防止機能を有した厚み0.3mmのビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:食品工場・倉庫、飲食店、病院 幅(mm)600~7100 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/m2)400 引裂強度(N)タテ:25/ヨコ:24 引張強度(N/cm2)タテ:84/ヨコ:74 伸長率(%)タテ:269/ヨコ:273 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
27,257 税込29,983
13日以内出荷

TC-2430 【オーダー】防炎・帯電防止・半透明 TC-2430 ビニールカーテン  厚さ0.3mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
帯電防止機能を有した厚み0.3mmの半透明ビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:精密機器・部品工場、コンピューター・サーバールーム 幅(mm)600~5330 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/m2)400 引裂強度(N)タテ:22.5/ヨコ:21.2 引張強度(N/cm2)タテ:82.6/ヨコ:72.8 伸長率(%)タテ:314/ヨコ:314 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
27,771 税込30,548
13日以内出荷

TC-2250 【オーダー】防炎・耐寒・耐候・透明 TC-2250 ビニールカーテン  厚さ0.5mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
耐寒・耐候機能を有した厚み0.5mmのビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:屋外施設、寒冷地、冷蔵倉庫、公共施設 幅(mm)600~5330 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~5000 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/m2)660 引裂強度(N)タテ:41.2/ヨコ:38 引張強度(N/cm2)タテ:138/ヨコ:134.1 伸長率(%)タテ:301/ヨコ:322 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
34,264 税込37,690
13日以内出荷

TC-1055 【オーダー】防炎・耐寒性能付き TC-1055 高機能ビニールカーテン  厚さ0.55mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
冷蔵倉庫、寒冷地などの間仕切りや風よけ・冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。
仕様【伸び率】タテ:18%、ヨコ:26% 材質樹脂:塩化ビニール 幅(mm)600~7950 厚さ(mm)0.55 高さ(mm)500~5000 混率(%)基布(糸):ポリエステル100 引張強度タテ(kgf/3cm):20、タテ(N/3cm):196、ヨコ(kgf/3cm):20、ヨコ(N/3cm):196 質量(g/m2)700 引裂強度(N)タテ:186、ヨコ:186 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) 引裂強度タテ(kgf):19、ヨコ(kgf):19 サービス分類オーダー・加工
1枚
20,774 税込22,851
13日以内出荷

TC-1130 【オーダー】防炎・防虫・耐寒性能付き TC-1130 高機能ビニールカーテン  厚さ0.3mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
食品工場、倉庫、飲食店、市場、園芸店、冷蔵倉庫、寒冷地などの間仕切りや風よけ・冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。
仕様【伸び率】タテ:18、ヨコ:26 材質樹脂:塩化ビニール 幅(mm)600~7950 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 混率(%)基布(糸):ポリエステル100 引張強度タテ(kgf/3cm):20、タテ(N/3cm):196、ヨコ(kgf/3cm):20、ヨコ(N/3cm):196 質量(g/m2)400 引裂強度(N)タテ:186、ヨコ:186 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) 引裂強度タテ(kgf):19、ヨコ(kgf):19 サービス分類オーダー・加工
1枚
16,705 税込18,376
13日以内出荷

TC-1047 【オーダー】防炎・耐候性能付き TC-1047 高機能ビニールカーテン  厚さ0.47mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
工場、倉庫、飲食店、公共施設等幅広いシーンでお使いいただけます。
仕様【伸び率】タテ:19%、ウヨコ:27% 材質樹脂:塩化ビニール 幅(mm)600~7950 厚さ(mm)0.47 高さ(mm)500~5000 混率(%)基布(糸):ポリエステル100 引張強度タテ(kgf/3cm):61、タテ(N/3cm):598、ヨコ(kgf/3cm):50、ヨコ(N/3cm):490 質量(g/m2)360 引裂強度(N)タテ:400、ヨコ:441 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) 引裂強度タテ(kgf):41、ヨコ(kgf):45 サービス分類オーダー・加工
1枚
19,973 税込21,970
13日以内出荷

TC-1230 【オーダー】防炎・耐寒・帯電防止・抗菌性能付き TC-1230 高機能ビニールカーテン  厚さ0.3mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
精密機器部品工場・コンピュータルーム・食品工場・飲食店・病院・冷蔵倉庫、寒冷地などの間仕切りや風よけ・冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。
仕様【伸び率】タテ:18%、ヨコ;26% 材質樹脂:塩化ビニール 幅(mm)600~7950 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 混率(%)基布(糸):ポリエステル100 引張強度タテ(kgf/3cm):20、タテ(N/3cm):196、ヨコ(kgf/3cm):20、ヨコ(N/3cm):196 質量(g/m2)400 引裂強度(N)タテ:186、ヨコ:186 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) 引裂強度タテ(kgf):19、ヨコ(kgf):19 サービス分類オーダー・加工
1枚
18,308 税込20,139
13日以内出荷

TC-1155 【オーダー】防炎・耐寒・耐候・帯電防止性能付き TC-1155 高機能ビニールカーテン 厚さ0.55mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
高機能ビニールカーテン(防炎物品ラベル付き)です。 耐寒・耐候性能に優れ、寒冷地や冷蔵倉庫、屋外にも適しています。 生地厚は0.55mmとしっかりした厚みを持っているので、耐久性にも優れています。 さらに透明糸入りに加え、四方に折り返し加工と補強テープを入れているのでシートの破れ、破損の防止となり強度耐久性が向上します。 また、スチール製のSカンもハトメ分おまけとして付属しております。
用途耐候、耐寒、帯電防止性能を有した厚み0.55mmのビニールカーテンです。 オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設や店舗テラス席など、多くの場所でお使いいただけます。 間仕切りや風よけ、冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。 厚さ(mm)0.55 伸び(%)タテ18、ヨコ26 材質(基布)ポリエステル100% 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/m2)700 引裂強度N(kgf)タテ186(19)、ヨコ186(19) 引張強度N/3cm(kgf/3cm)タテ196(20)/ヨコ196(20) サービス分類オーダー・加工
1枚
26,429 税込29,072
13日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法無線リモコン 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60 電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命1日4回の操作で約2年 受信周波数426MHz帯 質量(g)受信機:275/送信機:106 関連資料製品セット詳細(0.32MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:両開き 操作方法無線リモコン 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60 電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命1日4回の操作で約2年 受信周波数426MHz帯 質量(g)受信機:275/送信機:106 関連資料製品セット詳細(0.33MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法露出スイッチ(有線スイッチ) 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) スイッチパルススイッチ(露出型) コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 関連資料製品セット詳細(0.35MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
129,800 税込142,780
8日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:両開き 操作方法露出スイッチ(有線スイッチ) 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) スイッチパルススイッチ(露出型) コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 関連資料製品セット詳細(0.37MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
129,800 税込142,780
8日以内出荷