1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-120120-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-120120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-120120-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数4列溝×4列溝 質量(kg/m)6.392 適合キャップブラック:ECP-60120-6(2個使用) フレーム幅(mm)120 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)120×120 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2367.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 437.4・Iy 437.4 サービス分類オーダー・加工
1本
172 税込189
4日以内出荷

関連カテゴリ