9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NTS 【オーダー】ステンレス製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
ステンレス製テーパローラカーブコンベヤ。 中荷重でフレーム内側半径は900mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 適合推奨脚:ZRSS、ZRSJ ピッチ(mm)ローラ(P):75100 シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304) 角度(°)45度、90 度 範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):305~690 フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)42.7×t1.5(SUS430J1l相当) サービス分類オーダー・加工
1台
116,830 税込128,513
7日以内出荷

ESRD 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ESRD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。 ジャブコンⅡと機幅を合わせたフレームにESローラを組み込んだタイプ。 搬送長さ1000~2000まで1mm単位、ローラ幅90~390mmまで指定可能。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ18の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ。
機長(mm)20P:140~2000、30P:120~1980、40P:160~2000 ローラー幅(mm)90~390 ローラ外径×肉厚(mm)18×0.8 仕様【推奨脚】ZHSD 材質SUS304 寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~390 ピッチ(mm)【ローラー】20/30/40 シャフト径(Φmm)6(丸鋼) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)40×22.5×t2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
17,360 税込19,096
4日以内出荷

LS 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラー幅(mm)(RW)90~690 ローラー径(Φmm)48.6×t1.2(SUS430J1L) 仕様推奨脚:ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150 シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
21,240 税込23,364
4日以内出荷

SRS 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラー幅(mm)(RW)90~690 ローラー径(Φmm)57×t1.5(SUS430J1L) 仕様推奨脚:ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150 シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
19,000 税込20,900
3日以内出荷

QS 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重用 QS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ 機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000 ローラー幅(mm)(RW)90~690 ローラー径(Φmm)38.1×t1.0(SUS430J1L相当) 仕様推奨脚:ZRSJ,ZRMS 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~690 ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100 シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
18,120 税込19,932
4日以内出荷

KS 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ25.4で軽量小物搬送に最適。搬送長さ1000-2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ25.4の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ 機長L(mm)27P:243~2000、37P:212~2000 ローラー幅(mm)(RW)90~490 ローラー径(Φmm)25.4×t1.0(SUS430J1L相当) 仕様推奨脚:ZRSS、ZRSJ、ZRMS 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490 ピッチ(mm)ローラ(P):27、37 シャフト径(Φmm)8パイプ(SUS304) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
24,450 税込26,895
5日以内出荷

PS 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ 機長L(mm)50P:300~3000、75P:300~3000、100P:250~3000、150P:300~3000 ローラー幅(mm)(RW)90~690 ローラー径(Φmm)42.7×t1.0(SUS430J1L) 仕様推奨脚:ZRSJ 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790 ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100、150 シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
21,540 税込23,694
4日以内出荷

ES 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ES型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。 ステンレスローラ最小のローラ径Φ18、ピッチ20mm。 超小物搬送に最適。 搬送長さ1000~2000まで1mm単位、ローラ幅90~390mmまで指定可能。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ18の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ。
機長(mm)20P:440~2000、30P:410~1980、40P:410~2000 ローラー幅(mm)90~390 ローラ外径×肉厚(mm)18×0.8 仕様【推奨脚】ZRSJ・ZRMS 材質SUS3304 寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~390 ピッチ(mm)【ローラー】20/30/40 シャフト径(Φmm)6(丸鋼) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)60×30×t2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
31,950 税込35,145
5日以内出荷

RS-3810 【オーダー】ステンレス製ローラーコンベヤ Φ38 RS-3810 マキテック カスタマイズ可
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~600Wの50mmとびが標準です。
用途軽荷重搬送用、小物部品搬送に最適 ローラ幅W(mm)100~600 機長(mm)50~2000 ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.0(軸穴Φ8.2) 材質(ローラー部)SUS304/#400研磨 材質/仕上ローラ・軸:SUS304/#400研磨、ローラコンベヤ:SUS304/2B材 ベアリングプレス ローラ間隔P(mm)50~150 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67 サービス分類オーダー・加工
1台
20,430 税込22,473
5日以内出荷