2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFST-3060-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-3060-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.548 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)573.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.18・Iy 23.7 サービス分類オーダー・加工
1本
43 税込47
4日以内出荷

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ミラー 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
54,980 税込60,478
3日以内出荷

関連キーワード