加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板
色透明
種類汎用押出板
長さL(mm)100~1200
加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃
加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm
比重1.19
仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上
幅W(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。
印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
用途店装備品、看板、ディスプレイなど
色透明
種類押出板 標準グレード
長さL(mm)100~1200
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80
比重1.19
幅W(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
端面加工無し、角丸め、斜めカット
カットサイズ(mm)3、5、8、10、20
サービス分類オーダー・加工
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です!
ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。
建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。
群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。
クリア色の光線透過率は、85%以上で、ガラスに匹敵する透明度を持っています。設置環境を美しく演出することができます。
両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。
比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。
+110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。
火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。
両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています
材質ポリカーボネート
色透明
タイプ両面耐候
グレード一般グレード
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
縦(mm)100~2400
横(mm)100~1000
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上ブロンズキャスト ミラー+ブラスト
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード