18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ULCR-0160 【オーダー】難燃CRゴム 黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。
用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品 厚さ(mm)1・2・3 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格UL94V-0合格(CR) 硬さタイプA 63(61) 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97) 公差(mm)±2 切断時伸(%)550 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,118 税込1,230
欠品中

NO.540S 【オーダー】ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護/エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護/自動車のエンジン回りの絶縁、保護/ワニス含浸の際の保護 厚さ(mm)0.18 長さ(m)30 基材ガラスクロス 粘着剤シリコン系 伸び(%)5 絶縁破壊電圧(kV)3 引張強度(N/25mm)612.9 粘着力(N/25mm)8.58 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,730 税込1,903
10日以内出荷

No.631S #25 【オーダー】 ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所 カスタマイズ可
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 粘着力(N/25mm)12.26 破壊電圧(kV)6 サービス分類オーダー・加工
1巻
133 税込146
3日以内出荷

NO.777 【オーダー】両面テープ NO.777 寺岡製作所 カスタマイズ可
寺岡製作所【オーダー】両面テープ NO.777
エコ商品
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)/家電部品固定 厚さ(mm)0.16 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)24.51 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
220 税込242
10日以内出荷

NO.650S #25 【オーダー】 カプトン粘着テープ(NO.650S #25) 寺岡製作所 カスタマイズ可
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。 シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。 伸び(%)50 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm[gf])5.39[550] 取得規格UL510 Flame retardant、UL温度定格200℃ 破壊電圧(kV)7 特性耐熱 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,947 税込2,142
3日以内出荷

NO.650S-#50 【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S-#50 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定/耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング/高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング/部品の耐熱工程搬送 厚さ(mm)0.08 長さ(m)20 基材カプトンフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)50 絶縁破壊電圧(kV)10 引張強度(N/25mm)245.2 粘着力(N/25mm)6.13 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁、耐熱 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,000 税込3,300
10日以内出荷

NO.652S-#25 【オーダー】カプトン粘着テープ NO.652S-#25 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定/耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング/高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング/部品の耐熱工程搬送 厚さ(mm)0.07 長さ(m)30 基材カプトンフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)50 絶縁破壊電圧(kV)7 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm)7.35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁、耐熱 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,500 税込3,850
10日以内出荷

NO.778N 【オーダー】不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所 カスタマイズ可
金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)/家電部品固定用/自動車部材固定 厚さ(mm)0.12 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)18.38 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
200 税込220
10日以内出荷

NO.653F-#25 【オーダー】カプトン粘着テープ NO.653F-#25 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 シリコーン粘着剤を意図的に使用していないため、シロキサンに敏感な用途に適しています。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定/耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング 厚さ(mm)0.055 長さ(m)50 基材カプトンフィルム 粘着剤アクリル系 伸び(%)50 絶縁破壊電圧(kV)7 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm)5.39 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁、耐熱 サービス分類オーダー・加工
1巻
4,030 税込4,433
10日以内出荷

UEE 【オーダー】海外規格単相複巻トランス(ULマーク表示、CEマーキング)200V系/100V系 UEEシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) カスタマイズ可
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558-2-4規格適合(CEマーキング) UL94V-0認定材料使用 単相 複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁 鉄心アース、静電シールドをグラウンド(G)・コア端子として標準装備 RoHS指令対象10物質非含有
RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
37,900 税込41,690
30日以内出荷

PC 【オーダー】ポリカボネート 透明 ノーブランド カスタマイズ可
透明プラスチックの中では抜群の耐衝撃強度。 透明度、光線透過率にすぐれています。 ロングライフに耐える耐候性。 UL規格に適合したものもあります。 食品衛生法適合グレードもあります。軽量で寸法安定性が良く、成形加工が容易です。 耐熱耐寒性にすぐれ-40℃~120℃の広い範囲で使用できます。 優れた電気絶縁性。 防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。
透明 材質ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-40~+120 比重1.2 線膨張係数6.5×10-5-1 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,107 税込6,718
7日以内出荷

7000FR 【オーダー】 難燃性不織布基材両面テープ【7000FR 恵比寿化成 カスタマイズ可
UL94規格(VTMー0)相当の性能を有した強粘着両面テープです。
用途リチウムイオンバッテリー部材の固定。その他難燃性が必要な部材の固定 幅(mm)5~1050 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 基材不織布 粘着剤特殊難燃性粘着剤 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.51MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
507 税込558
3日以内出荷

8810NR-TD 【オーダー】 両面接着テープ(8810NR-TD) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
難燃性規格UL94VTM-0認定されています。ハロゲン系難燃剤とアンチモン系難燃剤を原料として使用していません。トルエン・キシレン等を粘着剤の原料として使用していません。金属からポリオレフィン系プラスチックまで強力に接着します。
用途難燃性が必要とされる部品の接着固定 厚さ(mm)0.155 寸法(mm)オーダーカット:5~1000/1mm単位 長さ(m)50 被着材の素材金属 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
567 税込624
3日以内出荷

2191FR 【オーダー】 導電性布テープ 2191FR 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と導電性布の高い導電性による優れたシールド効果 柔軟性に富む基材なので凸凹、粗い表面にも良く馴染む UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 凸凹のある筐体、屈曲性が要求される部位への貼り付け 材質基材:ニッケルメッキポリエステルクロス、粘着剤:アクリル系導電性 粘着力(N/10mm)2.5 剥離紙シリコーン処理紙 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.15 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,741 税込3,015
3日以内出荷

#69 【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C 粘着力(N/cm)4.4 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)4.8×104 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 電食係数0.9 引張強度(N/10mm)314 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,091 税込1,200
3日以内出荷

NO.831S 【オーダー】 銅箔粘着テープ(NO.831S) 長さ20m 寺岡製作所 カスタマイズ可
電解銅箔を使用しており加工性・シールド性に優れています。機械的強度に優れています。
用途電磁波のシールド スイッチングトランスのショートリング 引張強度(N/25mm)245.2 粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000] 取得規格UL510 Flame retardant サービス分類オーダー・加工
1巻
1,947 税込2,142
3日以内出荷

PET6010 【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可) タキロンシーアイ カスタマイズ可
透明 規格UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)厚生労働省告示第201号適合品 比重1.27 表面抵抗率(Ω)1015以上 熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法) 荷重たわみ温度(℃)69 線膨張係数7.5×10-5/K 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度Mスケール:44、Rスケール:114 吸水率(%)0.1 酸素指数24 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 比熱(J/g・k)1.35 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 曲げ応力値(MPa)71 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,658 税込1,824
5日以内出荷

#79 【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #79 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
規格UL規格対応 (File E17385) 粘着力(N/cm)3.3 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)2.7×102 連続使用温度(℃)150以下 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 引張強度(N/10mm)262 サービス分類オーダー・加工
1巻
935 税込1,029
3日以内出荷