重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。荷重に合わせ3種類のフレームが選択可能。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ
機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000
ローラー幅(mm)RW:90~990
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1290
材質(ローラー部)スチール
寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150
ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t2.3
フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト寸法(mm)Φ12パイプ(305RW以上は丸鋼)
サービス分類オーダー・加工
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。MR型の強度アップしたもので衝撃に強いタイプ。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ
機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000
ローラー幅(mm)RW:90~990
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1590
材質(ローラー部)スチール
寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150
ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t3.8
フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト寸法(mm)Φ16パイプ
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード