接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
使用方法1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2(5kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。
幅(mm)5~150
長さ(m)3m or 10m
絶縁抵抗(MΩ)1.3×108
体積抵抗率(Ωcm)1.3×1012
粘着力(N/10mm)27
密度(g/cm3)0.9
熱伝導率(W/mk)0.09
接着力(N/cm)27
剥離紙シリコーン処理平面紙0.08mm
絶縁破壊電圧(kV/mm)28.4
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS304)溶接金網をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。
ステンレス製のために錆びにくく、溶接金網は編み目が解ける事が無いので耐久性に優れています。
外径1mm単位でオプション指定いただけます。
用途回転部カバーや動物進入防止網など様々な用途に使用できます。
材質SUS304
切断公差外径(±3.0mm)
サービス分類オーダー・加工
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合
幅(mm)5~150
長さ(m)1.5or10or33
90度方向剥離力(N/cm)30
引張接着力(N/cm2)56
剪断接着力(N/cm2)80
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)10or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)30
T型方向剥離力(N/cm)23
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)11or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)38
T型方向剥離力(N/cm)27
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)11or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)52
T型方向剥離力(N/cm)33
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)10or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)24
T型方向剥離力(N/cm)20
サービス分類オーダー・加工
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合
幅(mm)5~150
長さ(m)1.5or10or33
90度方向剥離力(N/cm)44
引張接着力(N/cm2)47
剪断接着力(N/cm2)58
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。
1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
2.反発力を吸収する高い剥離強度。
3.常温感圧型接着タイプ。
4.面接合により応力集中を防ぎます。
5.高いシール性。
6.耐候性に優れた屋外仕様。
7.振動吸収性に優れています。
用途補強板の接合、シール用途等
幅(mm)5~150
長さ(m)33
T型剥離強度(N/mm)2.2
剥離紙あり、0.08mm
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])169
フォーム密度(g/cm3)0.75
25%圧縮応力(N/cm2)130
90度方向剥離力(N/cm)40
引張接着力(N/cm2)89
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード