耐酸、耐アルカリ性に強く多くの特長を持っています。
生コンクリートの空気量測定器で空気量を直読操作も簡単で試験が正確にできます。特殊軽合金製で容量は7Lです。
仕様【計量鉢】容量7000cc(上フタ、メーター、クランプ、コック付き)
セット内容エアメーター測定器本体(計量鉢)、ストレートエッジ、突棒、スポイド、キャリブレーションパイプI型、キャリブレーションパイプJ型、メスシリンダー、木製ハンマー、収納ケース
校正証明書付の機種となります。ジョフラ温度キャリブレーターは、独自の温度制御を備えており、非常に速い加熱および冷却時間での安定を特徴としています。温度校正手順の実行は、迅速かつ簡単です。キャリブレーターは軽量で持ち運びが容易で、ハンドルはヒートゾーンから離れた場所に配置されています。CTCシリーズは、-25~660℃の広い温度範囲に対応しています。
質量(kg)機器:5.5
電源(V)115(90-127、230(180-254)
温度範囲(℃)-25~155
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機器:248×148×305
湿度(%RH)5~90(結露なきこと)
精度(℃)±0.2(外部リファレンスセンサー)、±0.3(内部リファレンスセンサー)
安定時間(分)10(目安)
動作温度(℃)0~50
最大消費電力(VA)130
保管温度(℃)-20~50
加熱時間13分(23→155℃)
冷却時間12分(155→23℃)、16分(23→-25℃)
挿入深さ(mm)120(絶縁プラグ含む)
安定性±0.04℃
サービス分類レンタル
校正証明書付の機種となります。ジョフラ温度キャリブレーターは、独自の温度制御を備えており、非常に速い加熱および冷却時間での安定を特徴としています。温度校正手順の実行は、迅速かつ簡単です。キャリブレーターは軽量で持ち運びが容易で、ハンドルはヒートゾーンから離れた場所に配置されています。CTCシリーズは、-25~660℃の広い温度範囲に対応しています。
質量(kg)機器:6.1
電源(V)115(90-127、230、180-254)
温度範囲(℃)28~660
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機器:248×148×305
湿度(%RH)5~90(結露なきこと)
精度(℃)±0.85(内部リファレンスセンサー@660、±0.45(外部リファレンスセンサー@660
安定時間(分)5(目安)
動作温度(℃)0~50
最大消費電力(VA)1150
保管温度(℃)-20~50
加熱時間18分(23→660℃)
冷却時間39分(660→100℃)、18分(100→50℃)
挿入深さ(mm)115
安定性±0.08℃
サービス分類レンタル
任意の温度で長時間安定させるドライ式のキャリブレーター
電圧(V)115(90~127)
最高温度(℃)155
湿度(%RH)【操作・保管】0~90
最高操作温度(℃)0~40
サービス分類レンタル
AVIS(エビス)は超音波振動子にて発生させた微細水蒸気ミストをトレースに使い、クリーンルームや室内環境における気流のながれを可視化できる装置です。クリーンルームの気流状態を簡単に可視化。バッテリー&AC100Vの二電源方式。HEPA搭載。実稼働中のクリーンルームでも使用可能。ミスト材料は、入手簡単なH2O。コンタミを想定した0.5μm単分散粒子のトレーサー。準備は簡単。純水をセットしてスイッチONだけです。
超高層建築・立坑工事に最適!下方照射
セット内容本体(FG-LL32+)、充電器(NE-80)、赤色ターゲット板、キャリングケース、取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~50
本体質量(kg)3.4
自動補正範囲±5%
許容誤差±0.005%
レーザークラス2<1mW
使用範囲(m)200
使用時間(時間)60(内蔵リチウムイオンバッテリー使用時)※NE-80(AC110~230V)接続で連続使用可能
レーザー赤色ダイオードレーザー
ビーム径(Φmm)13(※100m到達時→15)
サービス分類レンタル
関連キーワード