25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40センチメートル径アンテナ使用で最大探知深度1.4メートルを探知します。米軍、ゼネコン、官公庁 防衛関係で採用されている本格機種です。不発弾探知、工場の廃棄ゴミ分別にも最適な金属探知機です。 鉄、非鉄を1.4メートルの深さまで探知(※40センチメートル径アンテナ使用時)。 単3形乾電池8本使用。 軽量で長時間の使用も可能。 防水仕様アンテナ。
用途採石場、製鉄所構内、建設現場での埋設配管。 水道管、ガス管、マンホール、敷き鉄板、消火栓。 不発弾位置特定。 産業廃棄物中の金属検出。 薬品、石炭の中の金属。 古紙中の金属。 剪定街路樹の金属検出。 被弾木のチェック。 飼料、牧草のチェック。 牧場の金属チェック。 セット内容本体、アンテナ(24cm・40cm径)、単3形乾電池×8、取扱説明書、収納ケース 全長(mm)1100(長さはノッチ式で調節可能) 電源単3形乾電池で20時間(アルカリ乾電池使用時) 使用温度(℃)適正/0~50保管適正/-25~75 周波数(kHz)6.5 感度Hight/Low 2段階感度切り替え可能 フィルター4 検出方法(金属検出時)メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはオフ)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67
ブラック 質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く) 防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時) 関連資料(1.17MB) 無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯) BluetoothVer 2.1+EDR 音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時) サービス分類レンタル
1セット(2台)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NTTドコモの3G/LTE回線を使うことで、日本全国が通話圏内。 従来のトランシーバーのように、通話距離の制約や不感地帯を気にせず、タイムリーな情報伝達を実現します。 同時通話・多重通話に対応。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67。
付属品リチウムイオンバッテリーパック(BP-272)、ベルトクリップ〈MB-135〉、ハンドストラップ、アンテナなど 質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)定格7.4(BP-272) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時)、突起物を除く 連続使用時間(時間)○BP-272使用時、約17(送信:受信:待受=5:5:90)[目安]※運用状況により変わります。 防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時) 関連資料(1.17MB) BluetoothVer 2.1+EDR 音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時) サービス分類レンタル
1セット(2台)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

出力最大5Wのハイパワーデジタルトランシーバー 16時間の長時間運用 大音量700mWのオーディオ出力 ノイズキャンセル機能搭載でクリアな送信音 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能 IP67相当の防水・防塵
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-99)、充電器セット(EDC-214R、EDC-215)、ベルトクリップなど 質量(g)約266(バッテリー、アンテナ含む) 備考納入実績:屋内・地下を含む中層ビル、展示場、ホテル、イベント会場など 出力(W)5/2/1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55.8×95.8×40.7 通信距離約1~2km(見通しの良いところ) 使用時間(時間)約16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.17MB) 通話方式交互 音声出力(外部スピーカー)700mW サービス分類レンタル
1セット(2台)
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場案内に最適!特定小電力無線ガイドシステム! 胸ポケットにも簡単に入る軽量小型のカードサイズ。 携帯に便利なネックストラップ付いているので、ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。 設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。 ユーザーが操作出来るのは電源とボリュームなので、誤操作による通信不良のリスクも軽減。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク 材質ポリカーボネート 質量(g)42(本体のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)52.8×73.8×14.6 アンテナサイズ(mm)28 出力(mW)10/1 通信可能距離(m)半径約70(見通しのよいところ) 使用時間(時間)送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10 特性【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど 関連資料(1.17MB) 通話方式交互 サービス分類レンタル
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最小クラスの小型トランシーバー。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能。 IP67相当の防水・防塵。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、イヤホンマイク(EME-32A)、ベルトクリップなど 材質ポリカーボネート 質量(g)76(本体のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)46.8×74.8×[電池収納部]20.3 アンテナサイズ(mm)約75 防塵防水性能IP67 出力(mW)10/1 通信可能距離(m)約600(見通しのよいところ) 使用時間(時間)約33(バッテリーセーブON時) 特性【納入実績】工事・建築、各種工場、病院、保育・介護施設、カーディーラー、防災、クリニック、各種外食チェーンなど 関連資料(1.17MB) 通話方式交互 サービス分類レンタル
1セット(2台)
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。測定所要時間3分。試料重量12kg。測定性能±5kg/m3。ウェットスクリーニング作業不要。単位水量換算170kg/m3で±5kg/m3で推定。単位水量と空気量を同時に測定 。骨材の塩分や鉄分の影響を全く受けない。高強度・普通コンクリート両対応。各ユニット間はコードレスで(超短波と赤外線で)データ送信。国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所「公共工事等における新技術システム」登録機器。NETIS登録番号:KK-050023-A。
最大圧力(kPa)200 表示分解能0.1kPa 測定方式質量と空気量を測定し密度を計算して水量を推定する 測定対象フレッシュコンクリート 材質容器/耐アルカリ特殊合金製・耐圧500kPa 表示方式液晶画面・デジタル質量5桁空気量3桁 電源質量計量ユニット/単2形アルカリ乾電池×4本JIS圧力式高精度デジタル式空気量測定器/単3形アルカリ乾電池×4本、専用充電池AC100Vアダプター充電 容積7リットル注入式 定格圧力範囲(kPa)100 精度±0.5%FS ±digits(at25±5℃)半導体センサ&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式 受信ユニット質量と空気量受信データ装置 仕様測定容量/フレッシュコンクリート約5リットル、重量換算約12kg測定環境/温度:0~+40℃高精度計量器/最大重量30,000g、最小重量1g表示特殊ロードセル/Max30,000g&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式試料/約5リットル操作演算ユニット/タッチパネルコンピューターによる操作、デジタルディスプレイ画面表示、配合設計値・測定器条件・修正値・測定値入力演算記録ユニット/赤外線コードレス自記記録サーマルプリンター 構成標準/容器+上蓋、天秤、圧力部アンテナ、天秤部アンテナ、取扱説明書パソコン/パソコン本体、マウス、パソコン用電源コード(オス)、パソコン用電源コード(メス)プリンター/本体、プリンター電源コード、プリンターアンテナ接続コード、アンテナボックス、アンテナボックス-パソコンコード、アンテナボックス部アンテナセット内容/ハンドスコップ、突き棒、ハンマー、排水管、ポリシール棒、スポイト、500cc給水ポット、3,000cc給水タンク、生コン充填用ハット、空気校正注射器、空気入れ消耗 NETIS番号KK-050023-V
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場案内に最適!特定小電力無線ガイドシステム! 胸ポケットにも簡単に入る軽量小型のカードサイズ。 携帯に便利なネックストラップ付いているので、ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。 設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。 ユーザーが操作出来るのは電源とボリュームなので、誤操作による通信不良のリスクも軽減。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク 材質ポリカーボネート 質量(g)42(本体のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)52.8×73.8×14.6 アンテナサイズ(mm)28 出力(mW)10/1 通信可能距離(m)半径約70(見通しのよいところ) 使用時間(時間)送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10 特性【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど 関連資料(1.17MB) 通話方式交互 サービス分類レンタル
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場案内に最適!特定小電力無線ガイドシステム! 胸ポケットにも簡単に入る軽量小型のカードサイズ。 携帯に便利なネックストラップ付いているので、ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。 設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。 ユーザーが操作出来るのは電源とボリュームなので、誤操作による通信不良のリスクも軽減。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク 材質ポリカーボネート 質量(g)42(本体のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)52.8×73.8×14.6 アンテナサイズ(mm)28 出力(mW)10/1 通信可能距離(m)半径約70(見通しのよいところ) 使用時間(時間)送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10 特性【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど 関連資料(1.17MB) 通話方式交互 サービス分類レンタル
1セット
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
サービス分類レンタル
1セット
569 税込626
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リアルタイムのハンズフリー通話! 現場作業、クレーン作業などで役立つ同時通話対応機種。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐ使用可能。 IP67相当の防水・防塵。
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック (EBP-60)、充電器セット(EDC-167A)、ベルトクリップなど 材質ポリカーボネート 質量(g)120(本体のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55×98.8×29.3 アンテナサイズ(mm)約165 防塵防水性能IP67 出力(mW)10/1 通信可能距離(m)約100(見通しの良いところ 同時通話時) 使用時間(時間)約6(同時通話使用時)、約40(交互通話使用時) 特性【納入実績】クレーン作業、ドローン作業、測量、解体作業、レッカー作業、イベントなど 関連資料(1.17MB) 通話方式交互・同時 サービス分類レンタル
1セット(2台)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リアルタイムのハンズフリー通話! 現場作業、クレーン作業などで役立つ同時通話対応機種。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐ使用可能。 IP67相当の防水・防塵。
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック (EBP-60)、充電器セット(EDC-167A)、ベルトクリップなど 材質ポリカーボネート 質量(g)120(本体のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55×98.8×29.3 アンテナサイズ(mm)約165 防塵防水性能IP67 出力(mW)10/1 通信可能距離(m)約100(見通しの良いところ 同時通話時) 使用時間(時間)約6(同時通話使用時)、約40(交互通話使用時) 特性【納入実績】クレーン作業、ドローン作業、測量、解体作業、レッカー作業、イベントなど 関連資料(1.17MB) 通話方式交互・同時 サービス分類レンタル
1セット(2台)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
サービス分類レンタル
1セット
659 税込725
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
サービス分類レンタル
1セット
819 税込901
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
サービス分類レンタル
1セット
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最小クラスの小型トランシーバー。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能。 IP67相当の防水・防塵。
付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、イヤホンマイク(EME-32A)、ベルトクリップなど 材質ポリカーボネート 質量(g)84(本体のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)46.8×74.8×[電池収納部]20.3 アンテナサイズ(mm)約164 防塵防水性能IP67 出力(mW)10/1 通信可能距離(m)約1000(見通しのよいところ) 使用時間(時間)約33(バッテリーセーブON時) 特性【納入実績】工事・建築、各種工場、病院、保育・介護施設、カーディーラー、防災、クリニック、各種外食チェーンなど 関連資料(1.17MB) 通話方式交互 サービス分類レンタル
1セット(2台)
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイビジョン映像で証拠撮りに万能!防犯設備士もイチオシのワイヤレス防犯カメラ!
仕様【変調方式/干渉制御】GFSK/FHSS、【スペクトラム拡散】周波数ホッピング方式、【工事設計認証番号】R 020-180064、【分割表示】1/2/4、【上書き録画】有り(ON/OFF選択可能)、【4カメラ同時録画】あり、【再生方法】モニター再生 / PC再生 / スマートフォン・タブレット、【専用アプリ】iHomeCam 適合機種iPhone / iPad / Android セット内容無線カメラ(電源接続ケーブル3m付)、カメラ用無線アンテナ、クランプ、カメラ用ACアダプター(1m)、六角レンチ 材質アルミ合金 質量(g)【カメラ】460(本体・ブラケット・ケーブル)、【モニター】約700 外形寸法(mm)【カメラ本体】Φ65×D127.5 電源【カメラ/アダプタ】9V/0.8A、【モニター】DC5V/3A 対応OSiOS6.0以降 / Android4.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【モニター】265×65×175(アンテナ収納時) センサー1/2.7インチ CMOSセンサー 保護等級【モニター】なし 有効画素数約200万画素(1920×1080) 記録媒体microSD 消費電力(mA)【カメラ】最大530、【モニター】最大1900(充電時) 解像度【録画】FullHD:1920×1080/HD:1280×720(各カメラ個別設定)、【画像】高:1920×1072 / 中:1280×720 / 中:640×352 検知距離(m)【人感センサー】最長約7以内(検知角約80度) アンテナSMAタイプ 最大接続台数【カメラ】4台(4台同時録画可能) タッチパネル方式静電容量方式 照射距離(m)【赤外線】最長約10 フレームレート【出力】Full HD(1920×1080):10~12fps/HD(1280×720):20~25fps、【記録】Full HD(1920×1080):10~12fps/HD(1280×720):20~25fps(自動切換) 通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において) 音声出力【カメラ】(内蔵マイク) 有、【モニター】有、【遠隔映像確認】ライブ映像:あり / 再生時:なし 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【モニター】0~40 映像出力【外部】有り HDMI出力(miniHDMI端子、タイプC・ver1.4対応)※別途1080i/720p入力対応のモニターが必要 映像化方式H.264 データレート(bits)6M 周波数帯域(GHz)2.4(2400~2484MHz) 容量(GB)256( microSDカード) 録画方式モーション検知/スケジュール/マニュアル SDスピードクラスClass10以上 モニターサイズ10型LCD (1024×600) サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TSトレーディング【レンタル】金属探知機
5KHz使用で硬貨から敷き鉄板、ガスタンクまで幅広く検知が可能! 官公庁 防衛関係で採用されている本格機種。
セット内容本体・ループアンテナ24cm径・接続ポール×2・留め具(ネジ・ナット・Oリング×2)・取扱説明書(AF350)・収納ケース・単3電池×8本 質量(kg)約1.1 長さ(cm)110(ノッチ式で調節可能) 周波数(kHz)6.5 感度【検出】High /Med/ Low 3段階感度切り替え可能 探知・警報方式【金属検出時】メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはOFF) フィルター4枚 電池単三電池8 使用時間(時間)20(アルカリ乾電池使用時) 適正温度(℃)0~50 サービス分類レンタル
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外環境で圧倒的に誤作動が少ない「ドップラーセンサ」を搭載した車両検知警報システム!
仕様【最大検知速度】200km/h、【最低検知速度】CH1 CH2 各々1~80km/h の範囲で10パターン設定可能、【接近・離反設定】CH1 CH2 各々設定可能、【接点出力】有電圧・ 無電圧の設定可能 (CH1-A CH2-A のみ)、省電力設定 セット内容ドップラーセンサ(クランプ付)、電源制御ボックス(クランプ付)、電源ケーブル(3m)、センサ接続ケーブル(3m)、回転灯 黄(クランプ・ケーブル1.5m付)、回転灯接続ケーブル(1.5m)、取扱説明書 材質【筐体】ABS防水プラボックス 質量(kg)【ドップラセンサー】3以下※取付金具含む、【電源制御方式BOX】3以下※取付金具含む 【筐体】ホワイトグレー、【回転灯】黄/赤/青 使用温度範囲(℃)-10~45 電源(V)DC12±10% 消費電力(W)3以下(1ch 検知時)※ドップラーセンサのみ 検出方式マイクロ波レーダー方式 出力電圧(V)DC12(ドップラーセンサ用電源)、最大出力:2.5A センサー【ドップラーセンサ】24GHz帯ドップラーセンサ、車両検知距離:100m程度 ※車種、 環境状況により変動あり、速度分解能:1km/h 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ドップラセンサー】200×180.5×300※突起部除く、【電源制御方式BOX】190×100.5×280※突起部除く 保護等級IP65 データ出力【速度】RS-232C:1ch 出力接点4ch: 3A/120VAC 3A/24VDC アンテナホーンアンテナ、指向性水平:15度/垂直:12度※検知角度とは異なる 入力電源(V)AC100±10% サービス分類レンタル
1台
6,890 税込7,579
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外環境で圧倒的に誤作動が少ない「ドップラーセンサ」を搭載した車両検知警報システム!
仕様【最大検知速度】200km/h、【最低検知速度】CH1-A CH1-B に対して1~80km/hの範囲で10パターン設定可能(別々には設定不可)、【接点時間】CH1-A、CH1-B に対して1~20秒の範囲で10パターン設定可能(別々には設定不可)、【接近・離反設定】CH1-A、 CH1-B に対して設定可能 (別々には設定不可)、【接点出力】CH1-A・CH1-B 各々に対して有電圧・ 無電圧の設定が可能、【検知距離】10-30m (最小設定) 40-90m (最大設定) ※目安 セット内容ドップラーセンサ(クランプ付)、電源制御ボックス(クランプ付)、電源ケーブル(3m)、センサ接続ケーブル(3m)、回転灯 黄(クランプ・ケーブル1.5m付)、回転灯接続ケーブル(1.5m)、取扱説明書 材質【筐体】カバー:PC/ボディー:グラス入 PC 質量(kg)【ドップラセンサー】2以下※取付金具含む、【電源制御方式BOX】3以下※取付金具含む 【筐体】ライトグレー、【回転灯】黄/赤/青 使用温度範囲(℃)-10~45 電源(V)DC12±10% 消費電力(W)2以下(検知時) ※ドップラーセンサのみ 検出方式マイクロ波レーダー方式 出力電圧(V)DC12(ドップラーセンサ用電源)、最大出力:2.5A センサー【ドップラーセンサ】24GHz帯ドップラーセンサ、最大車両検知距離:90m 程度※車種・環境により変動あり、速度分解能:1km/h 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ドップラセンサー】160×100×210※突起部除く、【電源制御方式BOX】190×100.5×280※突起部除く 保護等級IP65 データ出力【速度】RS-232C:1ch 出力接点2ch:2A/40VAC,2A/40VDC アンテナホーンアンテナ、指向性水平:28度/垂直:70度※検知角度とは異なる 入力電源(V)AC100±10% サービス分類レンタル
1台
6,890 税込7,579
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

音圧検査と相関検査と周波数で漏水箇所を正確に検出! GPSで自動的に取得することで遠隔から地図上で診断や経過の監視が可能。
仕様【相関機能】多点相関、【ロガーメモリー】31日間、【ロガー最大数】無制限 セット内容無線ロガー×6、コムリンク、アンテナ、ACアダプター(コムリンク用)、シガー電源ケーブル、ノートPC、ACアダプター(ノートPC用)、取扱説明書(ゾーンスキャン820)、取扱説明書(クイックスタートアップガイド)、収納ケース 寸法(mm)【コムリンク】150×90×30 質量(g)【ロガー】 310、【コムリンク】300 電源【コムリンク】3.7Vリチウムポリマー充電池 感度【センサー】12V/g 接続方法【PC】Bluetooth 保護等級IP68(最大水深2m) 寸法(Φ×mm)【ロガー】41.5×100 受信周波数920MHz 出力(mW)【送受信】20(特定小電力無線認証済) 受信方式RF無線 動作温度範囲(℃)-30~70 サービス分類レンタル
1台
6,890 税込7,579
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)【レンタル】防水型特定小電力トランシーバー
シンプル操作&防塵・防水性能を備えた、あらゆるシーンで利用できます。
セット内容本体、ラバーキャップ、ベルトクリップ、ストラップ、小型タイピンマイク、取扱説明書、単3電池×1本 質量(g)約105※単3乾電池含む 定格電圧(V)DC1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×22×80※アンテナ及び突起物含まず 通信方式単信および半複信方式 送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合) 送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000MHz~422.3000、01ch~11ch:422.0500MHz~422.1750 受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD) 通信距離(m)1~1000 動作温度範囲(℃)-10~50 電波型式F3E/F2D 低周波出力40mW 以上(@4Ω/40mW 時歪率10% 以下) 電源電圧1.2V 時 動作電圧(V)DC1.0~1.7 サービス分類レンタル
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自己発電電力による風速無線計測システム
セット内容風杯型風速発信機(ケーブル付き)・無線送信機・無線受信機・平均付風速警報指示器・RD30T/R設定ソフト・取り付け用フランジ・RS-232Cケーブル・USBケーブル・取扱い説明書・三段回転灯(ブザー付) 質量(kg)【風速発信器】約2、【無線送受信機】約1.5 測定範囲3m/s~60m/s(自己発電モードの場合) 電源【送信機】不要(交流発電式風速計からの発電電力による)、【受信機】DC5V(AC100Vアダプタ経由) 外径×高さH(Φmm×mm)310×380 検出方式風杯の回転による交流発電式 測定精度10m/s以内:±0.5m/s以内、10m/s以上:±5%以内 チャンネル数ch11~ch25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×390(アンテナ含む) 風速(m/s)【送信開始】3 外部出力【受信機】0~1VDC/RC-232C 送信周波数(GHz)2.4帯 無線規格IEEE802.15.4準拠 サービス分類レンタル
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界初のフルハイビジョン映像 :フルHD・光学30倍ズーム 安定した無線伝送、遅延なし :1ミリ秒以下、チャンネル自動選択機能付き 10時間稼働のバッテリー搭載、さらに車内で充電可能 ケーブル不要で、カメラの接続はバッテリーのみ 工具不要で取り付け簡単 :カメラ取り外しも簡単 録画機能搭載
仕様対象クレーン:ラフテレーンクレーン、映像遅延:なし(1ミリ秒以下) セット内容カメラ本体(落下防止ワイヤー・シャックル2個付)、アンテナ×7、ブラケット、(蝶ネジ×2)、カメラサポート2種類(取付ボルト2個付)、バッテリー×2、バッテリー充電器、モニター(マグネット付)、コントローラー、電源シガーケーブル(シガソケット~ギボシ3口)、モニターケーブル(3ピン~ギボシ)、カメラ付きレコーダー(SDカード挿入)、レコーダー用モニター、映像ケーブル×2(長・短)、レコーダー兼小モニター用電源ケーブル(ピンジャック2口~ギボシ)、Viewソフト(CD)、取扱説明書×各1 質量(kg)約7.8 電源カメラ:バッテリー、ブームトップからのクレーン電源(DC24V) チャンネル数10チャンネル(使用するのは1波のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラケース:120×180×417 有効画素数212万画素 ズーム光学30倍 映像素子1/2CMOS 稼働時間(フル充電での連続稼動)約10 伝送方法無線 無線周波数:5GHz(映像・操作ともに)※チャンネル幅は20MHz 伝送距離(m)最長120※使用環境により無線通信が困難な場合あり 最低被写体照度(Lux)0.15 画角水平:2.3~61.2度 カメラ仕様パンチルトなし サービス分類レンタル
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脱着作業や持ち運びを簡素化し、複数のクレーンに必要な現場で使用する事ができる無線のクレーンカメラ
仕様【工事設計認証番号】201 WW 08215145(カメラ&受信機無線技術) その他【付属ケーブル】アクセサリー電源供給ケーブル※自動車や重機のアクセサリー電源を「電源ユニットA」へ供給する為のケーブルです。ブレードヒューズとアースに配線します セット内容カメラユニット・カメラトップカバー(キャップボルト×2付)・モニタユニット・背面金具(ネジ×6付)・電源ケーブル(シガーソケット用) 3m・バッテリー×2・充電器・アンテナ×2・カメラステー(キャップボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー×2付)・落下防止ワイヤー・取扱説明書 材質【筐体】スチール(5Y7/1塗装) 質量(kg)約3 方式【撮像】NTSC 入力電圧(V)【カメラ部】5、【モニター部】電源ユニットAから出力されるDC5(専用レセプタクル搭載) 有効画素数30万画素(VGA) 消費電流(mA)【カメラ部】最大500、【モニター部】最大2000 ズーム2倍デジタルズーム(一定範囲のパン・チルト可) 解像度【映像出力】640×480ピクセル(VGA) 固定方法【カメラ部】筐体のクランプ金具を利用してステーで固定(ステーが使えない場合はお客様側にて構築お願いします)、【モニター部】筐体背面の金具を利用しての取り付け(取り付け手段はお客様側にて構築お願いします) コネクタネジ締め付けによる防水型コネクタ(2P) 耐環境性保護等級IP54相当を想定、塵挨の侵入の制限・任意の方向からの散水に対する保護 フレームレート【出力】通常時:最大10フレーム/秒、デジタルズーム時:最大30フレーム/秒 通信距離(m)最大200(見通し) 音声出力有り(モノラルジャック搭載) 周波数帯域(GHz)2.4(2400MHz~2483.5MHz) モニターサイズ6.5インチTFTカラーLCD(LEDバックライト内蔵) サービス分類レンタル
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)