5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シート部分は柔らか素材で構成されており、やさしい触感です。低コストで伸縮性に優れ、断線しにくいです。軽量・コンパクトなので持ち運びに便利です。誰でも簡単・手軽に体圧分布を測定・可視化
仕様●感圧エリア部サイズ:350×350mm●計測ポイント:256箇所(16×16) セット内容センサ本体1枚、USBケーブル1本、クイックガイド 材質ウレタンゴム 質量(g)260 電源USB給電 5V±5% シートサイズ(mm)450×450 サービス分類レンタル
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。超音波パルスの反射方式の採用で、コンクリート上の塗膜厚さの測定を可能にした超音波式膜厚計です。
用途コンクリート素地専用 セット内容本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表 質量(g)約370 測定範囲(mm)0.5~6.0(探触子、測定対象による) 使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 測定方式超音波パルス反射方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×28 表示分解能0.01mm 連続使用時間(時間)約10 使用電源単3形アルカリ乾電池×2本 探触子2C15N-DL 音速範囲500~9999m/sec 測定精度(mm)±0.1
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサー: 水平鉛直3方向の流速が測定可能 サンプリングレートを実現し、電磁ノイズの影響を受けにくい Φ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル(10m) ※検出部は発熱する仕組みになっています。 電源をONの状態で、検出部を空中に放置すると故障の原因になります。 必ず検出部を水につけながらのご使用をお願いいたします。 インターフェース:最大4本のセンサーの接続が可能 通信ソフト:分かりやすいグラフで流速を表示
仕様ゼロ点安定度:±0.15cm/s以内(連続 8 時間稼動。周辺温度に変化がない場合)、サンプリングレート:15~60Hz(上限はセンサ接続本数、パソコンの能力により変わります)検出部耐圧深度:5m/24時間 セット内容3軸電磁流速センサー(ACM3-RS)、Lab用インターフェース(ACM-4IF)、センサー保護カバー、AC電源ケーブル、RS-232Cケーブル、USBシリアル変換ケーブル、アース線、センサー取付具、ソフトウェア、取扱説明書×2(本体取扱説明書、通信取扱説明書) 型式インターフェース:ACM-4IF 質量(kg)【センサー】1.5(10mケーブル含む)、【インターフェース】2.4 測定範囲各軸±250cm/s 直径(Φmm)検出部寸法:20 球形 周波数(Hz)サンプリング:1~100Hz、推奨20(PCスペック及び接続センサー数による)※お客様にてPCの用意が必要です。 電源(V)【センサー】DC12、【インターフェース】AC100~120 測定項目XYZ水平鉛直3方向流速 センサータイプ3軸電磁誘導方式 測定精度±0.5cm/s または ±2% 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×227×55 分解能0.1cm/s 本数最大接続:4本 ケーブルΦ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル 径(Φ)×全長(mm)最大:34×420 応答速度センサー:0.05/1.0/5.0 秒(切り換え式) 出力信号【デジタル】RS-232C、【アナログ】-1~+1V サービス分類レンタル
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。 流速に応じて自動感度調整。 測定データを内部メモリーに保存。 保存データをパソコンに転送可能。 自動パワーセーブモード機能。 20文字×4桁 液晶表示。 カレンダー内蔵。
用途下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。 仕様テータ保存/約12000データ ※INDEX、流量、平均時間、時刻を1組として セット内容表示部(ケースカバー付き)、センサー、ACアダプター、伸縮式測定ロッド、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)(本体)約1.3(センサープローブ)約0.7(ケーブル含む) 測定範囲最大4m/s 電源(V)AC100 50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用) 測定方式電磁式 表示20桁×4行 LCDディスプレィ 測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)1.000~1.999m/s(±0.040m/s)2.000~4.000m/s(±0.080m/s) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)215×100×70(突起物、金具含まず)(センサープローブ)25×100×25 データ出力リアルタイム転送 保存データをパソコンに転送 時間(平均)1、5、10、20、40、60sec. 電源バッテリー(内蔵)連続使用時間/約10時間 、充電時間 /約10時間 応答時間(秒)0.5 測定方向一軸一方向 周囲湿度(%RH)25~95(結露しないこと) 周囲温度(℃)0~50(直射日光下は避けること) 主材質(本体)ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)(センサープローブ)硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル 使用水温(℃)0~40(凍結除く) サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容本体(ケースカバー・ベルト付)、センサー(接続ケーブル付)、伸縮式測定ロッド(最大約1.7m)、ACアダプタ、データ転送ソフト、PC接続ケーブル、取扱説明書(本体用、データ転送用)、収納ケース 質量(kg)本体:約1.2、センサープローブ:約0.7(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)水温:0~40 電源(V)専用ACアダプター:AC100(50/60Hz) 測定方式電磁式 表示20桁×4行・LCDディスプレイ 測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)・1.000~1.999m/s(±0.040m/s)・2.000~4.000m/s(±0.080m/s)・4.000~6.000m/s(±0.120m/s) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:215×100×70(突起物・金具含まず) 連続使用時間(時間)内蔵バッテリー:約13 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)センサープローブ:25×25×100(電極左右側面、アース側面) 応答時間(秒)0.5 風速測定範囲(m/s)(最大)6 測定方向一軸一方向 周囲湿度(%RH)25~95 充電時間(時間)内蔵バッテリー:約10 周囲温度(℃)0~50 主材質本体:ABS樹脂ケース・アルミ製底蓋、センサープローブ: 硬質ウレタン・ポリウレタン皮膜ケーブル 防水保護等級本体:IP56相当 平均時間:1.5.10.20.40(秒) サービス分類レンタル
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)