コンパクトな形状と防滴構造で屋外でも安心。
リード線を接続する端子部分は、強力ワンタッチタイプを採用し接続がスピーディ。
電源は単3形電池で、アルカリ乾電池またはニッカド充電池使用し現場でも簡単に交換可能。
データメモリーエリアは最大20のブロックに分けて記録可能。
スリープ機能で長期計測可能。
データメモリーは最大40000データ。
RS-232Cでコマンドの受信、測定データの送信が可能。
メモリーカードで記録、再生可能。
セット内容本体、CFカード、CFカードアダプター、収納ケース、ACアダプター、取扱説明書
質量(g)約850
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)4個単3形ニッカド充電池(KR-AA)4個専用ACアダプター(CR-183)
表示表示器/バックライト付液晶表示解像度/128×64ドット、21桁×8行表示内容/測定データ、設定リストなど
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×55×223(突起部を除く)
連続使用時間(時間)約10(アルカリ乾電池、350Ωブリッジ使用時)約3.5(ニッカド電池、350Ωブリッジ使用時)
データメモリ機能/測定データの記録・再生記録内容/測定モード、チャンネルナンバー、測定データ、時刻データデータ容量/最大13000データデータ保持期間/約10日間(電池満充電時)
使用温湿度範囲0~50℃ 85%RH以下(結露を除く)
オートパワーオフ機能/キー操作、RS-232Cコマンドを約10分間受けないと自動的に電源OFFになる(電池使用時のみ、機能のON/OFF設定可)
保存温度範囲(℃)-20~+60
インターフェイスRS-232C機能/コントロールの受信、送信データなどの送信
インターバルタイマー機能/設定した時間間隔、時刻による自動スタート時刻/年・月・日・時・分・秒インターバル/時間・分・秒、最大99時間59分59秒までステップごとに設定可能スタート回数/1ステップあたり最大99回または無限回ステップ数/最大5ステップのプログラム可能実時刻スタート/ステップごとにスタート時刻(時・分・秒)を設定可能スリープ機能/測定時間の10秒前に電源ON、測定終了後電源OFF(機能のON/OFF設定可)
メモリーカード機能/本体メモリデータの記録・再生適用カード/フラッシュカード、コンパクトフラッシュカードデータ記録容量/8~128MBカード規格/PC Card Standard TYPE(2)準拠
耐振性29.4m/s2(50hz 0.6mmp-p)、耐衝撃49m/s2
防水性IP-54(コネクタキャップを装着した状態)
高安定・高精度ひずみ測定用アンプで、かんたん設定を実現
デジタルスイッチを採用しているため、設定値が一目でわかり、電源OFF時も設定値の確認が容易です。
仕様【ゲージ率】2.00固定【ブリッジ電源】AC 2Vrms、0.5Vrms切り換え【平衡調整範囲 】抵抗:±2%(±10000×10-6ひずみ)以内/容量:2000pF以内【感度調整器】CALスイッチとVOLTAGE OUTスイッチ【出力電圧表示】4 1/2桁デジタル表示(7セグメントLED)、11セグメントLEDバーグラフメータ 【オーバ入力表示】出力電圧表示点滅(4 1/2桁デジタル表示のみ)【チェック機能】ブリッジチェック
セット内容本体(DPM-912B)、電源ケーブル(接地アダプタ付)、接続ケーブル×2、ヒューズ×2、収納ケース
質量(kg)約1.2
電源AC90~110V(約10VA:AC100V)/DC10.5V~15V(約0.6A:DC12V)
測定対象ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器
長期期間の水圧変位を測定する際に最適です。
難しい設定を要しないため、どなたでも簡単にご使用いただけます。
用途水深、潮位の観測・漁網取付による挙動調査・水中計測器への取付による係留深度モニターなど
仕様【センサー仕様】耐圧性能:各測定範囲に対応、【ロガー部共通仕様】通信形態:インターフェイスユニットと赤外線通信、転送時間:約22分(フルデータ転送時)、収録データサイズ:最大約82万データ
セット内容本体、Oリング、シリコングリス、単四電池、収納ケース、取扱説明書
質量(g)空中:約132、水中:約72(電池を含む)
測定範囲(MPa)0~0.5(0~50m相当)
電源単4形アルカリ乾電池
測定項目水圧(深度)
対応OS※対応最新OS:Windows7
センサータイプ半導体圧力センサー
分解能0.00005MPa(0.005m相当)
精度(%)±0.3FS
消費電流(mA)計測時:約25
メモリー内蔵フラッシュメモリー8MB
インターバル観測:1~59秒、1~60分
応答速度0.05秒(90%応答標準値)
モード観測:連続モード
主材質【筐体】チタン2種、【光学窓】ポリカーボネート
インターフェイス型式:DEFI-IF、通信形態:PCとUSB接続、電源:USBバスパワー、使用温度範囲:-3~45℃、主材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、寸法:110mm×80mm×66mm(ケーブルを除く)、質量:225g
A/Dコンバータ16ビット
データ転送方式:RS-232C準拠、115200bps
サービス分類レンタル
高強度。取り扱い容易。
定格容量100kNのクレーン用引張型ロードセルで、ジブクレーンなどの計重装置の検出器として、また一般の張力測定に利用できます。
仕様【ヒステリシス】±1%RO以内【許容温度範囲】-20~+70℃【許容印加電圧】12V ACまたはDC
セット内容【LTA-C-100KNS】本体/ケーブル(先端ワンタッチコネクタ)10m/延長ケーブル(20m)/変換コネクタ(先端Y端子)/取扱説明書/収納ケース、【TC-31K】本体(単3電池×4)/ACアダプター/CFカードアダプタ/CFカード/カードリーダー/取扱説明書/収納ケース
質量(kg)11
定格容量100kN
定格出力0.6~0.7mV/V(1200~1400×10-6ひずみ)
非直線性±1%RO以内
校正証明書付の機種となります。小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
校正証明書一般校正
校正証明書付の機種となります。測定データを固定するデータホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能が付いています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
寸法(mm)65.5×35×173.5(ゲージ圧計)
測定範囲0~±20.00kPa
分解能0.01kPa
電源006P(9V)電池×1個
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
圧力表示ゲージ圧
計測範囲-99.9Pa~99.9Pa
分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa
接続口ホースジョイント(圧力)
電源単3アルカリ乾電池×2
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
校正証明書付の機種となります。空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
外形寸法(mm)W64×H95×D28(突起部は除く)
電源単3アルカリ乾電池×2
本体質量(g)145(電池込み)
精度F.S±3%
センサーピエゾ抵抗型半導体センサ
分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa
単位Pa,hPa
計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa
接続口ホースジョイント
保管温度(℃)-20~60
最高操作温度(℃)0~40
最高許容圧力(hPa)30
圧力表示ゲージ圧
サービス分類レンタル
防水性・耐衝撃性に優れています。
校正証明書一般校正
シリコンレゾナントセンサを採用。小型・軽量・高信頼性!
圧力測定のセンサには、大河内記念賞・経団連会長賞受賞のシリコンレゾナントセンサを使用!
仕様【測定表示範囲】-2.5~110%FS 【最大許容入力】1000kPa【気体リーク】10-5cm3/s以下
セット内容本体、携帯用ケース、シールテープ、片口スパナ、モンキースパナ(150mm)、六角レンチ
寸法(mm)72(W)×174(H)×60(D)(入力接続部含まず)
質量(g)700(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池4本(連側使用時間:100時間)
分解能0.1kPa
測定流体気体のみ(非可燃性、非爆発性、非毒性、非腐食性の気体)
確度±0.1%FS
圧力レンジ0~700kPa(圧力の種類:ゲージ圧)
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
校正証明書一般校正
本体に使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。デジタル設定で正確・安定な計測ができ、耐久試験にも適します。スタンドには変位計が内蔵されており変位量を出力できます。
動作速度(mm/min)10~300
機能非常停止スイッチ・上下限ストロークリミット・速度デジタル設定・カウンター・タイマー
電源(V)AC100~240
変位計搭載スタンドと接続することで、変位量を出力できます。応答性に優れ、急速な数値の変化に対応します。ピーク値やグラフデータをUSBメモリに記録できます。計測スタンドを使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。USBメモリに連続データを保存し、パソコンが無くてもグラフ作成可能です。大小判定出力機能付きです。
精度(%)±0.2FS±1digit
サンプリング最大2000回/秒
出力機能デジタル(USB・RS232C)・アナログ電圧約±2VDC・コンパレータ・オーバーロード警告・サブコンパレータ2段階・USBメモリ(※USBメモリは付属しておりません)・変位(※変位計との接続が必要です)
機能マルチ表示(上下2段選択表示)・ピークホールド(引張および圧縮)・内部メモリ(1000データ)・コンパレータ(合否判定)・画面表示反転・符号反転・ゼロクリアタイマ・+NGアラーム・オフタイマー(自動電源オフ)・感度設定・時刻表示・設定ロック・1st2ndピーク検出・荷重ピーク時変位検出・指定荷重時変位リセット
寸法(mm)5×34×191
電源内蔵バッテリーまたはAC100~240V(ACアダプター付属)
付属品アタッチメント8点(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド・大鉤・又鉤)、USBメモリ用アダプタ、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース、データ取り込みソフトウェア(CD-ROM)
測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
質量(g)4600
測定範囲(mm)0~300
最小表示量(mm)0.01
サービス分類レンタル
セット内容本体(プローブ付き)、取扱説明書、収納ケース
質量(g)300(電池含む)
電源単三乾電池×4
表示4桁、3000カウント表示
精度(%)本体:±5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×27×140
測定周波数範囲(Hz)DC・AC(50/60)
機能オートゼロ、ピークホールド、オートパワーオフ
測定レンジ30mT、300mT、3000mT(3レンジ)
動作温度範囲(℃)0~40
二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
校正証明書一般校正
測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
質量(g)4600
測定範囲(mm)0~300
最小表示量(mm)0.01
校正証明書一般校正
サービス分類レンタル
二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
校正証明書一般校正
校正証明書付の機種となります。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。
校正証明書一般校正
LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
校正証明書一般校正
点載荷試験は、非整形の岩石をそのまま使って、岩石の一軸圧縮強度を簡単に推定することができます。
小型軽量を図り、可搬性を高め、現場位置での試験を容易にしています。
置き針式ブルドン管圧力計により、供試体の破壊時の圧力を容易に読みとることができます。
点載荷荷重(MPa)≒圧力計の読み値(MPa)×6.4cm2(ピストン断面積)
ブルドン管圧力計は、5MPaと70MPaの2つが付いていますので、低荷重および高荷重のどちらでも分解能の高い読み取りが可能です。
供試体セット時に備え付けのスケールから供試体寸法が容易に計測できます。
仕様適応供試体径/Φ80mm(コラム内寸法)max油圧ポンプ吐出圧/70Mp max油圧ポンプタンク容量/330cm3
材質載荷コーン/SKS(合金工具鋼)載荷装置/ステンレス鋼(ジャッキは除く)
ストローク(mm)ジャッキ/25 max
型式圧力計/ブルドン管圧力系(置き針式)
質量(kg)加圧装置/9.5(油圧ポンプ、圧力計、ホース、収納ケースを含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50
使用圧力(MPa)ジャッキ/70 max
先端寸法(mm)載荷コーン/R5
角度(°)載荷頂角/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×180×145
本体質量(kg)16(収納ケース含む)
高圧圧力計(MPa)70
低圧圧力計(MPa)5
最大載荷重(kN)45
堅牢なプロテクターを装備し苛酷な使用条件でもゲージ部をしっかり補します。
N(ニュートン)で表示し、指針が締付け速度に同調していますので測定作業が非常に楽です。
測定精度±2%の高精度、その上持ち運びに便利な小型軽量ボディで衝撃に強い設計です。
クランプを装備していますので、鉄骨などへの装置に便利です。
トルシアボルト用のブッシングを新開発。
測定範囲5~400kN
測定精度±2%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×358×76
質量(kg)9.8
測定ボルトサイズボルト呼び径M16/首下長さ65~70mmボルト呼び径M20/首下長さ75~80mmボルト呼び径M22/首下長さ80~85mmボルト呼び径M24/首下長さ85~90mm
仕様一目盛/5kN
セット内容軸力計本体、リテイナー、六角ボルト(M6×4)ボルトプレート(M16、M20、M22、M24×1)ブッシング【トルシア用】(M16、M20、M22、M24×1)ブッシング【六角用】(M16、M20、M22、M24×1)アタッチメント(M16、M20、M22、M24×1)、スパナ(10mm)、取扱説明書、収納ケース×2
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5
寸法(mm)470×380(735)×490※()内はハンドル含む/200×150(熱板)
質量(kg)約55
ストローク(mm)0~90(熱板)
加熱温度(℃)20~300(室温)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
ストローク(mm)0~90(熱板)
加熱温度(℃)20~400(室温)
ヒーター容量(W)1150/熱板×2
電源(V)AC200(50/60Hz)
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5
寸法(mm)470×460×530/200×150(熱板)
質量(kg)約65
ストローク(mm)0~90(熱板)
加熱温度(℃)最高300
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
ひずみ、直流電圧、熱電対、白金測温抵抗体抵抗の測定
TC-32Kは片手にすっきり収まるコンパクトな形状のハンドヘルドタイプの測定器です。防滴構造で、屋外でも安心して使用できます。センサを接続する端子部は、リード線、バナナプラグとも簡単に接続可能なワンタッチタイプ(特許)を採用し、スピーディに測定ができます。
仕様【測定点】1点(TC-32K)、5点(CSW-5A組み合せ時)
セット内容本体、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3電池×4
質量(g)約800
電源単3形アルカリ乾電池4個、または専用ACアダプタ CR-1861、または外部電源入力 DC9~ 18V
連続使用時間アルカリ乾電池使用:約10時間(ひずみ測定350Ωブリッジ接続時)
インターフェースUSB、RS-232C
データ容量最大約80000データ
外寸法(mm)102(W) x 49(H) x 223(D)
デジタル式圧力試験機みるみるくんに、冷媒配管気密試験が可能になりました!
適合【接続配管】1/4テーパおねじ
セット内容本体、ゴムキャップ、ワンタッチカプラプラグ(SUS 1/4)、ワンタッチカプラソケット(SUS 1/4)、ゲージアダプタ(Rc 1/4 -フレア 1/4 (冷媒用))、T型ゲージアダプタ(1/4 × 5/16 横 (冷媒用))、ブッシング(1/4 - 1/2)、ブッシング(1/2 - 3/4)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト)、取扱説明書(みるみるくん 圧力試験器Ⅲ)、取扱説明書(データ収集アプリ)、取扱説明書(帳票作成ソフト)、取扱説明書(標準水圧試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本
材質樹脂成型品
測定範囲0~6MPa
電源単四乾電池×3本
本体質量(g)500
表示有機EL
保護等級IP67相当
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×85×120
測定流体水・空気・窒素ガスなど
保管温度範囲(℃)-10~60(結露無き事)
測定分解能0.001MPa(画像表示分解能 0.01MPa)
動作温度範囲(℃)-10~50(但し、結露・凍結無き事)
データ転送方式Bluetooth(R) low energy 4.2
サービス分類レンタル
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)
表示部16文字×2行 液晶表示器
外部出力RS-232C
圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析)
・人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持
・実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供
・作動油/水用の内部リザーバ、接続されたシステムから空気を排出するためのプライミング・ポンプ、迅速かつ容易に圧力を発生するための増圧器を装備しています
・クラス最高水準の圧力確度
1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。
これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。
・70MPaまで、素早く確実に圧力を発生
70 MPaの液圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。
・障害診断に有用なマルチ・チャ ンネル・データ・ロギング
3つのチャンネルからのデータを同時にロギングすることができます。
データは、画面上で確認することも、データファイルをPCに転送してさらに解析することもできます。
使いやすいタッチスクリーン
・ アプリケーションダッシュボード、迅速なタスク選択、お気に入り保存機能
・ 3回のタッチで素早くセットアップが可能なアプリケーション
・ 合否判定用の誤差計算、結果の文書化、校正ソフトウェアとのインターフェース
クイックフィット圧力アダプタとホースより手締めで漏れのない接続が可能
・ あらゆるアダプタ、ホース、アクセサリ(オイル/水分/粉塵取り用トラップを含む)を迅速かつ簡単に取り付け可能。ツールおよびシールが不要で漏れのない接続部。
・ クイックフィットシステムでは、万一アダプタが損傷しても現場で容易に交換できます。
液圧(MPa)最大発生可能な圧力:70
圧力レンジ0~70sg/abs(sg = シールドゲージ圧、abs = 絶対圧)
仕様圧力媒体:脱ミネラル水またはミネラル油(ISO粘度グレード<22)、内部リザーバ容量100cc、圧力接続部:クイックフィット接続システム※付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能、圧力発生システム:プライミング・ポンプ、増圧器/微調節器、逆止弁、圧力開放バルブ
寸法(mm)350×170×170(アクセサリを除く)
質量(kg)4.7(バッテリと圧力モジュールを含む)
ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ
内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)
言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語
設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能
動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)
保管温度(℃)-20~70(但し、圧力媒体が水の場合 +4~+50)
湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと)
防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護
衝撃BS EN 61010-1:2010
振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験
標高(m)最大:2000
規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)
材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン
適合CEマーク
電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)
電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)
インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプB
セット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(±70MPa)、電源アダプタ、圧力開放バルブ、プライミングポンプ、リザーバ補充バルブ、圧力アダプタG1/8メス、液圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、注水用ボトル、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書
サービス分類レンタル
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。床衝撃音レベルの測定に用いる、計量かつ硬い衝撃源で、靴履きでの歩行などが発生する音源を想定しています。主として中・高音域の遮断性能に関する、床の表面仕上材の性能の検査に使用します。
仕様ハンマー/直径3cmの円筒形で一直線上に10cm間隔で5個配列ハンマーヘッド/曲率半径50cmの凸球面をもつステンレス鋼及びISO規格ゴムハンマー質量/500±5g(ハンマーヘッドを含む)衝撃の時間間隔/100±5ms床面衝撃速度/88.5cm/s(4cmの高さから自由落下する場合と等価)
セット内容本体、予備ハンマー、高さゲージ、六角レンチ、ACアダプター、2P-3P変換アダプター、ドライバー、取扱説明書 、収納ケース
質量(kg)約17.5
適合範囲JIS A 1418-1:2000、ISO R 140
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×520×260(突起物含む)
アスファルトの密度・締固試験が非破壊測定で楽に!
簡単操作で現場でのリアルタイム測定が可能なため、作業効率が向上します。
仕様【キャリブレーション】コア抜き測定及び放射線測定による測定、【基準片】ケース内に付属
セット内容本体、ACアダプタ(本体)、エクステンションロッド、プリンター、通信ケーブル(プリンター用)、取扱説明書(簡易)、ピン(エクステンションロッド取付用)、電源ケーブル(シガーソケット用)(本体用)、ピン(エクステンションロッド組立用)、ACアダプターセット(プリンター用)、取扱説明書、収納ケース(基準ゲージ付)
質量(kg)4.8(伸縮ハンドルなし)
備考GPS・温度センサーは対応しておりません
規格ASTM D7113
測定深さ(mm)最大100
測定精度±0.20pcf(±3.2kg/m3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×451×191
表示部LCDディスプレイ(4列×20文字)
測定時間(秒)2
データメモリ(点)1000※1点あたりのデータ容量により多少前後
バッテリー電圧(V)6
充電電圧(V)100
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)4000
動作温度範囲(℃)0~70(表面最大:175)
サービス分類レンタル
圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析)
正確な圧力を迅速かつ容易に発生するための高効率ハンドポンプと容量調節器を装備
人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持
実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供
クラス最高水準の圧力確度
1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。
これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。
95%の負圧から2MPaまで、素早く確実に圧力を発生
2MPaの空気圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。
簡単なセレクタ操作で負圧発生と圧力発生を切り替えられます。
用途空圧の圧力校正
空気圧力(MPa)最大発生可能な正圧力:2、最大発生可能な負圧力:大気圧の-95%
寸法(mm)350×170×145(アクセサリを除く)
質量(kg)3.4(バッテリと圧力モジュールを含む)
ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ
内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)
言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語
設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能
動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)
保管温度(℃)-20~70
湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと)
防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護
衝撃BS EN 61010-1:2010
振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験
標高(m)最大:2000
規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)
材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン
適合CEマーク
電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)
電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)
インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプB
セット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(-0.1~2MPa ゲージ圧)、電源アダプタ、圧力アダプタG1/8メス、オイル/水分/粉塵取り用トラップ、空気圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書
仕様圧力媒体:非腐食性ガス、圧力接続部:クイックフィット接続システム(付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能)、圧力発生システム:正圧力/負圧力セレクタ・高効率ポンプ・増圧器/微調節器・逆止弁・圧力開放バルブ
サービス分類レンタル
すべり抵抗値測定(CSR)が可能!
セット内容踏み台(ワイヤ1本取付済)、指示スタンド、ガイドレール、重錘、すべり片(重錘に取付済)、高さ調節スケール、デジタルフォースゲージ(ZTS-i)、荷重検出器(ZTS-DPU-500N)、ACアダプタ、ボルトフック×2、アタッチメント、ワイヤ(17cm)×3、バネ、予備すべり片、モンキー、紙やすり(P240)、紙やすり(P500)、両面テープ、CD-R(取扱説明ビデオ)、取扱説明書(OH-101)、取扱説明書(デジタルフォースゲージ)、収納ケース
サービス分類レンタル
仕様【載荷板】直径300mm持手付き・鋼鉄製・ジャッキ設置用刻み円付、【油圧ジャッキ】容量10t・荷重計・直径125mm・最小目盛100kgまたは200kg・球座及びハンドル付、【ダイヤルゲージ】ダイヤルゲージによる二点計式(1/100×20mm)、【支持棒】最大3m
セット内容載荷板、油圧ジャッキ、球座、ダイヤルゲージ×2、支持棒受け台(ネジ付き)×2、支持棒受けアダプタ×2、支持棒(3本接続)、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×2、ジャッキハンドル、支持棒用携帯袋、収納ケース、取扱説明書
サービス分類レンタル
仕様【載荷板】直径300mm持手付き・鋼鉄製・ジャッキ設置用刻み円付き、【油圧ジャッキ】容量10t・荷重計・直径125mm・最小目盛100kgまたは200kg・球座及びハンドル付き、【ダイヤルゲージ】ダイヤルゲージによる四点計式(1÷100×20mm)、【支持棒】最大3m
セット内容油圧ジャッキ、球座、ダイヤルゲージ×4、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×4、支持棒受け台(ネジ付)×4、支持棒受けアダプタ(ネジ付)×4、載荷板(30cm径)、ジャッキハンドル、支持棒(3本接続)×2、支持棒用携帯袋、収納ケース、取扱説明書
サービス分類レンタル
テストジャッキはオイルジャッキ方式で10t製です。
仕様【載荷板】Φ300mm×25mm、【油圧ジャッキ】容量50kN又は100kN(球面座・ジャッキ棒付)、【支持台】マグネット式 4台、【支持棒】マグネット式(角型)3m 2組(携帯袋1式付)、【マグネットスタンド】4個付、【ダイヤルゲージ】1/100×20mm 4個付、【収納箱】1箱
セット内容油圧ジャッキ、球座(上下各1)、ダイヤルゲージ×4、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×4、支持棒受け台×4、載荷板(30cm径)、ジャッキハンドル(3本セット)、角型支持棒(3本セット)×2、支持棒用収納袋×2、収納ケース、取扱説明書
サービス分類レンタル
プレパクト、コンクリートの流動性試験に使用されます。
Pロートともいい、プレパックドコンクリートに用いる注入モルタルの流動性試験を行います。軽合金製で内面機械上仕上面。
仕様【試料受】ポリビーカー2000cc
セット内容フローコーン本体、支持架台、ポイントゲージ 、ポリビーカー
容量(mL)1725
口径(Φmm)(排出)13
本体軽合金製でポイントゲージ付き
架台三脚
最大100MPaの圧力まで手動ポンプで発生させる液圧用校正器!負荷容量の大きな検査対象への比較校正用におすすめ。
仕様【過大圧警告】120%、【インターバル記録】0.1~9999.9 秒間隔でユーザー選択可能、【EU安全性基準適合マーク】CE
セット内容デジタル圧力校正器 Additel 673、ゴムカバー、ポータブル液圧テストポンプ Additel 928、ネジ×2、リザーバリリーフバルブ、ドレインスクリュー、液戻りフィルター、テストリード 赤 ×2、テストリード 黒、ワニ口クリップ 赤 ×2、ワニ口クリップ 黒、ACアダプター、USBケーブル、Type-C to USB メス OTG アダプター、取扱説明書(Additel 673)、取扱説明書(Additel 928)、収納ケース
材質【液圧用テストポンプ】ピストン・アダプタ:ステンレス鋼、本体 :ステンレス鋼・アルミニウム、シール :Buna-N・PTFE・銅合金、リザーバー :硬質ポリ塩化ビニル、【デジタル圧力ゲージ】ケース:304SS、接液部:316SS[3]
質量(kg)【液圧用テストポンプ】3.9、【デジタル圧力ゲージ】0.715
容量(mL)【ピストン】微調整ピストン:0.9、【リザーバー】150(9.15毎立方インチ)
高さ(mm)162
電源【外部】110/220V電源アダプタ(DC5V)
精度【デジタル圧力ゲージ】フルスパン(-100 kPa)の 0.02%/大気圧計:±55Pa
接続ねじ【液圧用テストポンプ】1/4BSP(G1/4) メス・手締めクイックコネクタ、【デジタル圧力ゲージ】1/4BSP(G1/4) オス
表示カラータッチスクリーン(容量性)、スクリーンプロテクター:強化ガラスフィルム(交換可能)、示速度:1 秒あたり 3 回の読み取り(初期設定)、1 秒あたり 10 回の読み取りから 20 秒ごとに 1 回の読み取りまで調整可能、分解能:4、5、または 6 桁(ユーザー選択可能)
測定精度【電気(23±15℃)】直流電圧:±30.0000V・±(0.01%読み値+1.5mV)、直流電流:±30.0000mA・±(0.01%読み値+1.5μA)、直流24V:24V±1%・MAX:30mA、スイッチ[4]:ステータスOPEN/CLOSED、メカニカルスイッチおよびNPN/PNPデジタルスイッチのサポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【デジタル圧力ゲージ】118×42×175
保護等級IP67
測定対象脱イオン水
温度補償(℃)-10~50(14°F to 122°F )
電池充電式リチウムイオン電池
データ容量8GB(100M+記録 )
底面サイズ(mm)345×215
充電時間(時間)通常4
耐衝撃性8 g/11 ms
モード手動又は自動
耐振動5g(10-500Hz)
保管温度範囲(℃)-20~70(-4°F to 158°F)
ゲージゲージ圧、絶対圧、大気圧
使用時間(時間)通常16
圧力範囲(MPa)【液圧用テストポンプ】0~100ゲージ圧、【デジタル圧力ゲージ】700
動作温度範囲(℃)-10~50(14°F to 122°F )
湿度(%)0~95(結露しないこと)
圧力単位Pa・kPa・MPa・psi・bar・mbar・kgf/cm2・inH2O@4℃・mmH2O@4℃・inHg@0℃・mmHg@0℃及び 5 つのカスタム単位
サービス分類レンタル
関連キーワード
1
2
次へ