セット内容本体、収納ケース、取扱説明書
質量(g)320
タイプタイプAΦ18mm・スタンド取付兼用型
準拠規格JIS K 6253, ISO 7619ISO 868, ASTM D 2240
押針形状(mm)先端直径0.79/35度円すい台形
押針高さ(mm)2.5
スプリング荷重値 0度-100度(mN)550-8050(56.1-821.1gf)
国内外の様々な規格に対応したデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です。
用途硬質ゴム(高硬さ用)
セット内容本体、収納ケース、取扱説明書
質量(g)320
タイプタイプDΦ18mm、スタンド取付兼用型
適合規格JIS K 6253, ISO 7619、ISO 868, ASTM D 2240
押針形状(mm)先端R0.1、30°円錐形
押針高さ(mm)2.5
スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)
サービス分類レンタル
セット内容本体、収納ケース、取扱説明書
質量(g)320
タイプタイプDΦ18mm・スタンド取付兼用型
準拠規格JIS K 6253, ISO 7619ISO 868, ASTM D 2240
押針形状(mm)先端R0.1・30度円すい形
押針高さ(mm)2.5
スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf)
関連キーワード