反射検出距離20 ~300mm
保存温度範囲(℃)-10~+55
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
圧力表示ゲージ圧
計測範囲-99.9Pa~99.9Pa
分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa
接続口ホースジョイント(圧力)
電源単3アルカリ乾電池×2
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
外形寸法(mm)W64×H95×D28(突起部は除く)
電源単3アルカリ乾電池×2
本体質量(g)145(電池込み)
精度F.S±3%
センサーピエゾ抵抗型半導体センサ
分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa
単位Pa,hPa
計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa
接続口ホースジョイント
保管温度(℃)-20~60
最高操作温度(℃)0~40
最高許容圧力(hPa)30
圧力表示ゲージ圧
サービス分類レンタル
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
校正証明書一般校正
関連キーワード