3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタンを押すだけで60°全角度が測定できるデジタル傾斜レベルです。 Pro3600はポータブル傾斜計です。任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
セット内容本体、収納ケース 寸法(mm)153×51×31 測定範囲0~360° 質量(g)295 電源9V電池1個・連続使用時間:500時間 精度±0.05°(0~10°) 、±0.2°(10~80°)、±0.1°(80~90°) 最小読取値0.01°(0~9.99°)、0.1°(10~90°) 繰返し精度±0.05°
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。 従来に比べ搭載角度が充分にとれます。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。 マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアーム等と組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。 新機能:制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。
仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式、INW:2モータ方式 セット内容駆動台、従動台 質量(kg)850 電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz 最大積載荷重(kg)10000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)2200×450×530
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。 従来に比べ搭載角度が充分にとれます。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。 マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアーム等と組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。 新機能:制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。
仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式、INW:2モータ方式 セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m 質量(kg)250 電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz 最大積載荷重(kg)5000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1600×400×350
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)