ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
排気速度(50/60Hz)(L/min)60/72
到達圧力(kPa)21.3
吸込口径(Φmm)9×5
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(mm)212×278×224.5
付属品クニロン真空ホース6×18(6-544-01)×1本
接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。
排気速度(50/60Hz)(L/min)40/46(実効)
到達圧力(kPa)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
全負荷電流(A)2.2/2.3(50/60Hz)
吸・排気管径(Φmm)(口径)10×6(G1/4)
ダイアフラム式のドライ真空ポンプです。100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。省スペースでオールインワンタイプ。
接ガス部はPTFE(テフロン(R))を使用し、耐蝕性に優れています。
ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。水道のないところでも使用できます。エバポレーター・減圧ろ過・脱泡等真空・減圧が必要な様々な用途に使用できます。水温の上昇による吸引力の低下が無いので、安定した吸引が可能です。真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利に使用できます。卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
到達真空度(kPa)-75
寸法(mm)268×107×295(突起部除く)
吸込流量(L/min)8(50Hz)/9.6(60Hz)
接続口径吸気口・排気口/Φ7.5mm
電源(V)AC100(50/60Hz)0.8A
関連キーワード