各種点滅灯設置金具です。簡単に単管パイプ取り付けできます。
用途各種点滅灯設置用に。
全長(mm)100
質量(g)500
横(mm)50
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
初心者でも安心!直感的操作で使いやすい親切設計!
仕様【校正用テストピース】5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属、【追加機能】TI-56H:高温測定が可能
セット内容本体、単3電池×1本、探触子、※高温用カプラント(シリコンオイル)、収納ケース、取扱説明書(本体)、配管用冶具一式、六角レンチ(1.5mmスタンダード)
型式【探触子】 5Z10NDT-H2
質量(g)【本体】150±10(電池込)/【探触子】50±10(F型探触子は75±10)
測定範囲(mm)【0~100℃】1.5~100.0/【100~200℃】 2.0~85.0/【200~250℃】 2.5~75.0※いずれも鋼板の場合+G744:G745(基準鋼片)
使用温度範囲(℃)【測定面】0~250/【本体】-5~50
電源単3アルカリ乾電池×1本
外径(Φmm)13.0(接触面11.5)
表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付
最小表示(mm)0.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×144×29.5
繰返し性±0.1mm
測定原理超音波パルス反射方式
主な用途高温
探触子専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付
測定誤差【0~100℃】1.5~9.9mm (±0.1mm)/ 10.0~100.0mm(±1.0%rdg)、【100~200℃】 2.0~9.9mm(±0.1mm)/ 10.0~85.0mm(±1.0%rdg)、【200~250℃】 2.5~9.9mm(±0.1mm)/ 10.0~75.0mm(±1.0%rdg)
音速範囲【調整】1000~12000m/s
周波数(MHz)約5
被測定材【金属】鋼/アルミニウム/銅/黄銅/チタンなど、【非金属】ガラス/樹脂など
パイプ外径(Φmm)【最小】0~100℃:42.7以上/100~200℃:60.5以上/200~250℃:89.1以上
パイプ肉厚(mm)【最小】0~100℃:約3.5以上/100~200℃:約3.8以上/200~250℃:約4.2以上
サービス分類レンタル
電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様【計測速度】8~322km/h
セット内容本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか)
質量(kg)約18
使用温度範囲(℃)4~43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず)
寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示)
計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化)
ディスプレイ3桁赤色LED・km/h
警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB
保管温度範囲(℃)-1~52
計測精度±3%
速度設定【計測/警報】4速より選択
サービス分類レンタル
電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様【計測速度】8~322km/h
セット内容本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか)
質量(kg)約18
使用温度範囲(℃)4~43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず)
寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示)
計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化)
ディスプレイ3桁赤色LED・km/h
警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB
保管温度範囲(℃)-1~52
計測精度±3%
速度設定【計測/警報】4速より選択
サービス分類レンタル
電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様【計測速度】8~322km/h
セット内容本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか)
質量(kg)約18
使用温度範囲(℃)4~43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず)
寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示)
計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化)
ディスプレイ3桁赤色LED・km/h
警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB
保管温度範囲(℃)-1~52
計測精度±3%
速度設定【計測/警報】4速より選択
サービス分類レンタル
小型・高精度・高分解能の水晶式水位計。
仕様【プレタイマー】5秒(インターバル30秒以下は自動的にOFF)、【記録データ保全機能】10分毎にSDカード書込み、【ファイルシステム】FAT32、【データ長】8Bit、【バリティ】なし、【ストップ】1Bit
適合【カード】8Gbyte 以下
セット内容ロガー本体、水位計センサー、ACアダプタ、SDカード(本体挿入済)、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース
材質外筒・ダイアフラム:SUS316L
測定範囲0~10m(100kPa)
質量(g)140(ケーブル除く)
使用温度範囲(℃)-10~60
外形寸法(mm)230×83×35※但し、突起部除く
電源(V)DC9~24
出力RS232Cスルー9600bps(プレタイマーOFF時)
ケーブル長(m)15
検出方式水晶式圧力センサ
消費電力DC12V/10分インターバル:44ヶ月・1分:9ヶ月、DC9V/10分インターバル:36ヶ月・1分:7ヶ月
測定精度±0.05%FS(Ta=+25℃±2℃)、±0.1%FS(Ta=0~+50℃)
破壊圧力(MPa)0.4
電源電圧(V)4.5~5.5
記録方式SDカード、CSVファイル形式
消費電流(mA)9
寸法(Φ×mm)【水位センサー】24×100
インターフェースUSBコネクタ(サービス用)
ケーブル【専用】ポリウレタン4芯(大気開放パイプ内蔵)
オフセット-10~10m
保管温度範囲(℃)-20~70
通信速度19200BPS
サージ対策ダイオードアレイを内蔵
出力形式デジタル(RS-232C)
測定インターバル【秒】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【分】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30/60
ケーブル径(Φmm)5.6
サービス分類レンタル
関連キーワード