各種点滅灯設置金具です。簡単に単管パイプ取り付けできます。
用途各種点滅灯設置用に。
全長(mm)100
質量(g)500
横(mm)50
関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
サービス分類レンタル
・適切な転圧タイミングをズバリお知らせ!
オペレータへの施工開始の適温表示ができます
施工中も安全に転圧温度を連続表示します
適温外ランプ通知機能で、施工の効率をアップ
・モニタは運転席で簡単確認可能!
昼夜を問わず、視認性の高い液晶を採用
IP67と強靭な防水性能は、過酷な現場でも安心です
シャットダウン機能とホールド機能で、便利に使えます
3つの設定ボタンで操作も簡単楽々です
・小型軽量のセンサでラクラク取り付け!
マグネットマウントや、パイプマウントに対して角度調整が容易にできます
IPX2相当のセンサは、通常の雨では問題なく作業可能です
使用後はワンタッチで取り外せ、盗難防止対策も問題ありません
使用後は専用ケースに入れて保管可能です
セット内容センサ、表示器、表示器用ハーネス、パイプマウント、電源ハーネス、センサー用ハーネス、シガープラグケーブル(DC12V.24V対応)、落下防止ケーブル×2、取扱説明書、画面早見表、収納ケース
機器の構成装置構成:センサおよびモニタ 一式
電源電圧(V)12~30
高さH×幅W×長さL(mm)外形寸法:【センサ】162×32×145、【モニタ】195×70×110
応答時間100ms
測定波長(μm)8~14
取付け方法標準:マグネットによるワンタッチ取付方式(マグネットを取外し、ブラケットによるパイプクランプも可能)
精度定格300℃未満:±3℃
測定温度範囲(℃)0~300
測定径(Φmm)95
耐環境性センサ:IPX2相当/モニタ:IP67
測定距離(m)1
サービス分類レンタル
電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様【計測速度】8~322km/h
セット内容本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか)
質量(kg)約18
使用温度範囲(℃)4~43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず)
寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示)
計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化)
ディスプレイ3桁赤色LED・km/h
警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB
保管温度範囲(℃)-1~52
計測精度±3%
速度設定【計測/警報】4速より選択
サービス分類レンタル
電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様【計測速度】8~322km/h
セット内容本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか)
質量(kg)約18
使用温度範囲(℃)4~43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず)
寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示)
計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化)
ディスプレイ3桁赤色LED・km/h
警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB
保管温度範囲(℃)-1~52
計測精度±3%
速度設定【計測/警報】4速より選択
サービス分類レンタル
電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様【計測速度】8~322km/h
セット内容本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか)
質量(kg)約18
使用温度範囲(℃)4~43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず)
寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示)
計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化)
ディスプレイ3桁赤色LED・km/h
警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB
保管温度範囲(℃)-1~52
計測精度±3%
速度設定【計測/警報】4速より選択
サービス分類レンタル
関連キーワード