手元スイッチを押すことで操作ができます。調整可能な出力可変機能付きですので、素材に合わせて出力を変えることが可能です。薄いフィルムや厚手の合繊も切り口を滑らかに美しく仕上げます。手元スイッチで操作が容易。★どんな体勢でもカッティングが可能です。★自動車内装材からプラダンまで幅広い分野に適応します。★ハンドピースのみの購入も可能です。
仕様入力:AC100V 50/60Hz 0.7A
種別チタンホーン(刃長12mm)
寸法(mm)本体/180×175×79mm、ハンドピース/Φ34×216mm、カッター/12×4.1×0.4mm
質量(kg)本体/約1.6、ハンドピース/約0.3
回転数(min-1[r.p.m])最大6200
最大出力(W)35(連続可変)
コード長さ(m)1.4
発振周波数40kHz
サービス分類レンタル
集塵機付で粉塵による環境汚染および人体への負荷を防ぎます。集塵機にはHEPAフィルターを内蔵しており、粉塵を逃がしません。ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れます。回転方向を変える際には、2秒間停止し、モーターを保護します。ブラシレスモーターで低振動、低騒音です。正転逆転機能により、ドリルが食い込んだ際にも取り外しができます。
岩盤用シュミットテストハンマーです。岩盤の強度や変形係数・静弾性係数・乾燥一軸圧縮強度を推定するのに用います。
岩盤の変形係数の推定。
岩盤の静弾性係数の推定。
乾燥一軸圧縮強度の推定。
岩石テストピースにおける乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数の関係が硬質岩、軟質岩を問わず一定の関係にあることから、「静弾性係数」と「乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数」とを照合することによって、一軸圧縮強度の推定をすることもできます。
セット内容本体、砥石、記録紙、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)1.5
衝撃エネルギー0.225kgm(2.207Nm)
強度測定範囲(N/mm2)5~496
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付き接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。鮮明さと高解像度を体感してください!グリノー式光学系で高性能
リアルタイムで質量濃度が表示できます。
粉じんの物性影響が極めて少ないため、粉じんの性質があらかじめ分からない環境でも測定できます。
本体メモリー機能付きでパソコンやプリンターへの計測データ転送も可能です。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途労働安全衛生法・作業環境に基づく労働作業現場における環境測定。
大気汚染防止法に基づく規制値の測定。
各種工場において清浄空気を必要とする場所、精密機器、計器、電子部品、食品、薬品などの製造工程管理。
種研究機関、エアロゾル工学、空気清浄工学、気象学、公衆衛生学、産業労働衛生工学、大気汚染研究。
洗浄機能カード挿入式洗浄方式
通信機能標準RS-232C
測定対象空気中に浮遊する粒子状物質の重量濃度
動作温度(℃)-10~+40
保存温度範囲(℃)-30~+60
測定範囲0~5mg/m3
測定時間(秒)120、24、10~3600まで設定可能
測定精度0~0.99mg:±0.01mg1mg~5mg:指示値の±10%
吸引流量1L/min
データメモリ500データ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×180×150
質量(kg)約1.75
仕様分粒特性/10μm98%cut:ビル管理用、4μm 50%cut:作業環境用通信ボーレート/4800bps、9600bps、19200bps
セット内容本体、ACアダプター、洗浄カセット×3、洗剤、清浄水、10μm98%cutインパクターノズル、4μm50%cutインパクターノズルセット内容収納ケース、通信ケーブル、通信ソフトウェア、取扱説明書×2、収納ケース
電源AC/DCアダプター(input:AClOO~240V)Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)連続約4.5時間動作可能、充電時間は5~8時間
使用温度範囲(℃)-5~50
測定方式超音波パルス反射方式
主な用途薄物
被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂
最小表示/目量(mm)0.1
繰返し精度(mm)±0.1
測定精度(mm)(0.8~19.9)±0.1、(20~80)±0.5%rdg
仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144
セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書
一眼レフ方式のフレアレス光学系を採用
測定角度1/3°のスポット測定用輝度計です。ファインダー内に測定結果を表示するので、能率的に測定作業を行えます。光器や蛍光灯など、ライトの明るさ測定にご利用ください。
セット内容本体、レンズキャップ、アイピースキャップ、接眼NDフィルター、収納ケース
寸法(mm)79(W)×208(H)×150(D)
測定範囲FAST:0.01~999900cd/m2、 SLOW:0.01~ 499900cd/m2
質量(g)850(電池別)
電源9V積層乾電池(JIS 6F22)1個
測定確度10.00cd/m2以上:指示値の±2%±1digit.、0.01~9.99cd/m2:指示値の±2%±2digit.
温度誤差指示値の±3%±1digit(0~+40℃、20℃基準)
ズーム機能付きです。分光式で、目視しながら撮影ができます。分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼
質量(kg)3.6
電源AC100V 50/60Hz
総合倍率7~45×
作動距離(mm)100
照明5W LED
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
鏡筒形式45°
サイズ(mm)200×260×380
サービス分類レンタル
充電でき、電源のない場所でも使用可能。
プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120
総合倍率40~1000×
照明装置電圧(V)AC100~240 (50/60Hz)
接眼レンズ10倍(視野数18)
対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
総合倍率40~1000×
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
接眼レンズ10倍(視野数20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
ステージ寸法(mm)移動距離/左右76 前後50、スライド2枚保持
寸法(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
材質ステージ:PMMA(アクリル)製
質量(kg)4.5
直径(Φmm)実視野:20、ステージ:82
電源(V)AC90~240 50/60Hz
本体寸法(mm)250×300×490
総合倍率7~45×
電源コード(m)1.3(3Pプラグ)
作動距離(mm)100
照明LED
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)
総合倍率40×~400×
照明透過/白色LEDライト(光量調節可)
ステージプレート115×120mm
焦点調整ラックピニオン式
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズアクロマート4×・10×・S40×
鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°
コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65
サービス分類レンタル
実体顕微鏡にUVC対応顕微鏡デジタルシステムを搭載しています。
寸法(mm)約225×348×405、約225×348×405
質量(kg)約5.3
電源(V)AC100~240
対応OSWindows(R)7/8 UVC対応
総合倍率7.5×~50×(ズーム式)
有効画素数約500万画素
照明LED
照明装置落射/透過LED光源独立式ON/OFF/連続調光式
ステージプレート本体:239×303mm(突起部含む)白黒丸ステージ:Φ95mm
接眼レンズWF10×/23mm接眼マイクロメータ取付枠付き
対物レンズ0.75×~5×(鏡筒内ズーム式)
ズームズーム式:1:6.7
鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒
作業範囲110m(補助対物レンズ非装着時)
撮像素子1/2.5インチ型CMOS
サービス分類レンタル
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。
用途金属表面測定に。
セット内容本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書
材質ダイヤモンド(触針先端)
質量(kg)演算指示部/1.2駆動部/0.2
測定範囲X軸/12.5mmZ軸/350μm(-200~+150μm)
タイプSJ-301 0.75mNタイプ
規格Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応
電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのⅡ電源方式
検出方式差動インダクタンス
倍率【記憶】縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO
測定力(N)0.75m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算指示部/307×165×94駆動部/115×23×26
フィルター2CR/PC75/Gaussian
外部出力SPC出力
機能【合否判定】上限・下限値の設定/3パラメータ合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール【測定条件の保存】最大5件【データの保存】メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出【省電力機能】オートパワーオフON時/5分間無操作【測定可能回数】約600回(使用条件、環境等により多少異なる)
プリンターサーマルプリンター内蔵
液晶サイズ100×70mm(ダッチパネル式)
コード178-952-3
校正数値入力による自動校正方式
統計機能1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表
充電時間(時間)最大15
外部入力RS-232CI/F
カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択
曲率半径2μm(先端)
仕様【丸形気泡管】8’、【平盤気泡管】標準型のとき 20”/特注品のとき 10”、【設定精度】±0.3”、【作動範囲】±5’、【目盛の直径】水平分度盤 90mm/鉛直分度盤 70mm、【水平と鉛直の分度盤の目盛間隔】20’、【光学式マイクロメーターの最小目盛間隔】1”
セット内容本体、整準盤、収納ケース、取扱説明書
倍率【標準接眼レンズのとき】30×、【特殊接眼レンズ53のとき】40×、【特注接眼レンズ88のとき】24×、【特注接眼レンズ117のとき】18×、【対物レンズ有効径】40mm、【100mでの視野】29m、【最短合焦距離】2.2m、【スタジア乗数】100、【加算定数】0
望遠鏡仕様正像式
サービス分類レンタル
ポケットに入る小型・軽量サイズです。2時間充電で最長10時間、通常使用で2~3時間使用可能です。
仕様●DC10電源:ACアダプター(DC2~12V)●DM12ハンドピースサイズ:Φ24.2×128.5mm
付属品コレットチャックΦ2.35(標準組入済)・Φ3.0mm、ACアダプター、モータースタンド、ポーチ、ACコード、スパナ
質量(g)本体/250、ハンドピース/160
本体寸法(mm)65×37×137
サービス分類レンタル
ひょう量101kg、最小表示1gの重量級の電子天秤です。表示部はスウィングアーム式。自動校正用分銅を内蔵しており、ワンタッチ校正ができます。
新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1.5秒。
校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。
計量データをWindowsに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能です。
周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスも防ぎます。
最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。
最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。
自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検します。
設置場所の風や振動などの使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整します。もちろん、手動で設定することもできます。
固体および液体の比重(密度)測定ができます。
粉塵の舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り(IP65/JIS5準拠)。
2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。
計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。
ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。
g、kg、pcs(個数)、ct(カラット)、mom(もんめ)、% から表示選択が可能 (GP-102Kは、kg、pcs(個数)、mom(もんめ)、%)。
プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。
インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。
仕様使用可能な外部構成分銅/60kg、80kg、100kg
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)約18
ひょう量(kg)101
電源ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む)
再現性1g(標準偏差)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×615×130
個数モード/サンプル数(個)10、25、50または100個
個数モード/計数可能最小単位質量(g)1g
最大表示101.084kg
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)386×346
カラット(ct)(ひょう量)505000(最小表示)5
動作温湿度範囲+5~40℃、RH85%以下(結露しないこと)
直線性±2g
防塵・防滴IP65準拠
パーセントモード/100%登録最小質量(g)100g
パーセントモード/最小表示(%)0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
感度ドリフト±6ppm/℃(10~30℃ )
表示書き換え間隔約5回/秒または10回/秒
通信機能RS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き)
表示モードg、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒
もんめ(mom)(ひょう量)26933(最小表示)5
寸法(mm)620×825×392
接眼レンズPL10×(視野数22)
プレート寸法(mm)160×250(ステージプレート)
電源(V)AC90~240(50/60Hz)
接眼レンズWF10×(視野数20)
対物レンズ1×~4.5×
ズーム1:4.3(比)
照明落射・透過/LED照明(光量調整可能)
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
本体寸法(mm)185×262×315
総合倍率10×~45×
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズ4×・10×・40×
眼幅調整範囲(mm)48~75
照明6V 20Wハロゲンランプ
フィルター青・緑・黄
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率40×~400×
ズーム機能付きです。アームにより、広い範囲で使用可能です。分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様●三眼●ズーム比:0.000769●鏡筒型式:傾斜角45°
電源AC100V 50/60Hz
総合倍率7~45×
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
対物レンズ0.7~4.5×
サービス分類レンタル
仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属
セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書
使用温度範囲(℃)-5~50
最小表示/目量(mm)0.1
測定方式超音波パルス反射方式
繰返し精度(mm)±0.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144
主な用途厚物
測定精度(mm)(1.5~19.9)±0.1、(20~250)±0.5%rdg
被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率7.5~50×
画素数500万画素(カメラ)
寸法(mm)顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48
接眼レンズ10倍(WF10×)
質量(kg)顕微鏡/約12、カメラ/0.25
電源(V)AC100V~240(50/60Hz)
照明落射・透過3W LED
セット内容本体、ACアダプタ、マウスピース、鼻腔アダプタ(鼻臭測定用)、予備記録用紙ロール、予備プリンターリボン、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)5W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×230
測定時間(秒)15(測定前処理/口腔:180、呼気・鼻腔:30
検出単位0~100BBV
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
付属品ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー
電源(V)AC100 50/60Hz 3Pプラグ 単3充電池×4本(内蔵)
総合倍率10×・20×
照明落射・透過/白色LED
接眼レンズWF10×
対物レンズ1×・2×(ターレット式)
鏡筒形式双眼・傾斜角45°
サービス分類レンタル
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5
本体寸法(mm)250×300×550
総合倍率6.7~45×
電源コード(m)1.3(3Pプラグ)
作動距離(mm)105
照明LED
眼幅調整範囲(mm)54~75
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
サービス分類レンタル
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
仕様コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge
質量(kg)6.3
タイプ三眼
フィルターブルー
照明6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可
接眼レンズWF10×(18)レチクル付き
対物レンズストレンフリー 4×・10×・40×(S)
電源コード160cm
サイズ(mm)270×180×470
サービス分類レンタル
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
接眼レンズEW10×(視野数20)
対物レンズ4×・10×・40×・100×
眼幅調整範囲(mm)55~75
ステージプレートメカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mm
照明6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整)
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
画素数【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip
インターフェースUSB2.0
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率40×~1000×
無限遠光学系LED照明装置内蔵。スタイリッシュで流れるような外観デザイン。高級Plan対物レンズ付属
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×412×385
接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数15)
合焦ハンドル一軸式粗微動
ステージ寸法(mm)142.5×133
サービス分類レンタル
充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
仕様●三眼●コンデンサ:アッベ式(N.A1.25)●照明電源:AC100~240V 50/60Hz
寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120
質量(kg)約5
総合倍率40~1000×
照明LED照明
眼幅調整範囲(mm)54~76
接眼レンズ10倍(視野数18)
対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
鏡筒形式傾斜角45°
サービス分類レンタル
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)
総合倍率40×~1000×
照明透過/白色LEDライト(光量調節可)
ステージプレート124×110mm(前後移動25mm、左右移動65mm)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil)
鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°
コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25
サービス分類レンタル
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。超音波パルスの反射方式の採用で、コンクリート上の塗膜厚さの測定を可能にした超音波式膜厚計です。
用途コンクリート素地専用
セット内容本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表
質量(g)約370
測定範囲(mm)0.5~6.0(探触子、測定対象による)
使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
測定方式超音波パルス反射方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×28
表示分解能0.01mm
連続使用時間(時間)約10
使用電源単3形アルカリ乾電池×2本
探触子2C15N-DL
音速範囲500~9999m/sec
測定精度(mm)±0.1
危険物保安技術協会認定!コーティングの上から測定可能!
UDM-580DLは、危険物保安技術協会(KHK)の型式認定を受けた石油製品貯蔵、備蓄タンク底板検査用の腐食部用超音波厚さ計です。
データロガーが内蔵され、 パソコン上でのデータ処理が可能です。測定データは内蔵のデータロガーに件数6400点まで収録可能です。
仕様【音速調整範囲(m/sec)】0~16000
セット内容本体、探触子(T528型5Z10/2NDT)探触子ホルダー(探触子に装着済)、テストピース(鋼:10mm)、カプラント(100ml)、通信プログラム、音速表、携帯用収納ケース
寸法(mm)70(W)×155(H)×28D)
測定範囲2.0~250.0mm(鋼中)
質量(g)本体 370、探触子 50
電源単3アルカリ乾電池2本
精度2.0~100.0mm ±0.1mm、100.1~250.0mm ±0.5%
測定方式パルス反射方式(一振動子法)
表示方式液晶デジタル方式(EL照明付き)
使用時間60時間以上
表示単位0.1mm
いらないノイズをカットする 厚さ計の優れもの!
近年、FRP、ゴム、特殊樹脂などの用途の広がりは目覚ましく、それに伴い、非破壊検査による材料、製品の計測検査および品質管理、保証の必要性がますます要求されています。 UDM-1100は、それらのご要望にお応えすべく開発された樹脂専用ポケットタイプの超音波厚さ計です。データ記録機能はございません。
仕様【音速調整範囲】500~9999m/sec
セット内容本体、探触子(4708形 2C15N-DL)、高周波ケーブル(W1071)1m、テストピース(アクリル)5.0mm、カプラント(100mL)、DL接合用グリス、音速表、携帯用ケース、校正操作のポイント
寸法(mm)66(W)×140(H)×28(D)
測定範囲標準モード:1.0~25.0mm
質量(g)本体約290、探触子約60
電源単3アルカリ乾電池1本
精度±0.1mm
測定方式パルス反射方式(一探触子法)
表示方式液晶デジタル方式(EL照明付き)
表示単位0.1mm
初心者でも安心!直感的操作で使いやすい親切設計!
仕様【校正用テストピース】5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属、【追加機能】TI-56H:高温測定が可能
セット内容本体、単3電池×1本、探触子、※高温用カプラント(シリコンオイル)、収納ケース、取扱説明書(本体)、配管用冶具一式、六角レンチ(1.5mmスタンダード)
型式【探触子】 5Z10NDT-H2
質量(g)【本体】150±10(電池込)/【探触子】50±10(F型探触子は75±10)
測定範囲(mm)【0~100℃】1.5~100.0/【100~200℃】 2.0~85.0/【200~250℃】 2.5~75.0※いずれも鋼板の場合+G744:G745(基準鋼片)
使用温度範囲(℃)【測定面】0~250/【本体】-5~50
電源単3アルカリ乾電池×1本
外径(Φmm)13.0(接触面11.5)
表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付
最小表示(mm)0.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×144×29.5
繰返し性±0.1mm
測定原理超音波パルス反射方式
主な用途高温
探触子専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付
測定誤差【0~100℃】1.5~9.9mm (±0.1mm)/ 10.0~100.0mm(±1.0%rdg)、【100~200℃】 2.0~9.9mm(±0.1mm)/ 10.0~85.0mm(±1.0%rdg)、【200~250℃】 2.5~9.9mm(±0.1mm)/ 10.0~75.0mm(±1.0%rdg)
音速範囲【調整】1000~12000m/s
周波数(MHz)約5
被測定材【金属】鋼/アルミニウム/銅/黄銅/チタンなど、【非金属】ガラス/樹脂など
パイプ外径(Φmm)【最小】0~100℃:42.7以上/100~200℃:60.5以上/200~250℃:89.1以上
パイプ肉厚(mm)【最小】0~100℃:約3.5以上/100~200℃:約3.8以上/200~250℃:約4.2以上
サービス分類レンタル
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
仕様三眼
セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)
質量(kg)約8
総合倍率100~1000×
照明装置電圧(V)AC100~240
作動距離(mm)100
照明落射・透過 3W LED
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズPL10×(視野数20)
対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)
鏡筒形式傾斜角30°
光学系無限遠補正
サイズ(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140
サービス分類レンタル
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
ズーム比4.4、価格とスペックのバランスのとれたスタンダードモデル、大型ベース
仕様●接眼レンズ(実視野):DSW10×(23)●落射照明:面発光LED調光●透過照明:なし●鏡体形式:双眼ズーム
付属品スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター
質量(kg)ベース:3.8
電源AC100-240V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284※電源コード含まず
本体質量(kg)約5.3
電源コード(m)2(2Pプラグ)
作動距離(mm)90
対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4)
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)
サービス分類レンタル
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
セット内容ECプランレンズ生物顕微鏡三眼 MP38T(3-6692-02)、カメラ:顕微鏡用デジタルカメラ PCS500(3-6691-32)、ECプランレンズ生物顕微鏡用 Cマウントアダプタ 1/2 CCM05X(3-6692-11)
寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32
質量(kg)約7.2
質量(g)カメラ/約200
総合倍率40~1000x
照明装置電圧(V)AC100~240 50/60Hz
照明3W(LEDケーラー照明)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10倍(視野数/20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)
移動距離(mm)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)
鏡筒形式傾斜角30°
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
画素数500万画素
コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
サービス分類レンタル
関連キーワード
1
2
次へ