PID制御の電子温度調節器により、温調精度が優れています。温度設定と同時に設定温度より+10℃高めに過昇防止温度を自動設定する自動温度過昇防止回路で安心して使用できます。標準装備のEthernetポート(LANポート)に接続することで、WEB画面から装置の遠隔監視・コントロールが可能です。
庫内寸法(mm)500×390×600(突起部除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)1Φ
外寸(mm)650×805×1090(突起部除く)
庫内容量(L)約105
電源コード(m)2(3Pプラグ付き)
関連キーワード