デジタル式圧力試験機みるみるくんに、冷媒配管気密試験が可能になりました!
適合【接続配管】1/4テーパおねじ
セット内容本体、ゴムキャップ、ワンタッチカプラプラグ(SUS 1/4)、ワンタッチカプラソケット(SUS 1/4)、ゲージアダプタ(Rc 1/4 -フレア 1/4 (冷媒用))、T型ゲージアダプタ(1/4 × 5/16 横 (冷媒用))、ブッシング(1/4 - 1/2)、ブッシング(1/2 - 3/4)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト)、取扱説明書(みるみるくん 圧力試験器Ⅲ)、取扱説明書(データ収集アプリ)、取扱説明書(帳票作成ソフト)、取扱説明書(標準水圧試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本
材質樹脂成型品
測定範囲0~6MPa
電源単四乾電池×3本
本体質量(g)500
表示有機EL
保護等級IP67相当
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×85×120
測定流体水・空気・窒素ガスなど
保管温度範囲(℃)-10~60(結露無き事)
測定分解能0.001MPa(画像表示分解能 0.01MPa)
動作温度範囲(℃)-10~50(但し、結露・凍結無き事)
データ転送方式Bluetooth(R) low energy 4.2
サービス分類レンタル
毎秒100フレームで瞬間的な音を可視化するSoundCam
仕様【マイクロフォンアレイ数】64、【タッチパネル】あり
セット内容本体・ACアダプターセット・ヘッドホン・USBメモリ・ソフト(SoundCam)・三脚・メガネレンチ・六角レンチ・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・収納ケース
寸法(mm)340×340×95
質量(kg)3
保護等級IP54
光源LED
周波数範囲通常800Hz~60kHz
動作時間4時間以下(バッテリー)
トリガーレベルトリガ/周波数トリガ、プリ/ポスト時間設定可能
画面サイズ7インチ(モノクロ表)
フレームレート最大100コマ/秒(アプリで200コマ/秒)
画角【カメラ】±38°
動作温度範囲(℃)-30~60
容量(GB)32/512(本体)
サービス分類レンタル
関連キーワード