5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・LEDバーグラフ表示、ブザー機能 呼気中アルコール濃度を12段階のLEDで表示し、ブザーで測定準備中・測定中を知らせます。 ・タクトタイム約10秒で連続測定 前回測定結果が0.15mg/L以下の場合、最短で約10秒後に次の測定を行うことができます。 ・操作は簡単 STARTボタンを押すとMEAS.ランプが点灯し、ブザーが連続音になれば吹きかけ開始の合図です。 ・バッテリーチェック機能 電源が寿命(電圧低下)近くになるとBATTERYランプが消灯し、電池交換を知らせます。
仕様検知レベル:0mg/L~0.8mg/L セット内容本体、フィルター、ACアダプタ、取扱説明書(アルコールチェッカー KAC-80D)、収納ケース、単3電池×6本 質量(g)約450 電源単3型アルカリ乾電池×6本(9V)(乾電池寿命:連続使用時間約8時間)、専用ACアダプタ(AC100V) 検知原理半導体式ガスセンサ 使用温湿度範囲温度0℃~40℃/湿度90%RH以下 LEDランプLEDバーグラフ表示(12段階)/READY/MEAS./BATTERY 寸法(縦×横×奥行)(mm)205×65×112 検知対象ガス呼気中アルコールガス サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水位を電子音によって知らせるタイプ ロープの先に付いたセンサーが水に触れると、通電してブザーが鳴るので、そのときのロープの目盛りで水面の位置を求めます。
セット内容本体 電源各1ヶ、006P乾電池(9V)、LR44ボタン電池(1.5V) ケーブル長(m)50 センサー寸法(mm)10
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)【レンタル】静電気測定器
距離センサーからのフィードバック補正により、LED光による距離合せ作業が不要です。ワンタッチ操作により、イオンバランス測定器としても使用可能です。測定値ホールド機能付きです。緑色LEDランプ点灯及びブザーにより、測定可能であることを測定者に知らせます。
寸法(mm)78×27×130 質量(g)180(本体) 測定範囲帯電測定/0~±19.9kV、イオンバランス測定/0~±199V 測定距離被測定物からの距離約20~40mmで自動補正された測定結果を表示 測定精度±10% 電源006P(9V)型乾電池(付属) 付属品イオンバランス測定用SUS板
1個
356 税込392
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分検出部を空中に向けて電源を入れ、対象に押し当てて測定し、測定結果をホールド表示させる、 といった一連の測定動作すべてを片手で、確実・簡単に行えます。 ・バックライト付き液晶画面を搭載 従来器HI-520に比べ画面サイズが大きくなり、新たに搭載されたバックライトにより、 暗い場所での水分測定が容易にできるようになりました。 ・ユーザー目盛作成機能 測定対象に含まれていない材料でも、ユーザー目盛を作成することで水分管理が可能になります。 目盛は8本まで保存できます。 ・水分値と高周波容量の表示が可能 Dモードの測定では、高周波容量と相関のある0~1999の 値を表示します。 本器より採用したSモードの測定でも高周波容量と相関のある数値を表しますが、こちらは、 測定深度が比較的浅めの水分を測定し0~1100の値を表示します。
仕様【補正機構】 厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃) セット内容取扱説明書、本体(9V電池×1)、収納ケース 質量(g)約300(電池含まず) 電源9V形乾電池×1(0006P) 表示LCDによるデジタル表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×130×110 測定範囲(%)人工軽量骨材コンクリート:0~23、石膏ボード:0~50、コンクリート:0~12、モルタル:0~15、ALC:0~100 測定対象人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタル 測定原理高周波容量式(20MHz) アラーム設定:定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知 サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セキュリティー・食品・衣類の検査などに!!
仕様【感知時のシグナル】LED点灯/バイブレーション作動/ブザー、【感知面】両面感知 セット内容本体、感度調整用つまみ、取扱説明書(スペクトラスキャン)、収納ケース、9V電池×1個 材質高性能樹脂 寸法(mm)410×70×30 質量(g)316※電池含む 電源9Vアルカリ乾電池(006P)1本 電池寿命(時間)200 感知距離(mm)10円硬貨:70、柄つきカミソリ:120、キーホルダー:150、ナイフ:150~200、ピストル:200~250 調整機能スピーカー音量調節、イヤホン使用時はイヤホン音量調節 サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)