20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振とう機能が付いたマルチタイプ。加熱タイプ、冷却機能付きタイプをラインナップ!。設定のしやすいLCD表示で、温度・速度や経過時間の確認も容易です。スピーディーに温度が上昇・下降・安定しますので、効率の良い実験操作が可能です。各種チューブやサンドバスとして使えるブロック等をラインナップしています。5つの温度・運転時間を設定することができますので、単独運転に加え、プログラム運転することもできます。温度調節、振とうのみでの使用も可能です。
1台
545 税込600
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)。アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
1袋
99 税込109
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
1袋
99 税込109
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。
質量(kg)5.5 電源AC100~240V 50/60Hz 検出器高感度光電センサー 光源長寿命LED ディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル 温度変動±0.1℃ サービス分類レンタル
1個
5,940 税込6,534
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スキャナーとモニターとはコードレスなので、作業性抜群。探査結果を広範囲に表示するブロックスキャン機能も付いています。 パソコンへのデータ転送や報告書作成などの後処理も楽です。 『非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領(案)』国土交通省大臣官房技術調査課著 適合機種
仕様【方眼紙】730×730mm(実際の探査範囲は600mm×600mm)5枚入り セット内容スキャナー・布バッグ(スキャナー用)・モニター・メモリーカード(128M)(本体内蔵)・データケーブル・ヘッドセット・布バッグ(モニター用)・キャリーベルト・バッテリーパック・充電器・電源コード・方眼紙セット・接着テープ・マーカーセット・PCソフトウェア・本体ケース・取扱説明書(本体(PS200))・取扱説明書(充電器(PUA80))・取扱説明書(ソフトウェアのインストール) 厚さ(mm)【測定可能かぶり厚】最大180 寸法(mm)256×132×128/スキャナー、267×162×62/モニター 質量(kg)1.4/スキャナー、1.4/モニター 使用温度範囲(℃)-10~50 電源バッテリー 測定方法電磁誘導法 保護等級IP54 連続使用時間(時間)約8 メモリー容量【スキャナー】イメージスキャン9枚+クイックスキャン30m、【モニター】最小150枚(イメージスキャン)または75枚・75枚(クイックスキャン)+音声15分(32MBの場合) 動作環境Microsoft Windows 2000 XP 50MB以上のHD空きスペース、CD-ROMドライブ、USBV1.1 サービス分類レンタル
1台
11,900 税込13,090
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトな形状と防滴構造で屋外でも安心。 リード線を接続する端子部分は、強力ワンタッチタイプを採用し接続がスピーディ。 電源は単3形電池で、アルカリ乾電池またはニッカド充電池使用し現場でも簡単に交換可能。 データメモリーエリアは最大20のブロックに分けて記録可能。 スリープ機能で長期計測可能。 データメモリーは最大40000データ。 RS-232Cでコマンドの受信、測定データの送信が可能。 メモリーカードで記録、再生可能。
セット内容本体、CFカード、CFカードアダプター、収納ケース、ACアダプター、取扱説明書 質量(g)約850 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)4個単3形ニッカド充電池(KR-AA)4個専用ACアダプター(CR-183) 表示表示器/バックライト付液晶表示解像度/128×64ドット、21桁×8行表示内容/測定データ、設定リストなど 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×55×223(突起部を除く) 連続使用時間(時間)約10(アルカリ乾電池、350Ωブリッジ使用時)約3.5(ニッカド電池、350Ωブリッジ使用時) データメモリ機能/測定データの記録・再生記録内容/測定モード、チャンネルナンバー、測定データ、時刻データデータ容量/最大13000データデータ保持期間/約10日間(電池満充電時) 使用温湿度範囲0~50℃ 85%RH以下(結露を除く) オートパワーオフ機能/キー操作、RS-232Cコマンドを約10分間受けないと自動的に電源OFFになる(電池使用時のみ、機能のON/OFF設定可) 保存温度範囲(℃)-20~+60 インターフェイスRS-232C機能/コントロールの受信、送信データなどの送信 インターバルタイマー機能/設定した時間間隔、時刻による自動スタート時刻/年・月・日・時・分・秒インターバル/時間・分・秒、最大99時間59分59秒までステップごとに設定可能スタート回数/1ステップあたり最大99回または無限回ステップ数/最大5ステップのプログラム可能実時刻スタート/ステップごとにスタート時刻(時・分・秒)を設定可能スリープ機能/測定時間の10秒前に電源ON、測定終了後電源OFF(機能のON/OFF設定可) メモリーカード機能/本体メモリデータの記録・再生適用カード/フラッシュカード、コンパクトフラッシュカードデータ記録容量/8~128MBカード規格/PC Card Standard TYPE(2)準拠 耐振性29.4m/s2(50hz 0.6mmp-p)、耐衝撃49m/s2 防水性IP-54(コネクタキャップを装着した状態)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

化合物/樹脂/ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。温度表示はデジタル表示で見やすいです。過昇防止機能を装備しています。熱板がテフロン(R)コーティングされているため汚れにくいです。熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
ヒーター容量(W)60/カートリッジヒーター(120V×1本) 温度測定範囲(℃)室温~300 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 付属品カバーガラスNo.1 18×18mm角
1個
584 税込642
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

河川や各種水路などで流速を簡単・正確に測定するために開発された現場用ポータブル型の1軸電磁流速計。 水深3cmからの現場に対応でき、従来のプロペラ式に比べ、故障が少なく、取扱いおよび保守が非常に簡単であり、微流速から高流速までの流速値がデジタル出力で得られます。
仕様【最小測定水深】3cm【耐圧性能】30m水深相当【平均時間】1、5、10、20、40、60秒選択式【メモリ内容】ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間 材質ウレタン樹脂 寸法(mm)センサ:Φ30×64、センサープロープ:W240×D100×H95 質量(kg)約1.1 タイプ電磁誘導方式 電源単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可) ケーブル長(m)10m(最大延長50mまで可能) 精度測定値の±2%±0.005m/s 表示LCD20文字2行 分解能0.002m/s 外部出力RS-232C出力 1.メモリデータの転送 2.リアルタイムデータ伝送 メモリー容量2MB、255ブロックまで記録可能 測定レンジ0~5m/s 測定方向1軸1方向 表示内容流速(m/s) 防水性JIS4等級相当
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単・高精度なかぶり厚の測定を実現! 橋梁上部工の鉄筋探査や建築物のかぶり厚の検査、コア抜きやアンカーを打つ位置の確認、耐震診断や施工管理など様々な場面で活躍が期待できる電磁誘導法の鉄筋探査機です。更に、鉄測は業界最小の小型標準プローブにより壁際や狭い場所でも測定できます。
仕様【探査対象】JIS 規格鉄筋、【データ保存機能】最大13000点、【データ統計表示機能】ファイル番号毎の最大、最小、平均かぶり厚、【データ送信機能】保存データをUSB ポートからパソコンに転送 セット内容本体、プリンタ、ソフトケース(本体、プリンター)、プロープ、信号ケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、テストブロック、USBケーブル、ネックストラップ、ソフトウェア(CD-R)(本体、データ転送ソフト)、収納ケース 寸法(mm)本体:222×132×65(突起物除く)、110×45×25(突起物除く) 質量(g)本体:730(電池含まず)、プロープ:130 電源単3形アルカリ電池 6本、連続9時間 方式電磁誘導方式 表示器101×82mm バックライト有 ブザー音アラーム機能 校正証明書付き サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容本体(バッテリー内蔵)、ソフトケース、Wennerセンサー、挿入スポンジ(内4個予備)、センサーキャップ、接続ケーブル、基準ブロック、水容器、ACアダプターセット(ACアダプター、電源ケーブル)、コンクリート腐食分析報告プログラム(Mapping Software)RT-400FC / Resist-4040、通信ケーブル、操作説明書、ソフトウェア操作説明書、キャリングケース 寸法(mm)105×172×68 測定範囲0~20kΩ/20~200kΩ/200~2,000kΩ 質量(g)約990(バッテリー) 使用温度範囲(℃)-10~50 測定方式Wenner Arrayセンサを用いた電気抵抗 表示3 1/2 digit LCD・安定性:±1kΩの入力 分解能0.1kΩ/1kΩ・入力インピーダンス:100MΩ 機能ホールド機能、バッテリー消耗表示、自動電源オフ (5分後) 使用電源(V)1.5(アルカリ電池×2) 電池寿命(時間)1回の充電で:約5以上
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新たな機能として、メモリ機能を搭載しています。 最大255測点のデータをカレンダー情報とともに記録することが可能です。 現場での野帳への記入はもはや不要となり、室内でパソコンによりデータの処理がおこなえます。
用途河川、各種水路等 仕様【センサ仕様】最小測定水深:3cm、耐圧性能:30m水深相当、【表示部仕様】平均時間:1、5、10、20、40、60秒選択式 セット内容表示部(本体)(単2電池×4ショルダーストラップ)、ケーブル付センサー(10m)、センサー支持棒固定金具(標準型)(センサーに取付済)、センサー金具固定ネジ(センサーに取付済)×2、シャックル接続棒(センサーに取付済)、シャックル、ベーン固定ネジ(センサーに取付済)×4、グリップ付支持棒・連結用支持棒(各50cm)、ベーンウェイト(1.2kg、2.5kg)、センサー方向指示リング、六角レンチ、コース、通信ソフト※(CD-ROM)、通信ケーブル(RS232C、USBシリアル)、取扱説明書(本体、データ処理プログラム、インストール手順書)、収納ケース 材質ABS相当 質量(kg)約1.1 タイプ電磁誘導方式 使用温度範囲(℃)0~40 電源単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可) ケーブル長(m)10 内容メモリ:ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間 精度測定値の±2%または、±0.005m/s 表示LCD20文字2行 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×100×90(突起含まず) 外部出力RS-232C出力、1.メモリデータの転送、2.リアルタイムデータ伝送 寸法(Φ×mm)30×64 メモリー容量2MB、255ブロックまで記録可能(最大約100万データ) 測定レンジ0~5m/s 測定方向1軸1方向 表示内容現在時刻、流速(m/s)、ブロックNo. 防水保護等級IPX5相当 分解能(m/s)0.002 サービス分類レンタル
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容本体(バッテリー内蔵)、トランスデューサー、トランスデューサー用ケース、RG58ケーブル(赤×1本・緑×1本)、グリス、リファレンスブロック、ACアダプターセット(ACアダプター・電源ケーブル)、キャリングポーチ、ハードキャリングケース、操作マニュアル、操作マニュアル(CD-R) 質量(g)1065(内部充電式電池含む) 使用温度範囲(℃)-20~50 表示320×240・TFT・LCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×68×105 連続使用時間(時間)約5(1200Vパルス) 使用電源6×AA 充電式電池 測定範囲(μs)0.1~9999.9 コネクタBNC/BNC
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。
材質ブロック:アルミニウム 質量(kg)17 電源AC100-240V 50/60Hz ディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル 適合容器0.2mLチューブ×96本 サービス分類レンタル
1個
4,455 税込4,901
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆるインパクト方向に対応する測定値自動補正機能搭載! DynaMICはリバウンド式を採用した、インパクト方向自動補正機能(特許取得)搭載の硬さ計です(ASTM A956準拠)。操作は簡単で、インパクトデバイスを被検材にあてて測定値を読み取るだけです。
仕様【インパクトデバイス】Dyna E:ダイヤモンド【インパクトエネルギー】12Nmm2【最小測定必要厚さ】25mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。 セット内容本体、インパクトデバイスDynaD、インパクトデバイスDynaG、アタッチメント、プローブケーブル、ブラシ、テストブロック、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本 寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D) 質量(g)約300(電池含む) 電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時) 測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip
1台
5,790 税込6,369
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付)
あらゆるインパクト方向に対応する測定値自動補正機能搭載! DynaMICはリバウンド式を採用した、インパクト方向自動補正機能(特許取得)搭載の硬さ計です(ASTM A956準拠)。操作は簡単で、インパクトデバイスを被検材にあてて測定値を読み取るだけです。
仕様【インパクトデバイス】Dyna D: Φ3mmタングステンカー バイトボール【インパクトエネルギー】12Nmm2【最小測定必要厚さ】20mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。 セット内容本体、インパクトデバイスDynaD、アタッチメント、プローブケーブル、ブラシ、テストブロック、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本 寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D) 質量(g)約300(電池含む) 電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時) 測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆるインパクト方向に対応する測定値自動補正機能搭載! DynaMICはリバウンド式を採用した、インパクト方向自動補正機能(特許取得)搭載の硬さ計です(ASTM A956準拠)。操作は簡単で、インパクトデバイスを被検材にあてて測定値を読み取るだけです。
仕様【インパクトデバイス】Dyna G:Φ5mmタングステンカー バイトボール【インパクトエネルギー】90Nmm2【最小測定必要厚さ】70mm以上 ただし、測定条件、試料により異なります。 寸法(mm)約160×70×45mm(H×W×D) 質量(g)約300(電池含む) 電源単3アルカリ電池 2本 約24時間動作(バックライト不使用時) 測定方法リバウンド式:リバウンドの位相速度(RP)とインパクトの位相速度(IP)との割合に基づいて硬さを算出 HL=1000Rp/Ip 校正証明書付き セット内容本体、インパクトデバイスDynaD、インパクトデバイスDynaE、アタッチメント、プローブケーブル、ブラシ、テストブロック、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本 サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型Φ100mmベーン式風速センサ採用により、給排気口や換気扇の風速(風量)を測定
セット内容本体・円形ファン(200×200mm)・角形ファン(330×330mm)・取扱説明書(本体)・取扱説明書(ファンネル)・収納ケース・9V電池×1本 測定範囲【風速】0.3~20m/s・【風量(演算)】0~99,999m3/h・【温度(NTC)】0~50℃ 質量(g)230 外形寸法(mm)277×105×45 精度【風速】±(0.1m/s+測定値の1.5%)±1digit・【風量(演算)】-・【温度(NTC)】±0.5℃±1digit 分解能【風速】0.01m/s・【風量(演算)】0.1m3/h(0~99.9m3/h)、1m3/h(+100~ +99999m3/h)・【温度(NTC)】0.1℃ 材質(ハウジング)ABS樹脂 バッテリー9Vブロック型電池 電池寿命(時間)約50(バッテリー) 計測頻度2回/秒 動作温度範囲(℃)0~50 サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セントラル科学【レンタル】Quick COD
化学的酸素要求量(COD)とは、水中の被酸化性物質が一定条件の下で、酸化剤によって酸化されるのに要する酸素量(O)をmg/Lで表したものです。 一般にCODは水の有機物質による汚濁の指標として用いられます。 湾(海洋)や湖沼などの閉鎖性水域の汚染の総合的な指標として測定される他、工場排水などの放流水の水質管理項目として測定さ れます。
仕様繰り返し再現法:±2%FS(酸性法)、測定終了:電解自動停止ブザーによる報知、酸化時間計測:デジタルタイマー0~9分59秒、酸化終了:ブザーによる報知、換算式:Y=aX+b・a=0.00~99.99・b=-999.99~999.99 セット内容本体、電源コード、接地アダプタ、電極ホルダ、指示電極(PTW-341)、電解電極(TPT-341)、試薬(A液100ml/B液500ml)、トールビーカー(100ml)、ビーカーガイド、専用ヒーター、ヒーター用電源コード、セーフティーバンド、過熱防止用プレート、マイクロピペット、マイクロピペット用アダプタ(1ml・10ml)、時計皿(60Φ)、金剛砂(25g)、塩ビ棒、予備ヒューズ/コネクタカバー(2A)、プリンター(Printy3)、プリンタ用ACアダプタプリンタ用コード、プリンター取付金具、接続コード(本体・プリンター接続用)、取扱説明書 質量(kg)約5 電源AC100V(50/60Hz) 検出方式終点:電位差法(2次微分法) 表示エラー:ブランクオーバー、タイムオーバー(終点なし)、電極ブロック接続不良、測定結果正常値範囲の判定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×300 測定方法酸性法・重クロム酸法(オプション)JIS K-0101、K-0102に準拠 外部出力RS-232C 1ポート標準装備(ホスト出力/プリンター切替使用) 最小読取値0.01mg/L(0~10レンジにおいて) 測定レンジ10、20、40、100、200、400、1000mg/L・7レンジ SET:0~2000mg/Lで任意設定 測定原理電量滴定法 表示器16桁2行液晶表示(バックライト付) 消費電力(VA)約100 統計演算機能Y=aX+b換算、自動ゼロ調整、統計計算、測定結果正常値範囲の判定
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イギリスCygnus社製の超音波による最新の水中厚み測定器です。
仕様【プローブ・ソケット】Fischer 105 シリーズ、【コーティング上からの測定】多重エコー・モードでのみコーティング上から測定可能・コーティングでの音速に応じて、標準で厚さ 3mm までのコーティングに対応・コーティング材によっては、これより厚いコーティング上から Deep Coatモードで測定可能、【パルスの形状】方形波、【パルス・エネルギー:電圧(ピークからピーク)】70V p-p、【パルス・エネルギー:立ち上がり時間】3ns(最大)、【パルス・エネルギー:パルス持続時間】67~220ns(選択されたプローブ・タイプによる)、【レシーバー利得制御】プリセットされた最大利得値 120dB ダイナミック・レンジまでの自動利得制御、【データの出力および保存】RS485 2 線式二重シリアル・データ出力、56000/115200 ボー32M ビット内蔵フラッシュ・データ・ストレージ、【データ・コネクタ】Fischer 105 シリーズ、【校正設定の保存】校正データを内蔵フラッシュ・メモリに保存、【校正メカニズム】マルチエコー・モードの場合は不要・自動 V パス補正(2素子型プローブの場合)・2 点校正オプション(2素子型プローブの場合) セット内容本体(アームバンド付)・防水キャップ・超音波プローブ S2C (カールコード付)・カプラント・バッテリー ×2・充電器セット・テスト・ブロック・グリス・取扱説明書(超音波水中厚み測定器 Model:M2-DIVE)・取扱説明書(Cygnus DIVE クイック・スタート・ガイド)・収納ケース 質量(g)測定器全体:905、測定器本体:557、バッテリー:79、プローブ及びケーブル269 精度±0.1mmまたは厚さ測定値の±0.1% のいずれか大きい方 表示【低バッテリー残量】低バッテリー残量警告メッセージによるディスプレイでのバッテリー残量表示、【ディプレイ】厚み値および A スキャン表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×110 分解能0.1mm:低分解能モードまたは99.95mm を超える測定値・0.05mm:高分解能モードおよび100.0mm 未満の測定値・0.01mm:単一エコー・モードのみ、100.0mm 未満の測定値 保護等級IP68(水深 300m(984 フィート)の海水中での防水性) 応答時間ディスプレイ:125ms/500ms バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(密閉型リチウムイオン/充電式/シングル・セル/8.1W 時短絡および過充電を内部で保護) 周波数範囲(MHz)1.0~10.0(-6dB) 測定レンジ鋼鉄での測定レンジ:S2C プローブ 3~250mm (多重)・S3C プローブ 2~150mm (多重)・S5C/A プローブ 1~50mm (多重)・T5B プローブ 2.0~100mm (SE) / 4.0~50mm (EE)・T2C プローブ 3.0~150mm (SE) / 6.0~50mm (EE) ディスプレイカラー アクティブマトリクス型ディスプレイ バッテリー電圧(V)DC3.2~4.5 測定モード1素子型プローブを使用したマルチエコー・モード/3つの一致した検証済みの後壁エコーを使用して材質の厚みを測定します/測定対象の表面のコーティングは無視されます。 音速範囲2000~9000m/s 動作時間約10時間の連続測定(バッテリー・パックをフル充電した場合) 電源タイプ充電式 保管温度範囲(℃)-10~60 動作温度範囲(℃)-10~50 ディスプレイサイズ(目安)2.8インチ(QVGA 320×240 ピクセル) サービス分類レンタル
1台
8,690 税込9,559
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)