中厚板用エアープラズマ切断機
安全性に優れ操作も簡単
操作性抜群で、シャープな切り口
操作性抜群の小形・軽量空冷トーチ
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ
定格入力三相 200V
定格出力70A/140V
出力範囲10~70A
定格使用率(%)0.6
本体寸法(mm)330×540×520
質量(kg)82
インバータ制御式エアープラズマ切断機
家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計 しかも、コンプレッサ内蔵タイプ。
トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現。
用途出張工事やエアー源のない現場に最適
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ
定格入力単相 100V
定格出力15A/75V
出力電流(A)15(固定)
定格使用率(%)0.5
本体寸法(mm)200×375×260
質量(kg)12
サービス分類レンタル
インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途電源事情の悪い現場に・・・(入力電圧変動許容範囲180V~240V)
すでにエアー源設備をお持ちのお客様に・・・
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ
定格入力三相(単相) 200/220V
定格出力35A/120V
出力範囲10~35A(10~25A)
定格使用率(%)0.6
本体寸法(mm)200×355×250
質量(kg)12
サービス分類レンタル
スーパープラズマ切断機
ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。
高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ
質量(kg)148
本体寸法(mm)450×680×805
定格出力120A/200V
出力範囲30~120A
定格使用率(%)1
定格入力三相 200V
スーパープラズマ切断機
ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。
高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ
質量(kg)67
本体寸法(mm)330×550×700
定格出力80A/150V
出力範囲20~80A
定格使用率(%)1
定格入力三相 200V
インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途電源事情の悪い現場に・・・(入力電圧変動許容範囲180V~240V)
すでにエアー源設備をお持ちのお客様に・・・
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ
質量(kg)19
本体寸法(mm)210×415×395
定格出力55A/130V
出力範囲15~55A(15~35A)
定格使用率(%)0.6
定格入力三相(単相) 200V/220V
サービス分類レンタル
スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機
ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果
新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ
ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (ガウジング用)、チップ (ガウジング用)、カップ (ガウジング用)
質量(kg)175
本体寸法(mm)450×780×805
定格出力120A/240V
出力範囲30~120A
定格使用率(%)1
定格入力三相 200V
TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機
インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機
25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能
パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現
Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ
質量(kg)45
本体寸法(mm)309×567×518
定格入力200V
インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途エアー源のない現場に・・・
200V電源のみで即切断
切替スイッチで外部エアーも使用可能
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ
質量(kg)12
本体寸法(mm)200×355×250
定格出力35A/120V
出力範囲10~35A(10~25A)
定格使用率(%)0.6
定格入力三相(単相) 200/220V
スーパープラズマガウジング/スーパープラズマ切断機
ヒューム、粉塵の発生を大幅に低減でき、作業環境に大きな効果
新開発の専用チップ、電極でガウジング能力を大幅にアップ
ランニングコストを1/5に大幅減(アークエアーガウジングとの比較)
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極 (切断用)、チップ (切断用)、カップ (切断用)
質量(kg)175
本体寸法(mm)450×780×805
定格出力120A/240V
出力範囲30~120A
定格使用率(%)1
定格入力三相 200V
インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途エアー源のない現場に・・・
200V電源のみで即切断
切替スイッチで外部エアーも使用可能
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ
質量(kg)29
本体寸法(mm)210×535×395
定格出力55A/130V
出力範囲15~55A(15~35A)
定格使用率(%)40(外部エア使用時:60)
定格入力三相(単相) 200V
関連キーワード