2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
仕様●チューブケース材質:PVC樹脂●適合チューブ径:内径1.15×外径3.2mm 寸法(mm)137×152×191mm 質量(kg)約3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 0.4A 40A モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W 流量(mL/h)10~180×1本掛 吐出圧(kPa)147(1.5kg/cm2) 適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R) 流量精度±2% サービス分類レンタル
1台
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップ付きマイクロチューブ1本架け仕様のビーズ破砕装置です。最高回転が4600rpmと高速で試料を破砕します。生体組織(植物・動物)の破砕に適しています。用途にあわせてガラス・ステンレス・アルミナ・ジルコニア製のボール・ビーズ等を使用できます。高速振盪により効率のよい破砕が可能
振盪速度(min-1[r.p.m])2000~4600(設定) 使用可能チューブスクリューキャップ付きマイクロチューブ1.5/2mL タイマー最長60秒(1秒単位で設定) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8(3Pアース付)
1個
713 税込784
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)