4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動補正装置の設定精度が±0.3″ 自動補正装置の設定精度が±0.3″と大変に高く、視準線が大変安定しています。
セット内容本体、収納ケース 最短合焦距離1.6m 自動補正機構精度:±0.3′ 望遠鏡仕様倍率:32×
1台
6,598 税込7,258
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動補正装置の設定精度が±0.3″ 自動補正装置の設定精度が±0.3″と大変に高く、視準線が大変安定しています。
セット内容本体、収納ケース 最短合焦距離1.6m 自動補正機構精度:±0.3′ 望遠鏡仕様倍率:32× レンタル日数(日)5 校正証明書付き サービス分類レンタル
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

仕様【丸形気泡管】8’、【平盤気泡管】標準型のとき 20”/特注品のとき 10”、【設定精度】±0.3”、【作動範囲】±5’、【目盛の直径】水平分度盤 90mm/鉛直分度盤 70mm、【水平と鉛直の分度盤の目盛間隔】20’、【光学式マイクロメーターの最小目盛間隔】1” セット内容本体、整準盤、収納ケース、取扱説明書 倍率【標準接眼レンズのとき】30×、【特殊接眼レンズ53のとき】40×、【特注接眼レンズ88のとき】24×、【特注接眼レンズ117のとき】18×、【対物レンズ有効径】40mm、【100mでの視野】29m、【最短合焦距離】2.2m、【スタジア乗数】100、【加算定数】0 望遠鏡仕様正像式 サービス分類レンタル
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)。【注意事項】。ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 寸法D(Φmm)15 定圧装置あり 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
1個
779 税込857
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)