自吸式ですので、呼び水は不要です。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換する事が可能です。モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます。
吐出量(mL/min)5~90
適合チューブ(外径×内径)(mm)6.35×3.18
適合チューブタイゴン(R)・シリコン・バイトン(R)等の軟質チューブ
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
天板寸法(mm)300×300
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)70
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)300×300(310)×165
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
温度範囲(℃)5~300(室温/天板)
タイマー設定0~99時間59分(装置停止機能付)
温度表示精度±2℃
天板寸法(mm)190×190
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)193×193(225)×177
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
天板寸法(mm)160×160
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)160×160(171)×111※()内は突起を含む
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
ステンレス天板に遮蔽板を設けておりますので、オイルバスを上に載せたままの撹拌が可能です。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
関連キーワード