4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電防内蔵交流アーク溶接機 ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。 小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。 安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。
質量(kg)48 本体寸法(mm)255×505×400 定格周波数(Hz)50(60) 定格入力電圧(V)単相 200 定格入力(kVA)24(14.4kW) 定格使用率(%)0.3 出力電流範囲(A)65~300
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電防内蔵交流アーク溶接機 ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。 小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。 安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。
1セット
5,098 税込5,608
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電防内蔵交流アーク溶接機 ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。 小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。 安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。
セット内容電源、一次側ケーブル 5m、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m
1セット
6,298 税込6,928
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電防内蔵交流アーク溶接機 サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現 電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
仕様溶接電源:MRA-600 セット内容電源、一次側ケーブル5m、ガウジングトーチ 2m、中間パワーケーブル 10m、アースケーブル5m 質量(kg)210 本体寸法(mm)455×650×1010 定格出力600A/46V 定格使用率(%)0.6 定格入力三相 200V
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)