8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。 USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。 警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。 Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。 校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。 出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など チャンネル数温度1・湿度1 温度測定範囲(℃)0~55(±0.5) 湿度測定範囲(%RH)10~95(±5) 通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth 記憶容量8000×2ch 記録間隔15通り・1秒~60分 寸法(mm)58×78×26 電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター 付属品温湿度センサ(THA-3001) 仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き サービス分類レンタル
1個
469 税込516
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無線LANでデータをクラウドに自動送信できます。 Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。 警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。 校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。 出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など 仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き 付属品温度センサ(TR-0106)×2本 寸法(mm)58×78×26 電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター チャンネル数温度2 温度測定範囲(℃)-40~+110(平均±0.3) 通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth 記憶容量8000×2ch 記録間隔15通り・1秒~60分
1個
469 税込516
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。※出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など 仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き 付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本 寸法(mm)78×26×58 電源単3乾電池×2(付属・USB供給) チャンネル数温度1ch/湿度1ch 温度測定範囲(℃)0~55 通信方式USB/LAN(無線) 記憶容量8000×2 湿度測定範囲(%RH)10~95
1個
469 税込516
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。 出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など 仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き 付属品リチウム電池(LS14250)×1本、ストラップ×1本 寸法(mm)47×19×62 質量(g)約54(リチウム電池含む) 電源リチウム電池(内蔵) 測定精度平均±0.5℃ チャンネル数温度1ch 温度測定範囲(℃)-40~+80 通信方式赤外線・光通信、(専用リーダー使用時/USB・シリアル) 記憶容量16000 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
1台
419 税込461
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。 出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など 仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き 付属品リチウム電池(LS14250)×1本、温度センサ(TR-5106)×1本、ストラップ×1本 寸法(mm)47×19×62 質量(g)約55(リチウム電池含む) 電源リチウム電池(内蔵) 測定精度平均±0.3℃(-20~+80℃)、平均±0.5℃(-40~-20・80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40・110~155℃) チャンネル数温度1ch 温度測定範囲(℃)-60~+155 通信方式赤外線・光通信、(専用リーダー使用時;USB・シリアル) 測定チャンネル数1ch(外付センサ) 記憶容量16000データ 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
1台
419 税込461
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

無線LANでデータをクラウドに自動送信できます。 Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。 警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など 付属品温度センサ(TR-0106)×2本 寸法(mm)58×78×26 電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター チャンネル数温度2 温度測定範囲(℃)-40~+110(平均±0.3) 通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth 記憶容量8000×2ch 記録間隔15通り・1秒~60分
1個
229 税込252
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。 USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。 校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。 出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など 仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き 付属品温度センサー(TR-0106)×2本 寸法(mm)78×26×58 電源単3乾電池×2(付属・USB供給) チャンネル数温度2ch 温度測定範囲(℃)-40~+110 通信方式USB/LAN(無線) 記憶容量8000×2
1個
469 税込516
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センサーによる自動計測で、圧力(水圧・空圧)変動値、水位変動値が一目瞭然。 試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。 最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮。 専用のデータ収集アプリの使用でiPhone(R)、iPad(R)での作業(データの収集・グラフの確認など)が可能。 データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone(R)、iPad(R)のカメラ機能の利用が可能 データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、効率アップ。 0.5mm単位の水位変化を表示 周囲温度測定 最大200Aの配管に設置可能
用途マンション・事務所・テナントビル・商業施設・複合施設・病院・老健施設・倉庫・物流センター・学校・ホテル・研究施設・工場 他 材質筐体:樹脂成形品(ABS)+アルミ(アルマイト) 防塵・防滴IP67 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×135×85 本体質量(g)500 性能保証温度、湿度-10℃~50℃(結露・凍結なきこと)、場所(屋内)、湿度(30-90%RH) 保管温湿度範囲-10℃~60℃(結露なきこと)、場所(屋内)、湿度(30~90%RH) 電源単四乾電池×3本(アルカリ電池) 接続配管適合:40A~200A及び洗濯・浴室用トラップ(内径100~120mm) データ転送Bluetooth low energy転送 仕様判定範囲:管端面より30mm以内の水位 適合流体 セット内容本体、フロート、フロートストッパーピン、200Aサポート(固定ネジ付)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト Ver.2)、取扱説明書(みるみるくん 満水試験器Ⅲ)、取扱説明書(データ収集アプリ 操作マニュアル)、取扱説明書(標準満水試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本 サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)