個数計量と言えばレンジャーカウント
個数確認や棚卸作業などに最適です
一秒以内の高速安定
超頑丈設計30種類のサンプル登録、呼出機能付きです
3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです
チェック計量にも最適です
最小表示(g)1
計量皿寸法(mm)300×225
安定時間(秒)1以内
測定モード重量・個数・チェック・チェック個数・累積
通信出力RS232C、USB
電源ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)
★個数計量と言えばレンジャーカウント。★個数確認や棚卸作業などに最適です。★一秒以内の高速安定。★超頑丈設計。30種類のサンプル登録、呼出機能付きです。3つのバックライトLCDディスプレイでメニュー設定がしやすいです。★チェック計量にも最適です。
質量(kg)4.2
電源ACアダプター(付属)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)
最小表示(g)1
計量皿寸法(mm)300×225
本体サイズ(mm)311×327×117
通信出力RS232C、USB
モード[計量]質量・個数・チェック・チェック個数・累積
安定時間(秒)1以内
秤量(kg)30
サービス分類レンタル
重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付
最小表示(g)0.1
設定方式音叉式力センサ
計量皿寸法(mm)234×204
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101
電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)
重量物を高精度計数できるモデル重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付
最小表示(g)1
設定方式ストレインゲージ式センサ
計量皿寸法(mm)360×320
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×482×683
バックライト付き大型液晶。
クッキリ表示し、悪環境下でも読み取りミスを防ぎます。
ステンレス製トップ・プレート。
耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用しました。
データ取り込みソフトソフト WinCT(CD-ROM)。
計量データをWindows PCに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。
高速レスポンス。
素早くはかれ、計量効率をアップします。
フルラインナップ。
ひょう量・最小表示の異なる16モデルの中から、最適の1台をお選びいただけます。
ACAI(自動計数精度向上機能)。
独自のソフトにより、操作が簡単で精度の高い個数計として、ご使用いただけます。
3つの測定モード。
g、%、個数から、ワンタッチで選択・切り替えが可能です。
オートパワーオフ。
約5分間で電源が切れ、電源の節約が可能です。
コンパレータ表示。
2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。
プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。
日常の保守点検の記録管理が便利です。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、バッテリー、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)約1.5
電源ACアダプター(TB-162:100V 50Hz/60Hz、約10VA)または、Ni-MHバッテリー(15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)
ひょう量(g)12000
最小表示(g)1
再現性1g(標準偏差)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53
個数モード/サンプル数(個)5、10、25、50または100
個数モード/計数可能最小単位質量(g)1
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133
動作温湿度範囲-10~+40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと)
直線性±1g
パーセントモード/100%登録最小質量(g)100
パーセントモード/最小表示(%)0.1
個数モード/最大計数値(個)12000
感度ドリフト±20ppm/℃(+10~+30℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードg、pcs(個数)、%(パーセント)
インターフェイスRS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き)
重さ・単重・個数を個別表示。計数誤差ゼロを可能にする個数秤。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付
校正証明書一般校正
秤量・最小表示がトリプルレンジで、自動的に3段階に切り替わります。個数計量、%表示が可能です。選別計量に便利なコンパレーター機能付きです。RS232Cを標準装備でパソコンやプリンターとの接続が容易です。見やすいバックライト付き表示です。
秤量(g)300/600 /1500
最小表示(g)0.1/0.2/0.5
計量皿寸法(Φmm)110
寸法(mm)190×218×55
電源ACアダプター(TB266)
秤量・最小表示がトリプルレンジで、自動的に3段階に切り替わります。
個数計量、%表示が可能です。
選別計量に便利なコンパレーター機能付きです。
RS232Cを標準装備でパソコンやプリンターとの接続が容易です。
見やすいバックライト付き表示です。
寸法(mm)190×218×55
質量(kg)約1.1
電源ACアダプター(TB266)
最小表示0.01g/0.02g/0.05g
秤量30g/60g/150g
皿径(Φmm)110
関連キーワード