片手で簡単操作が魅力的の小型軽量ビデオスコープ。従来比2倍に明るさアップ!。人気のIPLEXから小型軽量タイプが登場。片手操作でワンマン観測が可能な省スペース設計。様々な現場で活躍できます。
仕様【スケーラー】基準長を使い、対象物の長さを測定可能。
セット内容メインユニット、ハンドベルト、挿入部固定ベルト、SDHCカード、micro SDHCカード、挿入部(10m)、先端キャップ、遠点直視光学アダプター(AT120D/FF-IV96G)、近点側視光学アダプター(AT120S/NF-IV96G)、光学アダプターケース、ACアダプターセット、充電器セット、バッテリー×2、HDMIケーブル、ガイドチューブ(MAJ-2342)、取扱説明書、収納ケース(本体用)、収納ケース(ガイドチューブ用)、出荷前外観写真、
質量(kg)1.83
電源【AC駆動】100V~240V,50/60Hz【DC駆動】7.4V バッテリ使用可能時間:約90分
角度(°)【湾曲】90
外径(Φmm)【挿入部】Φ6
表示ライブ画像を左右反転、上下反転、180度回転表示可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】455×330×185
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×203×110
記録方式【静止画】JPEG圧縮、【動画】MPEG4 AVC/H.264 Baseline Profile準拠で記録。WindowsMedia Player12以降で再生可能
機能【ノート入力機能】テキスト、記号、自由描写
照明LED照明
ディスプレイ4.3インチ タッチパネル
解像度【静止画】H768×V576(Pixel)、【動画】H768×V576(Pixel)
外装【挿入部】特殊強化加工タングステンブレード
内部メモリーあり(静止画記録のみ)
出力端子TypeC HDMI 1.4準拠
記録メディアSDHC / micro SDHC
操作方式【湾曲操作】TrueFeel方式によるジョイスティック伝導湾曲操作
調整機能5倍デジタルシームレスズーム / 16ステップデジタル明るさ調節
挿入部有効長(m)10
サービス分類レンタル
スコープ挿入部長3.5m!最高画質を実現した薄型コンパクトなビデオスコープ。きめ細かくノイズの少ない鮮明な画像が、信頼性の高い検査や診断を可能にします。堅牢・快適・本格派のアドバンスモデルです。パルス発光技術が対象物の光の反射状況を感知し、光量を自動調整します。
その他耐液体性:【全部位】マシン油、軽油、5%塩水が付着しても支障はありません。
セット内容本体、スコープユニット(Φ6.0mm・3.5m)付、遠点直視光学アダプタ(AT120D/FF)、近点側視光学アダプタ(AT120S/NF)、USBメモリー(キャップ付)、ACアダプター(本体用・充電器用)、AC電源コード(接地アダプタ付×2 共用)、充電台、バッテリー、光学アダプターケース、ご注意書き(スコープユニットについて)、取扱説明書(本体用、オペレーションマニュアル)、収納ケース
電源メインユニット:DC駆動:専用バッテリー/10.8V AC駆動:100V~240V / 50/60Hz (標準ACアダプター接続による)
構造【挿入部軟性部】操作部先端に行くに従って徐々にやわらかくなる(Tapered Flex蛇管)
角度(°)湾曲部湾曲角度(4方向):【挿入部】90°
表示【サムネイル画像】記録されている画像を9分割でサムネイル表示が可能
外寸(mm)【挿入部】Φ6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メインユニット】(突起部含まず)227×64×189 / (突起部含む)239×99×215
記録方式【静止画】JPEG圧縮(Exif2準拠)、【動画】AVI形式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【操作部】365×93×192
機能【タイトル入力】半角英数字、または半角カナ30文字以内【プリントスクリーン】メニューによる選択式で、画面表示している日付、時刻、タイトル、OLYMPUSロゴを画像に上書き可能
照明【挿入部】高輝度LED照明
解像度【静止画】H768×V576(Pixel)、【動画】H640×V480(Pixel)
外装【挿入部】特殊強化加工タングステンブレード
内蔵ファイル【静止画】約300KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約3,400枚の静止画記録が可能)、【動画】1秒間で約500KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約30分の動画記録が可能)
液晶モニターメインユニット:6.5型全天候型液晶モニター
使用環境湿度(%)【全部位】15~90(相対湿度)
有効長(m)【挿入部】3.5
記録メディアUSBフラッシュメモリー(1GB標準添付、メーカー指定のUSBフラッシュメモリー)
防水性【挿入部】防水構造です。光学アダプターを装着した状態で、水中での使用が可能です。ただし水中でのステレオ計測はできません。耐圧水深:3.5m【挿入部以外の部分】防滴構造です。水中では使用できません。ただし、バッテリカバーなどを開けた場合は、防滴構造ではありません。
操作方式【挿入部】新TrueFeel方式によるジョイスティック湾曲操作
調整機能5倍デジタルシームレスズーム / 10ステップデジタル明るさ調整
ビデオ仕様【信号出力】メインユニット:VGA
ボタン仕様操作部:ライブ画像表示、WiDERゲイン/カラー/シャープネス調整、明るさ調整、画像のズーム、画像記録、メニュー表示、サムネイル画像表示
ファイルメモリ【静止画】約300KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約3,400枚の静止画記録が可能)、【動画】1秒間で約500KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約30分の動画記録が可能)
USBメインユニット:A端子、Ver.2.0準拠( 記録専用)
サービス分類レンタル
miniSDカード記録方式、長期連続観測用のDO・水温が測定可能。
光学式DOセンサに付着した汚れを清掃するワイパー機構が装備。従来型にガルバ二電極型に比べ、電解液や隔膜の頻繁な交換が不要なうえ、安定型酸素検出膜の採用で校正間隔が長くなっています。
仕様【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用可)
寸法(mm)Φ70×232
質量(kg)空中約1.2、水中約0.6
測定範囲DO:0~200%、水温:-3~45℃
精度DO:非直線性±2%F.S.(1気圧、25℃)、水温:±0.02℃(3~31℃)
センサータイプDO:燐光式、水温:サーミスタ
材質(ケース)チタン2種
分解能DO:0.01~0.04%、水温:0.001℃
メモリーmicroSDカード(1GB~2GB)防水高速仕様/標準装備1GB
一眼レフ方式のフレアレス光学系を採用
測定角度1/3°のスポット測定用輝度計です。ファインダー内に測定結果を表示するので、能率的に測定作業を行えます。光器や蛍光灯など、ライトの明るさ測定にご利用ください。
セット内容本体、レンズキャップ、アイピースキャップ、接眼NDフィルター、収納ケース
寸法(mm)79(W)×208(H)×150(D)
測定範囲FAST:0.01~999900cd/m2、 SLOW:0.01~ 499900cd/m2
質量(g)850(電池別)
電源9V積層乾電池(JIS 6F22)1個
測定確度10.00cd/m2以上:指示値の±2%±1digit.、0.01~9.99cd/m2:指示値の±2%±2digit.
温度誤差指示値の±3%±1digit(0~+40℃、20℃基準)
関連キーワード