・防水・防塵
防水・防塵機能が高く(IP66/67)、衝撃や対薬品にも優れています。
屋内・屋外問わず、あらゆるフィールドで活躍します。
・センサ保護管
本体側面にQuiver(センサ保護管)を搭載。
センサを衝撃から守るだけでなく、保存液を入れても漏れない構造になっています。
・フック
本体裏側に折り畳まれているフックを伸ばせば、本体を吊るした状態で使用することが可能です。
・PC接続ソフトウェア
Portavoとパソコンとの接続ソフト(Paraly SW112)が付属。
センサの管理が、お手持ちのパソコンにて容易に可能。
・データロガー
Portavo 904Xは5000件のデータを保存。多彩な保存トリガーの設定が可能。
仕様データロガー:5000件、メモログ:校正履歴を最大100件まで保存
セット内容本体、pHセンサー(SE 554X)、センサーケーブル、通信ソフトCD-R(Paraly)、USBケーブル、pH標準液(4,7)、収納ケース
長さ(mm)120
寸法(mm)約132×156×30
質量(g)約500
電源単3電池×4本
圧力0~10bar(G)
温度(℃)0~135
測定範囲(pH)0~14
表示STN液晶ディスプレイ
機能診断機能:センサデータ、校正データ、メモリテスト、デバイスデータ
使用周囲温度(℃)-10~40
防塵防水性能IP66/67
使用周囲湿度相対湿度:0~95%
コネクタM8(4ピン)
入出力USB 2.0
防爆認証IECEx Ex ia IIC T4/T3 Ga
サービス分類レンタル
関連キーワード