「塩分分解」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STEP社(ステップシャ)【レンタル】土壌塩分計
PNT3000は、ステンレス性金属電極を使用しているため、土壌に直接、電極を突刺し簡単に土壌中の塩分濃度を測定可能な土壌塩分計です。
セット内容本体、プローブ、計量カップ、取扱説明書、収納ケース 測定範囲【塩分】0~10g/L 質量(g)280 本体寸法(mm)180×85×50 分解能【塩分】0.01g/L 電池寿命(時間)約4000以上 使用電池9Vアルカリ電池 1個 電極【塩分】突刺し2リング式スレンレス電極(25cm長) サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイエスアイ・ナノテック【レンタル】携帯型投げ込式CTD計
瞬時にプロファイル計測可能な、携帯型投げ込み式CTD計です。 内蔵LCD画面にて、鉛直プロファイルデータを、現場で即座に確認できます。 防水でコンパクトなデザインのボディには、耐久性の優れたゴムのジャケットを装着し、更に耐久性を高めています。Bluetooth通信を利用しています。
仕様【塩分濃度】範囲:42以内(PSS-78)、分解能:0.01(PSS-78)、精度:0.1(PSS-78) 【電気伝導度】範囲:0~100000μS/cm、分解能:1μS/cm±0.25%、精度:±5μS/cm【圧力/音波】範囲:0~100dBar/1400~1730m/s、分解能:0.01dBar/0.01m/s、精度:0.25%of FS/0.15m/s【温度/GPS】範囲:-5~+45℃/-、分解能:0.01℃/-、精度:0.05℃/-【コミニュケーション】内蔵Bluetooth (Class2) 到達距離 10m以内【記録メモリ】15MB セット内容本体(CastAway CTD) 質量(kg)0.45 電源単3アルカリ2本(約40時間作動可能) 直径×高さ(cm)7.11×20.32
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容易な取り回し、高速データ転送 大記憶容量 動作確認機能
セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、ブラシ、予備ねじ×2、シリコングリス、六角レンチMiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース、取扱説明書×3 質量(kg)空中/1.5、水中/0.6 測定範囲-5~+45℃(水温)0~70mS/cm(電気伝導度)-(塩分) 容量3.3Ah(最大4個使用) 電源CR-V3型リチウム電池 精度±0.01℃(0~35℃)(水温)±0.01mS/cm(2~65mS/cm)(電気伝導度)-(塩分) センサータイプサーミスタ(水温)管内7電極式(電気伝導度)-(塩分) サンプル数(個)1~18000 材質(ケース)チタン2種 分解能0.001℃(水温)0.001mS/cm(電気伝導度)-(塩分) A/D変換器16ビットデジタル変換 消費電流(mA)110 寸法(Φ×mm)70×342(センサーガード含む) 通信方式USB通信(Ver2.0準拠 Ver1.1相当) メモリー容量標準装備1GB(miniSDカード) 耐圧力性500m水深相当 測定モード連続モード、バーストモード インターバル0.1~600秒(測定) サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)