2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100vol%までの高濃度ガスを測定。 アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。 ブザーとランプで警報をお知らせ。 小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。 単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。 ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。 LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。 本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。 日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。 セット内容本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース 質量(g)約450(電池を除く) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単3型アルカリ乾電池4本 表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~100vol%デジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時) ガス採気方式自動吸引式 検知原理気体熱伝導式 検知範囲0~100vol% 指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10% 防爆構造Exibd II BT3 警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 警報設定値50vol% 検知対象ガス二酸化炭素
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
1台
14,900 税込16,390
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)