待望の超高輝度LEDライト搭載
高解像度低照度カメラで、暗い水中も驚くほど明るく映し出します
小型で汎用性・信頼性の高い水中カメラです
水産・土木・港湾関係等幅広い業種での調査に利用いただけます
脅威の水密構造により、水漏れの心配なし
超広角レンズで、広い視野を確保します超広角レンズで、広い視野を確保します
狭い場所も容易に観察可能!
特殊製法で、連続微振動・衝撃に強くメンテナンスフリー。
水深(m)最大使用:50
レンズf=2.9mm(F2)
寸法(mm)Φ51×59(ケーブル含まず)
質量(g)約100(ケーブル含まず)
材質樹脂製
撮像素子1/3"カラーCCD
総画素数38万画素
解像度水平:520TV本
最低被写体照度(Lux)0.035(F1.4)
画角気中:91.4°×70.0°、水中:64.4°×50.5°
ホワイトバランスオート
フォーカス固定(0.2m~)
ケーブル水中:Φ6mm×25m
仕様アイリス:電子アイリス
電源AC100VまたはDC12V
LEDランプ12灯(調光付き)
セット内容本体(ケーブル付き)、予備ヒューズ×2(3A)、プラスドライバ、映像ケーブル、モニター(収納ケース装着)、SDカード(4GB・8GB モニタ装着)、ACアダプタ、接続ケーブル(25m・固定ワイヤー付き)、リモコン、収納ケース、取扱説明書(本体・CL8819N・GV-VCBOX・かんたんガイド)
サービス分類レンタル
関連キーワード