シンプル操作&防塵・防水性能を備えた、あらゆるシーンで利用できます。
セット内容本体、ラバーキャップ、ベルトクリップ、ストラップ、小型タイピンマイク、取扱説明書、単3電池×1本
質量(g)約105※単3乾電池含む
定格電圧(V)DC1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×22×80※アンテナ及び突起物含まず
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)
送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000MHz~422.3000、01ch~11ch:422.0500MHz~422.1750
受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)
通信距離(m)1~1000
動作温度範囲(℃)-10~50
電波型式F3E/F2D
低周波出力40mW 以上(@4Ω/40mW 時歪率10% 以下) 電源電圧1.2V 時
動作電圧(V)DC1.0~1.7
サービス分類レンタル
他社製品で発見できなかった漏水箇所が簡単に検出できます!
ドイツ製の取り扱いがとても簡単な最高級漏水探知機です。漏水音のみ集音するプロ仕様のハイレベル機です。車両・風・足音などの耳障りな環境ノイズが聞こえません。デジタルアンプ採用、無段階フィルターで取扱がとても簡単です。
仕様【信号レベルメモリー】8回
セット内容ベルト付アンプ、ステレオヘッドフォン、接続ケーブル、グランドマイク、グランドマイクロッド、ハンドプローブマイク、探査棒、単3形乾電池×4、トライポッド トレーニングビデオ、収納ケース
寸法(mm)小型デジタルアンプ:150×100×50、地表集音マイク:Φ150×150、磁石付集音マイク:Φ35×200、防水ケース収納時:540×410×300
質量(kg)小型デジタルアンプ:0.27、地表集音マイク:1.6、磁石付集音マイク:0.4、防水ケース収納時:9.2
電源単3形アルカリ乾電池×4
使用可能温度範囲-10~+55℃
動作時間通常使用:60時間
受信周波数1~5000Hz
ノイズフィルター全帯域無段階調整可能
画面仕様バックライト付LCD表示
関連キーワード