圧力・満水試験記録器は、設備配管工事における品質管理の向上と、試験記録整理・作成作業の効率化を図るために開発された、自動測定及びデータ管理システムです。
適合【接続継手・管】1/4"テーパおねじ(TSPカプラプラグ・ソケット、変換ブッシングR1/4"→R1/2"、変換ブッシングR1/2"→R3/4"付属)
セット内容本体、ゴムキャップ、ワンタッチソケット(1/4)、ブッシング(1/4 - 1/2)、ブッシング(1/2 - 3/4)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(データ収集アプリ)、取扱説明書(帳票作成ソフト)、取扱説明書(標準水圧試験要領書)、収納ケース、単3電池×2本
材質【水圧試験器】ABS+アルミ(アルマイト加工)、【データ収集器】ABS
測定範囲0~2MPa
電源【水圧試験器】単三乾電池2本(アルカリ電池)、【データ収集器】単三乾電池3本(アルカリ電池)
本体質量(g)【水圧試験器】600、【データ収集器】400
表示【水圧試験器】モノクロ液晶(全角20文字×4桁)、【データ収集器】モノクロ液晶 FSTNLCD(320×240ドット)
測定時間10分、30分、60分、120分、24時間、48時間及びフリー(30日)
入力【水圧試験器】タクタイルスイッチ×4、【データ収集器】タッチパネル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水圧試験器】119×130×167、【データ収集器】110×140×35
保護等級【水圧試験器】 IP54、【データ収集器】IP51
インターフェース【データ収集器】PC:USBミニ端子(USB2.0)/USBバスパワー動作
適合流体水・空気
保管温度範囲(℃)-10~60(結露無き事)
外部記憶装置赤外線転送(lrDA SiR規格準拠)
動作温度範囲(℃)0~50(結露無き事)
データ転送方式【水圧試験器】赤外線転送(lrDA SiR規格準拠)・Bluetooth、【データ収集器】フラッシュメモリ(64MB)
サービス分類レンタル
熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。
Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。
市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。
WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。
使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。
オートパワーオフ機能付き。
用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業...)。
屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。
セット内容本体、ストラップ、収納ケース
測定範囲WBGT指数/0~50℃気温(TA)/0~50℃黒球温度(TG)/0~80℃相対湿度/10~90%RH
質量(g)約200
電源単4形アルカリ乾電池×2個
最小表示0.1℃ /0.1%RH
測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度
測定精度【WBGT指数】室内INモード/±1.5℃(15~40℃)室外OUTモード±2℃(15~40℃)【黒球温度(TG)】室内INモード/±1℃(15~40℃)室外OUTモード/±1.5℃(15~40℃)【気温(TA)】±1℃【相対温度】±5%RH(20~80%RH、25℃時)
電池寿命(時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.7×29.4×278
設定範囲WBGT指数 20.0~37.2℃(WBGTアラーム)
熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。
Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。
市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。
WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。
使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。
オートパワーオフ機能付き。
測定範囲は、WBGT指数(0~50℃)、気温(0~50℃)、黒球温度(0~80℃)、相対湿度(10~90%RH)。
用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業など。屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。
仕様WBGT指数の表示範囲:0℃~50℃(最小表示0.1℃)
セット内容本体、ストラップ、収納ケース、取扱説明書
測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【温度(TA)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【黒球温度(TG)】0~80℃(最小表示0.1℃)、【湿度(RH)】10~90%RH(最小表示0.1%RH)
質量(g)約200
タイプ20098 通常タイプ
電源単4形アルカリ乾電池2個
測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
寸法(Φmm)黒球:Φ75全球形
測定精度【黒球温度(TG)】±1℃、【黒球温度(TG)】室内INモード±1℃(15~40℃)、室外OUTモード±1.5℃(15~40℃)、【湿度(RH)】±5%(20.0~80.0%RH)、±7%(20.0~80.0%以外の測定範囲)、 25℃時
電池寿命(連続時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)
表示項目熱中症指数(WBGT)、相対温度(TA)、湿度(RH)、黒球温度(TG)
設定範囲WBGTアラーム:WBGT指数 20.0~37.2℃、アラームブザー音量 約60dB(距離10cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.7×278×29.4
サービス分類レンタル
関連キーワード