ULPAフィルタを採用しているため、クリーンルームで使用できます。ホコリを吹き上げる心配がない低速排気です。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。
電動工具・電気機器の漏電、断線点検に!
簡単操作で手間がかからず事故やトラブルの防止に役立ちます。
セット内容本体、主電源コード 7283、測定コード 7129A、ワニ口クリップ 7129A、フラットテスト棒 7161A、延長コードアダプタ 7284、逆接地アダプタ 8265、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×6本
測定範囲【主電源電圧測定】AC 30~230V (50/60Hz)※動力機器(三相3線200V機器)には対応しておりません、【漏れ電流測定】0.10~20.00mA、【負荷電流測定】0.10~15.00mA、【保護導体抵抗測定】0.00~20.00Ω、【絶縁抵抗測定】0.00~20.00MΩ、【漏電遮断器試験/動作時間測定】0.0~500.0ms、【漏電遮断器試験/感度電流試験】0.0~40.0ms
質量(g)約930※電池含む
適合規格IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-2-2
定格電圧(V)【漏電遮断器試験】100/200
電源電圧(V)【漏れ電流測定】95~214、【負荷電流測定】95~214
使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6
測定電流【保護導体抵抗測定】DC200mA(公称値)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57
確度【主電源電圧測定】±5V、【漏れ電流測定】±3%rdg±5dgt、【負荷電流測定】±10%rdg±5dgt、【保護導体抵抗測定】±3%rdg±5dgt、【絶縁抵抗測定】±2%rdg±3dgt、【漏電遮断器試験/動作時間測定】±2ms(≦40ms)±8ms(>40ms)、【漏電遮断器試験/感度電流試験】試験電流に対し-4%~+4%
定格感度電流(mA)【漏電遮断器試験】15
測定電圧(V)【絶縁抵抗測定】250/500
短絡電流(mA)【絶縁抵抗測定】DC1.5以下
開放回路電圧(Vpk)【保護導体抵抗測定】DC5±0.4、【絶縁抵抗測定】定格測定電圧の1.2倍以下
サービス分類レンタル
コンパクトなトランクタイプで、クリーンルーム内での移動に便利なショルダーバンド付きです。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。0.15μmのホコリも99.99%キャッチ。
手のひらに乗るデジタル表示型の弾性波速度測定器
極めて小さい、手のひらに乗るデジタル表示型の1ch弾性波速度測定器です。また電源は単3形乾電池で動作できるため、現場での作業が容易にできます。誰にでも簡単に測定できます。
仕様【時間表示】00.0~99.9msec【5時間精度】0.1%以下(±1デジット)
セット内容本体、単3電池×4、ハンマースイッチ(3mコード付)、受振器(28Hz1mケーブル付)、受振器用スパイク、延長ケーブル30m、収納ケース(350(W)×250(H)×160(D)mm)
寸法(mm)95(W)×162(H)×35(D)
質量(g)250(乾電池含まず)
電源単3 型乾電池×4個
周波数特性50~500Hz
利得(dB)74(max)
関連キーワード