仕様望遠倍率:7倍
セット内容本体(TruPulse360R/CR123A×1)、携帯ケース、ストラップ、取扱説明書、収納ケース
性能躯体性能:耐衝撃性NEMA3、防水防塵性IP56
寸法(mm)130×50×110
質量(g)385
電源リチウム電池CR123A×1個
精度±30cm (±0.3yard)、低反射の目標物は±1m、(傾斜)±0.25度、(方位角) ±1度
センサー傾斜:上下±90度感知、方位角:0~359.9度
取付ねじ穴サイズ1/4インチ(約Φ6.35mm)
測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角・(間隔測定)直線間隔距離、水平間隔距離、高低差、高低傾斜角、2点間ラインの方位角・(目標物)標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ
使用環境温度(℃)-20~60
電池寿命連続使用で8時間以上(使用方法・環境に大きく異なります)
レーザークラス1クラス (アイセーフ)
Bluetooth通信可能
測定距離(m)通常の目標物0~10000(最小表示1m単位)、反射性目標物0~20000(最小表示10cm単位)
周波数測定を採用し、突然の風にも正確に捕らえます。
フロート充電方式(AC100V 使用時)で、停電時バックアップや、メンテナンス性を向上。
瞬間・平均風速のいずれか1要素をLEDにて小数点1位まで表示。
液晶2桁にて瞬間・平均風速を同時表示。
平均時間ごとの最大風速/平均風速を印刷。
警報連動印刷/日界時最大瞬間風速の各機能を装備。
10分平均で、365日分のデータを保存。任意印刷に対応。
用途ゴルフ練習場、スキー場リフト、ロープウェイ、クレーン作業・高所作業などの安全管理上の測定。
印字方式24桁 感熱シリアルロッド方式
記録紙58(W)mm×15m/1ロール
メモリー機能リング形式512KB(43200データ)10分間平均で約365日保存可能
セット内容風速計(OT-901)、三段パトライト、モーターサイレン、リレーユニット、接続ケーブル、風速計記録計、ACアダプター、予備記録紙、取扱説明書
検出方式風速:無鉄心式4極交流発電機
風速測定範囲(m/s)センサー/0~60(起動風速2.0)データロガー/2~60
測定精度風速10m/s以下:±0.5m/s風速10m/s以上:±5%
サンプリング瞬間表示/1秒ごと表示平均表示/6秒ごと表示
表示LCD16桁 半角英数カナ液晶表示7セグメント赤色発光ダイオード3桁(00.0)
警報設定瞬間・平均警報 1次・2次 0.0~99.9m/s
設定時間1・5・10分間平均
通信機能RS-232Cシリアルインターフェース標準装備
電源(V)AC100(50/60Hz) 10W以下DC12 7W以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×160×225(データロガー)
質量(kg)1.0(センサー)3.9(データロガー)
仕様警報接点/無電圧接点2回路 1c1a 内蔵ブザー付き(最大定格AC100V3A/DC12V3A)
寸法(Φ×mm)308×365(センサー)
絶縁抵抗計がワイヤレス対応しました。
用途絶縁抵抗
仕様<定格測定電圧を維持できる下限抵抗>【DC 50V】0.05MΩ・【DC 125V】 0.125MΩ・【DC 250V】 0.25MΩ・【DC 500V】0.5MΩ・【DC 1000V】 1MΩ
セット内容本体、スイッチ付テストリード、キャップ赤、テストリード、ワニ口クリップ、テストピン、キャップ黒、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本
測定範囲0.200MΩ~100.0MΩ(50V)、0.200MΩ~250MΩ(125V)、0.200MΩ~500MΩ(250V)、0.200MΩ~2000MΩ(500V)、0.200MΩ~4000MΩ(1000V)
質量(g)440(電池含む・テストリード含まず)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4
適合規格JIS C1302: 2018
表示半透過型FSTN液晶、 バックライト、 バーグラフ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×40×92
保護等級IP40(EN60529による)
連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)
機能絶縁抵抗の桁数切替・1分値の表示・活線警告・自動放電・交流/直流自動判別・コンパレータ・ドロッププルーフ・オートパワーセーブ
応答時間コンパレータ判定結果応答時間: 約0.3秒 ※メーカー規定の条件にて
レンジ【直流電圧】4.2V(0.001V分解能)-600V(1V分解能)・4レンジ・確度:±1.3%rdg.±4dgt.・入力抵抗100kΩ以上、【交流電圧】420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)・2レンジ・50/60Hz・確度:±2.3%rdg.±8dgt.・入力抵抗100kΩ以上・平均値整流実効値指示、【低抵抗レンジ】接地線導通チェック用・10Ω(0.01Ω分解能)-1000Ω(1Ω分解能)・3レンジ・基本確度:±3%rdg.±2dgt.・測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)
検知方式【DC 50V】±4%rdg.0.200~10.00MΩ、【DC 125V】±4%rdg.0.200~10.00MΩ、【DC 250V】 ±4%rdg.0.200~50.0MΩ、【DC 500V】±4%rdg.0.200~500MΩ、【DC 1000V】±4%rdg.0.200~1000MΩ
測定電圧(V)DC50/DC125/DC250/DC500/DC1000
過負荷保護【DC50V】AC600V(10s)、【DC125V】AC600V(10s)、【DC250V】AC600V(10s)、【DC500V】AC600V(10s)、【DC1000V】AC660V(10s)
サービス分類レンタル
Bluetooth(R) 無線技術搭載、測定データをスマートフォンやタブレットに送信
LED/OLED照明の測定に対応
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200 000 lx)まで広くカバー
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載
内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上。
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様<D/A出力>出力レベル:2V/レンジf.s.(レンジf.s.を超えた場合は2.5 V出力)、出力確度:±1% rdg. ±5mV(表示カウントに対して)、<表示ステップ>【20 lx/200 lx/2000 lx】1カウントステップ、【20000 lx/200000 lx】10カウントステップ/100カウントステップ
セット内容受光部(キャップ付)、表示部、接続ケーブル、USBケーブル、通信ソフト(LUX METER Application Disc)、取扱説明書(FT3425)、収納ケース、単3電池×2本
測定範囲【20 lx/200 lx/2000 lx】0.00 lx~20.00 lx/0.0 lx~200.0 lx/0 lx~2000 lx、【20000 lx/200000 lx】00 lx~20000 lx/000 lx~200000 lx
質量(g)320
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、最大定格電力500mVA、または単3形マンガン乾電池(R6)×2、USBバスパワーDC5V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×170×39
連続使用時間(時間)300(LR6使用, Bluetooth(R) OFF)、80(LR6使用, Bluetooth(R) ON)
機能タイマホールド、メモリ (最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト
準拠規格JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級、DIN 5032-7: 1985 class B
応答時間(秒)オートレンジ:5以内、マニュアルレンジ:2以内
レンジ切替測定:オート/マニュアル
確度保証温湿度範囲21℃~27℃、75%rh以下(結露しないこと)
直線性±2% rdg. (3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍)
受光素子シリコンフォトダイオード
インターフェイスUSB 2.0、Bluetooth(R) 4.0LE
階級(級)JIS C 1609-1: 2006 一般形AA
サービス分類レンタル
コンパレータによる良否色判定機能
約0.5秒の高速測定
測定値メモリ表示
PIとDAR測定機能(予防保全の絶縁劣化診断)
※PI:成極指数(1分後/10分後の抵抗値の比)DAR:誘電吸収率(15秒/1分後の抵抗値の比)
経過時間表示
交流直流電圧測定 (オートレンジ)
LED自動ライト機能
シリアルNo.表示機能
自動放電機能
活線警告機能
ブザー警告機能
バッテリチェック機能
仕様測定カテゴリ:CATⅢ 600V
セット内容本体、スイッチ付ラインプローブ、キャップ、ワニグチクリップ、フラットテスト棒、バナナ-バナナコード、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本
質量(g)約490(電池含む)
電源LR×4(アルカリ単3電池4本)
適合規格EN61557-1、2、4、10、EN61326-1 ClassB、EN61326-2-2、EN61010-1、EN61010-2-30、EN61010-31、IEC61010-2-034
表示4000ディジタルカウント表示、バーグラフ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約156×46×97
保護等級IP40
機能コンパレータによる良否色判定、約0.5秒の高速測定、測定値メモリ表示、PI/DAR測定、経過時間表示、交流直流電圧測定 (オートレンジ)、LED自動ライト、シリアルNo.表示、自動放電、活線警告、ブザー警告、バッテリチェック
使用温湿度範囲-10~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)
測定確度±1% reading ±4 digit
抵抗測定【測定範囲】40.00/400.0/4000Ω(オートレンジ切替)、【確度】±2.5% reading ±8 digit(0.20~4000Ω)、±8 digit(0.00~0.19Ω)
保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(結露なきこと)
直流電圧測定±(2.0~600)V
交流電圧測定2.0~600V rms(45~65Hz)
試験環境23±5℃、80%RH以下(結露なきこと)
サービス分類レンタル
計量法の型式承認試験に合格
作業性、安全性の面で重要な要素である照度を測定します。受光部を分離するための延長ケーブルも付属しており、高い位置の測定などに便利な照度計です。
セット内容デジタル照度計、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル、アナログ出力プラグ、9V形乾電池×1、収納ケース
寸法(mm)約180(L)×70(W)×33(H)
測定範囲0.01~199000Lx
質量(g)270(電池含む)
電源9V乾電池(JIS 6F22)×1
連続使用時間(常温)RS-232C未使用時 約13時間、RS-232C使用時 約5時間
「SS無線(SPRED SPECTRUM無線:スペクトル拡散)方式」です。
免許不要で長距離伝送が可能。無線伝送距離は、屋外使用時:約100メートル、屋内使用時:約60メートルです。
ケース保護構造はIP-66相当で、防水・防塵性に優れています。
ワンタッチゼロや風袋引き機能の操作が、本体・指示計のどちらからでも可能です。
明るくて見やすい大型蛍光表示。文字高さは30ミリです。
品種コード・風袋値・上下限値(最大100アイテム)を記憶できます。
コード番号別小計・総計機能付きです。
用途非鉄・鋼材・鋳物・線材向上、建設機材リース、漁業、物流、梱包、化学薬品、食品、農業など、ホイストスケールはあらゆる業界で使用されています。
特に台はかりでは計量できない場所やスペースの有効利用をお考えのお客様に最適です。
ひょう量(kg)1000
目量(kg)0.5
セット内容本体、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、取扱説明書、収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~+40(取引証明用は、-5~+35)
表示部デジタル表示部/蛍光表示管デジタル表示内容/計量値、コード、風袋値、回数、上・下限、小計文字寸法/主表示:30×15mm/1文字×6桁、副表示:13×6mm/1文字×5桁
保護等級ケース/IP65相当
機能【本体】風袋引き機能:ワンタッチ風袋引きホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定【無線指示部】風袋引き方式/半自動(ワンタッチ)風袋引き、置数(プリセット)風袋引きその他機能/本体)バッテリー充電状態表示、無線電界強度(無線の強弱表示)、上下限判定(過量、正量、不足)、各種設定値記憶(最大100アイテム)、小計・総計・時計表示
表示形式高輝度赤色LED
表示内容状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁
表示文字サイズ45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70
充電時間(時間)約9
ボタン数4
使用時間(時間)直示式約50時間/直示無線式約30時間
無線無線方式/SS無線(スペクトル拡散、直接拡散方式)無線周波数/2.4~2.495GHz(最大47ch.使用可能)無線適法/電気通信事業法端末設置等規則基準適合無線到着距離/屋内:約60m、屋外の見通し距離:約100m(無線到達距離は、周囲の環境により変動します)
質量(kg)20
電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)
寸法A(mm)432
寸法D(mm)28
寸法B(mm)24
寸法C(mm)380
寸法G(mm)31
寸法F(Φmm)41
寸法E(Φmm)58
照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能
電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。
セット内容本体、キャップ、ソフトケース、アナログ出力用部品(プラグまたはケーブル)、ストラップ、延長用アダプター×2、延長用LANケーブル、単3形乾電池×2、収納ケース
型式受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可)
寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)
測定範囲照度:0.01~299900Lx積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h
質量(g)200(電池別)
電源単3形電池2本/専用ACアダプター
電池寿命72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において)
クラスJIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠
補正機能補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000
「SS無線(SPRED SPECTRUM無線:スペクトル拡散)方式」です。
免許不要で長距離伝送が可能。無線伝送距離は、屋外使用時:約100メートル、屋内使用時:約60メートルです。
ケース保護構造はIP-66相当で、防水・防塵性に優れています。
ワンタッチゼロや風袋引き機能の操作が、本体・指示計のどちらからでも可能です。
明るくて見やすい大型蛍光表示。文字高さは30ミリです。
品種コード・風袋値・上下限値(最大100アイテム)を記憶できます。
コード番号別小計・総計機能付きです。
用途非鉄・鋼材・鋳物・線材向上、建設機材リース、漁業、物流、梱包、化学薬品、食品、農業など、ホイストスケールはあらゆる業界で使用されています。
特に台はかりでは計量できない場所やスペースの有効利用をお考えのお客様に最適です。
セット内容本体、無線式指示計(KS-C7000HS)、本体置き台、充電器、バッテリー、赤外線リモコン、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)30
使用温度範囲(℃)-10~+40(取引証明用は、-5~+35)
ひょう量(kg)3000
電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)
寸法A(mm)526
寸法D(mm)46
寸法B(mm)25
寸法C(mm)455
表示部デジタル表示部/蛍光表示管デジタル表示内容/計量値、コード、風袋値、回数、上・下限、小計文字寸法/主表示:30×15mm/1文字×6桁、副表示:13×6mm/1文字×5桁
目量(kg)1
保護等級ケース/IP65相当
機能【本体】風袋引き機能:ワンタッチ風袋引きホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定【無線指示部】風袋引き方式/半自動(ワンタッチ)風袋引き、置数(プリセット)風袋引きその他機能/本体)バッテリー充電状態表示、無線電界強度(無線の強弱表示)、上下限判定(過量、正量、不足)、各種設定値記憶(最大100アイテム)、小計・総計・時計表示
表示形式高輝度赤色LED
寸法G(mm)47
表示内容状態表示:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリー残量」、「エラー表示」(7セグメントLED)質量表示:7セグメントLED表示、最大5桁
寸法F(Φmm)63
寸法E(Φmm)68
表示文字サイズ45(H)×26(W)mm/1文字×5桁
保存温度範囲(℃)-20~+70
充電時間(時間)約9
ボタン数4
使用時間(時間)直示式約50時間/直示無線式約30時間
無線無線方式/SS無線(スペクトル拡散、直接拡散方式)無線周波数/2.4~2.495GHz(最大47ch.使用可能)無線適法/電気通信事業法端末設置等規則基準適合無線到着距離/屋内:約60m、屋外の見通し距離:約100m(無線到達距離は、周囲の環境により変動します)
新しい明かり。LED照明/有機EL照明にも対応
白色LEDの色温度に最適な小型・軽量タイプの色彩照度計です。 光の相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)・主波長・刺激純度の測定及び表示が可能です。
セット内容本体、ケース、受光部キャップ、延長用LANケーブル、延長用アダプター(T-A20)、受光部アダプター(T-A21)、データマネジメントソフトウェア CL-S10w、ストラップ、単3形乾電池×2、収納ケース、USBケーブル
寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)
測定範囲0.1~99990Lx(色度表示は5Lx以上)
質量(g)215(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×2、または専用ACアダプタ
測定レンジオート(4レンジ)
電池寿命約72時間(アルカリ電池使用時の連続測定において)
確度Ev :指示値の±2%±1digit、xy :±0.002 (A光源、800Lxのとき)
校正証明書付となります。従来比300倍の耐ノイズ性能を実現最速6.4msの高速測定ピコアンメータでも使える低容量コンタクトチェック最高2×10^19Ω表示、最小0.1fA分解能EXTI/O,RS-232C,GP-IB,USB標準装備ハイレジスタンスメータ、エレクトロメータ、ピコアンメータ、IRメータ、自由にアレンジ可能電極と組み合わせて素材系の抵抗測定可能。
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
測定チャンネル数1ch
測定項目直流電流、直流電圧、温度、湿度
印加電圧(V)0.1~1000.0
測定方式被測定物への定電圧印加による電流測定方式
入力端子【電流】トライアキシャルBNCコネクタ
測定時間ディレー時間/0~9999ms
機能コンパレータ、アベレージ、セルフキャリブレーション、ジグ容量オープン補正、ケーブル長補正、表面抵抗率測定、体積抵抗率測定、電圧モニタ、コンタクトチェック
電源(V)AC100~240(50/60Hz)45VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×450×80
付属品電源コード×1、取扱説明書×1、CD-R(通信コマンド取扱説明書、USBドライバ)×1、EXT I/O用オスコネクタ×1、ショートプラグ×1
質量(kg)5.9
室内環境計測の決定版!室内環境計測で長年ご好評いただいておりましたクリモマスターよりさらに風量の演算機能を充実。
リアルタイム風量表示やダクト情報の保存機能など、室内環境における使いやすさを追求した風速・風量計です。
風速・風温・湿度を同時計測。風速・風温湿度を同時計測でき、さらに本体内蔵の演算機能により不快指数・風量(l/min)や露点の演算が可能。
便利なダクト入力機能 。あらかじめ、ダクトタイプを最大25個まで本体に記憶させておけるので、形、サイズの違うダクトの風量測定も簡単です。
パソコン・プリンターへ接続。
RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能(最大1,500個の測定データを本体メモリーに記憶できます)。
用途住宅・オフィスビル内の空気環境測定。
ビル管理法に基づく環境測定。
建物・工場内空調管理・環境測定。
空調機の能力試験・保守点検。クリーンルーム内の風速測定。
HEPAフィルターなどの性能検査。
セット内容本体、プローブ、プローブケーブル、延長棒、アナログ出力ケーブル、プローブ保護カバー、単3形乾電池×6、収納ケース
測定範囲【風速】0.10~30.0m/s【風温】0.0~60.0℃【湿度】2.0~98.0%RH
質量(g)約400(電池を含む)
測定精度【風速】±(指示値の3%+0.1)m/s【風温】±0.5 ℃【湿度】2~80%RH:±2.0%RH80~98%RH:±3.0%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×188×51
測定対象常温・常圧の清浄な空気流
動作環境【本体】5~40℃【プローブ】0~60℃【保存温度】5~40℃
出力機能【デジタル出力】RS-232C(ボートレート:4800、9600、19200、38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用【アナログ出力】DC 0~1V(風速、風温、を選択し1ch出力)【電源】単3形マンガン電池×6本(アルカリ、ニッカド電池使用可)【電池寿命】約10時間(風速5m/s、風温20℃ アルカリ電池使用時において)
応答性【風速】やく1秒(風速1m/s、90%応答時)【風温】約5秒【湿度】約15秒【温度補償精度(風速)】5~60℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s【測定機能】測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)電池残量表示(5段階)測定単位変更(風速:m/s、FPM 風量:m3/min、m3/h、ft3/min、ft3/h、風温:℃、F湿度:%RH)最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~99
Bluetooth(R)無線技術を使ってスマートフォンやタブレットに測定データを送信
JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計(DC50V/125V/250V/500V/1000V)
パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明&手元が光るリードつき
200mAによる導通チェック機能
ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定。
機能該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
測定電圧(V)定格:DC50/125/250/500/1000
有効最大表示値【DC 50V】100MΩ、【DC 125V】250MΩ、【DC 250V】500MΩ、【DC 500V】2000MΩ、【DC 1000V】4000MΩ
有効測定範囲確度 第一(MΩ):【DC50V】±4%rdg. 0.200~10.00、【DC125V】±4%rdg. 0.200~10.00、【DC250V】±4%rdg. 0.200~50.0、【DC500V】±4%rdg. 0.200~500、【DC1000V】±4%rdg. 0.200~10
仕様定格測定電圧を維持できる下限抵抗:【DC50V】0.05MΩ、【DC125V】0.125MΩ、【DC250V】0.25MΩ、【DC500V】0.5MΩ、【DC1000V】1MΩ、低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg. ±2dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)、ドロッププルーフ:コンクリート上1m
過負荷保護【DC50V】AC600V(10s)、【DC125V】AC600V(10s)、【DC250V】AC600V(10s)、【DC500V】AC600V(10s)、【DC1000V】AC660V(10s)
電圧レンジ(V)直流:4.2V(0.001V分解能)/600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg. ±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上、交流:420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg. ±8 dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示
表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ
応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間: 約0.3※メーカー規定の条件にて
機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
適合規格JIS C1302: 2018
インターフェイスBluetoothR 4.0 LE、iOS端末またはAndroid端末に測定値表示
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、連続使用時間:20h(メーカー規定の条件にて)、10h (BluetoothR ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:152×92×40、ケース:250×270×120
質量(g)440 (電池含む、 テストリード含まず)
セット内容本体、スイッチ付テストリード、キャップ(赤)、テストリード、ワニ口クリップ、テストピン、キャップ(黒)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本
サービス分類レンタル
大型Φ100mmベーン式風速センサ採用により、給排気口や換気扇の風速(風量)を測定
セット内容本体・円形ファン(200×200mm)・角形ファン(330×330mm)・取扱説明書(本体)・取扱説明書(ファンネル)・収納ケース・9V電池×1本
測定範囲【風速】0.3~20m/s・【風量(演算)】0~99,999m3/h・【温度(NTC)】0~50℃
質量(g)230
外形寸法(mm)277×105×45
精度【風速】±(0.1m/s+測定値の1.5%)±1digit・【風量(演算)】-・【温度(NTC)】±0.5℃±1digit
分解能【風速】0.01m/s・【風量(演算)】0.1m3/h(0~99.9m3/h)、1m3/h(+100~ +99999m3/h)・【温度(NTC)】0.1℃
材質(ハウジング)ABS樹脂
バッテリー9Vブロック型電池
電池寿命(時間)約50(バッテリー)
計測頻度2回/秒
動作温度範囲(℃)0~50
サービス分類レンタル
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。測定所要時間3分。試料重量12kg。測定性能±5kg/m3。ウェットスクリーニング作業不要。単位水量換算170kg/m3で±5kg/m3で推定。単位水量と空気量を同時に測定 。骨材の塩分や鉄分の影響を全く受けない。高強度・普通コンクリート両対応。各ユニット間はコードレスで(超短波と赤外線で)データ送信。国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所「公共工事等における新技術システム」登録機器。NETIS登録番号:KK-050023-A。
最大圧力(kPa)200
表示分解能0.1kPa
測定方式質量と空気量を測定し密度を計算して水量を推定する
測定対象フレッシュコンクリート
材質容器/耐アルカリ特殊合金製・耐圧500kPa
表示方式液晶画面・デジタル質量5桁空気量3桁
電源質量計量ユニット/単2形アルカリ乾電池×4本JIS圧力式高精度デジタル式空気量測定器/単3形アルカリ乾電池×4本、専用充電池AC100Vアダプター充電
容積7リットル注入式
定格圧力範囲(kPa)100
精度±0.5%FS ±digits(at25±5℃)半導体センサ&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式
受信ユニット質量と空気量受信データ装置
仕様測定容量/フレッシュコンクリート約5リットル、重量換算約12kg測定環境/温度:0~+40℃高精度計量器/最大重量30,000g、最小重量1g表示特殊ロードセル/Max30,000g&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式試料/約5リットル操作演算ユニット/タッチパネルコンピューターによる操作、デジタルディスプレイ画面表示、配合設計値・測定器条件・修正値・測定値入力演算記録ユニット/赤外線コードレス自記記録サーマルプリンター
構成標準/容器+上蓋、天秤、圧力部アンテナ、天秤部アンテナ、取扱説明書パソコン/パソコン本体、マウス、パソコン用電源コード(オス)、パソコン用電源コード(メス)プリンター/本体、プリンター電源コード、プリンターアンテナ接続コード、アンテナボックス、アンテナボックス-パソコンコード、アンテナボックス部アンテナセット内容/ハンドスコップ、突き棒、ハンマー、排水管、ポリシール棒、スポイト、500cc給水ポット、3,000cc給水タンク、生コン充填用ハット、空気校正注射器、空気入れ消耗
NETIS番号KK-050023-V
3次元・超音波でレスポンスの良い風向風速測定が可能
水平・鉛直の3次元で計測することができます。従来の2次元水平風向風速計では困難な鉛直成分風速(吹き上げ・吹き下ろし)の立体的な観測が可能です。(気象庁検定合格品)
仕様【演算方法】超音波伝播時間逆数差演算方式
セット内容本体、電源信号変換器(ケーブル付き)、屋内雷災保安器、取付用フランジ、取付用締め付け治具、取付ボルト、表示設定ソフトウェア
寸法(mm)Φ304×H679
質量(kg)約4.5
電源DC24V 約4W
精度風速:±(読み値の3%+0.05m/s)、風向:±3°
測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式
分解能(出力)風速:0.01m/s、風向:0.1°
測定レンジ風速:0~60 m/s、風向:0~540°
サービス分類レンタル
配管・ダクト内の測定を考えた、丈夫なボディ、フタ付き。
大型LCDディスプレイを採用。より見やすく、シンプルに。
肩掛ベルト付きですので、両手を自由に使って測定できます。
本体に100個の測定データを保存できます。
本体・プローブ間に互換性あり。現場での急なプローブ、故障にもすばやく対応できます。
測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。
セット内容本体、プローブ、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)約1.1(電池含む)
測定範囲0.10~50.0m/s0.0~+100.0℃(風温)
電源単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可)
測定精度±(指示値の3%+0.1)m/s±1.0℃(風温)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×133×120
表示分解能0.00~9.99m/s:0.01m/s, 10.0~50.0m/s:0.1m/s0.1℃(風温)
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)最大メモリ100データ、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示
動作環境本体:5~40℃、プローブ:0~100℃、保存温度:5~40℃
使用時間(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時)
出力機能デジタル出力:RS-232C(4800、9600、19200、38400bps)プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト
応答性±(指示値の3%+0.1)m/s約30秒(風速1m/s、90%応答時)(風温)
温度補償精度+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1) m/s U4
仕様湿度特性(fH):EV/±5%・xy/±0.006、湿度特性(fH):EV/±3%・xy/±0.006、斜入射光特性(f2):6%以下、可視域相対分光応答特性(f1’):9%以下、照度計の階級:JIS C1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠、DIN 5032 Part 7 Class C に準拠
セット内容本体(受光部と取り合わせ済)、本体用ケース、ストラップ、ソフトウェア(CD)、USB接続ケーブル、クイックガイド
測定範囲定常光:1~200,000 lx 1,563~100,000 K(色温度表示は5 lx以上)、フラッシュ光:20~20,500 lx・s 2,500~100,000 K
質量(g)230(電池含まず)
電源単3形電池(アルカリまたはマンガン)×2本、USBバスパワー
センサーCMOS リニアイメージセンサ
機能メモリ機能999データ、プリセット機能、オートパワーオフ
波長(nm)出力間隔:1、測定範囲:380~780
インターフェースUSB 2.0 Mini B
繰返し性EV:1%+1digit(30~200,000 lx)・5%+1digit(1~30 lx)、xy:500~200,000 lx:0.001、xy:100~500 lx:0.002、xy:30~100lx:0.004、xy:5~30lx:0.008
測定時間(秒)定常光最長:15、定常光最短:0.5、フラッシュ光:1~1/500(1ステップ切替可能)
使用温湿度範囲-10~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと
保管温湿度範囲-10~45℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと
確度EV:指示値の±5%±1digit、xy:±0.003(800 lx)
表示モードテキスト、スペクトル、スペクトル比較、演色評価、CIE1964、CIE1964比較、CIE1976、CIE1976比較
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)27×73×27~40(ボタンなどの突起物含まず)
言語表示日本語、英語、中国語(簡体字)
表色系・表色値相関色温度 Tcp、偏差 Δuv、XYZ、xy、u'v'、主波長 λd、刺激純度 Pe、分光放射照度、照度 EV、平均演色評価数 Ra、特殊演色評価数 Ri(i=1~15)、ピーク波長 λp、露光量
JCSS校正付となります。JIS AA級、DIN Class Bに準拠した高精度な照度計です。PWM光に対応しております。電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐ照度測定ができます。受光部が取り外せ、本体と市販のLANケーブルで接続可能です。(標準構成品:3mのLANケーブル)
斜入射光特性3%以下(f2)
測定レンジオートレンジ
測定機能NORM/照度(lx)、Δ/照度差(lx)・照度比(%)、Σ/積算照度(lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx)
測定範囲照度0.01~299,900lx、積算照度0.01~999,900×103lx・h、0.001~9999h
直線性指示値の±2%±1digit
特性【温度・湿度】指示値の±3%
使用環境温湿度-10~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと
電源単3形電池2本/本体用ACアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×35×174
仕様【分光応答度】標準分光視感効率V(λ)からの外れ(f1´)6%以下
セット内容本体、プローブ(ケーブル付)、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)約1.1(電池含む)
電源単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可)
測定精度風速:±(指示値の3%+0.1)m/s、風温:±0.1℃、圧力:±(指示値の3%+0.01)kPa
測定範囲(kPa)圧力:-5.00~+5.00
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×133
温度測定範囲(℃)風温:0~100
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示
データメモリ最大100
風速測定範囲(m/s)0.1~50
動作温度(℃)本体:5~40、プローブ:0~100
保管温度範囲(℃)5~40
使用時間(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時)
出力機能デジタル出力:RS-232C(4,800、9,600、19,200、38,400bps)、プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト
応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温: 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、圧力:約1秒
温度補償精度風速:+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s
バックライト付きの液晶画面を記録器本体に搭載した地表面伸縮計。
現地ですぐに計測データをグラフ表示、確認。
徹底した省電力設計により、市販リチウム電池で長期計測が可能に。
電源の確保しづらい山間部でもすぐに観測を始められるよう、ソーラーパネルやバッテリーを同梱。
基本的なことは専用コントローラがなくてもシンプルな3つのボタンのみで設定可能。
記録器本体に内蔵メモリ搭載。また、直接SDカードを差し込んでデータ回収も可能。
仕様ワイヤ張力:約17.7N(1.8kgf)、監視間隔:1秒、記録内容:正時値、平均値、最小値、最大値
セット内容本体、音付回転灯(ケーブル10m付)、クランプ、ソーラー電源、バッテリー、延長ケーブル(3m)、取付バンド×2、インバー線0.5mm(30m)、SDカード、テスター、取扱説明書(SLG-100A)、取扱説明書(音声付回転灯)、取扱説明書(ソーラー電源)、取扱説明書(ご使用の前にお読みください)、リチウム電池CR123A×2(SLG-100A用)、単4電池×2(テスター用)
質量(kg)約1.7
測定範囲(mm)0~1000
電源リチウム電池CR123A(メイン1本、サブ1本)
引出長(m)ワイヤ:約1.2
分解能(mm)0.1
メモリー内蔵フラッシュメモリ:約317日分
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×216
表示内容総移動量グラフ(週間・日・時間)、測定値一覧(毎日・毎時)、警報設定値、現在値モニタ、機器設定、警報設定、警報履歴
誤差(mm)直線性:±0.8以下/200、繰り返し:1以下200(往復)
付加機能上下表示反転機能、バックライト
対応メモリーカードSDカード
接点容量警報:DC30V/500mA(Max)
記録間隔1分、1時間のダブル方式
動作温度範囲(℃)-20~55(ただし結露しないこと)
サービス分類レンタル
物体の表面の光沢(つや)の度合いを測定
JIS、ASTM、ISO、DINに準拠した国際仕様で、表示言語は9ヶ国語対応!小型・軽量で携帯性に優れており操作が簡単な光沢計GM-268Plus!
仕様【測定回数/時間】約10000回(単3形アルカリ乾電池1本当りの測定回数)/0.5秒
セット内容本体(単三電池内蔵)、校正用ホルダー(校正用タイル内蔵)Bluetooth用アダプタ、USBケーブル、ソフトウェア(取扱説明書・gloss-lijk・Bluetooth用)、簡易取説
寸法(mm)155(W)×73(H)×48(D)
測定範囲20°:0.0~2000GU、60°:0.0~1000GU、85°:0.0~160GU
質量(g)400
電源単3形アルカリ乾電池(1.5V)1本、またはPCのUSBポートより
分解能0.0~99.9GU:0.1GU、100~2000GU:1GU
メモリー容量999(測定データ+日時)
繰返し性0.0~99.9GU:0.2GU、100~2000GU:指示値の0.2%
測定面積20°:10×10mm、60°:9×15mm、85°:5×38mm
器差0.0~99.9GU:0.5GU、100~2000GU:指示値の0.5%
照度(lx)、相関色温度(K)、色度(xy)の測定及び表示が可能
光の演色評価数、相関色温度、色度、照度(JIS一般形AA級)、三刺激値、主波長刺激純度、ピーク波長、分光放射照度値(360nm~780nm 1nmピッチ:外部出力のみ)の測定が可能です。測定データをエクセルに直接取り込んで自在に処理ができます。
仕様【出力波長間隔】1 nm【スペクトル波長幅】約 10 nm(半値幅)【波長精度】±0.3 nm(JIS Z 8724 で規定される 435.8 nm、546.1 nm、585.3 nmでの重心波長)
セット内容本体(CL-500A)、受光窓キャップ(ストラップ付/T-A13/本体に装着済み)、リストストラップ(CR-A73/本体に装着済み)、ACアダプター(AC-A305F/USB仕様)、USBケーブル(A-Bタイプ/2m)、データ管理ソフトウェア CL-S10w(CD-R)、ソフトケース(FD-A05)、収納ケース(本体/CL-S10w)、ご使用の前に(CL-500A)、インストールガイド(CL-S10w)
寸法(mm)70(W)×83(H)×165(D)
質量(g)350
電源内蔵リチウムイオン電池 動作可能時間:6時間(新品フル充電時)/AC アダプタ、USB バスパワー
測定時間Super Fast モード:約 0.2 秒(PC 接続時のみ)/FAST モード :約 0.5 秒/SLOW モード :約 2.5 秒/露光時間自動設定(高精度)モード:約 0.5 ~ 27 秒
インターフェースUSB2.0
測定波長360~780nm
クリーンルーム内の様々な気流変化を的確に測定。
室内・機内の気流監視を実現。気流を数値化して記録が出来ます!
セット内容風速計本体・信号変換器・ACアダプタ・プローブ・接続ケーブル・気流監視ソフト・USBケーブル・台車・カメラ三脚・延長ポール・ボールジョインヘッド・レバー・クランプ 2個・Lアングル 2個 ネジ付・収納ケース
電源AC100V~240±10% 約15VA(本体:DC12V)
測定項目測定成分(A/B/C)
方式【演算】超音波伝播時間逆数差演算方式
精度±(読み値の2%+0.02m/s)、主風向に対してゼロ調整後
測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式
分解能出力:0.005m/s (風速)
デジタル出力【出力形式RS-422】(信号変換器にてUSB変換)、【通信速度】9600bps、【転送レート】10回毎秒、【データ形式】ASCII 6バイト/測定成分、【出力データ】A/B/C
測定レンジ0~10m/s
使用温湿度範囲【本体・プローブ 】 -20~40℃/20~80%RH、【信号変換器 】 0~40℃/20~80%RH※いずれの機器も結露のないこと※ヘッド部に水滴、氷結、障害物等が無いこと
制御演算周期10回/秒(測定繰返し)
サービス分類レンタル
500℃までの高温域の計測が可能。応答性の速い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。
プローブ互換性があり、プローブとプローブボードを交換すれば、中温用と 高温用の使い分けや、プローブ故障時も校正せずに測定が続けられます。
風速・風温を同時に計測することにより測定時間の短縮にもなります。
最大・最小値,平均値の他に流量(l/min、l/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポート。
RS-232C通信端子を標準装備し、パソコンへダイレクトに計測データを転送。
用途乾燥装置などの風速監視。
セット内容本体、肩掛けベルト、ACアダプター、ACアダプター接続ケーブル、アナログ出力ケーブル、プローブボード、マイナスドライバー、RS-232Cケーブル(DOS/V用)、高温プローブ、高温プローブ延長棒、接続ケーブル、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)約1.8(本体)約0.5(プローブ)
耐熱性【ケーブル】PTFEコート(プローブ側):200℃ビニールコート(接続ケーブル):80℃
測定機能風速・風温(同時計測)
表示機能デジタル表示風速・風温同時表示
ケーブルPTFE被覆線2.3m+ビニール線10m
電源乾電池(アルカリ電池、マンガン電池):単2形電池×6本(1.5×6=9V) ACアダプター:12.5V、450mA(AC100V±10%、50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×85×150
測定対象清浄な空気流(ただし、結露しないこと)
記憶容量最大999データ
計測範囲風速:V0~50.0m/sV0=0.2m/s:0~99℃V0=0.4m/s:100~199℃V0=0.7m/s:200~299℃V=1.0m/s:300~400℃
電池寿命約8時間(アルカリ電池、風速5m/s連続動作時、ただし、バックライトを使用してない場合)
動作温度(℃)5~40
出入力端子デジタル出力端子:RS-232C(シリアル)アナログ出力端子:風速・風温同時出力出力電圧0~1V(出力カインピーダンス 47Ω)リモート端子:START/STOP 機能0.1m/s
応答性風速:4秒(90%応答、風速5m/s時)風温:5秒(90%応答、風速5m/s時)
計測精度【風速】V0~4.99m/s(計測範囲)、0±0.15m/s(精度)、0.01m/s(表示分解能)5.00~9.99m/s(計測範囲)、±0.3m/s (精度)、0.01m/s(表示分解能)10.0~24.9m/s(計測範囲)、±0.75m/s(精度)、0.1m/s(表示分解能)25.0~50.0m/s(計測範囲)、±1.5m/s(精度)、0.1m/s(表示分解能)【風温】0~99.9℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、 0.2℃(表示分解能) 100~199℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、1℃(表示分解能)200~500℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、1℃(表示分解能)
温度補償精度風速/風温 0~400℃V0~4.99m/s ±0.75m/s5.00~9.99m/s ±1.0m/s10.0~24.9m/s ±2.5m/s25.0~50.0m/s ±5.0m/s
放射線(ガンマ線)を検知すると、ブザーと検出マークで知らせます。高線量時(3.8μSv)にはブザーで知らせます。999時間(約41日間)まで、放射線量を積算可能です。
測定範囲0.01~19.9μSv/h
検出方法CSI(TI)シンチレータ+フォトダイオード式
測定対象γ線
電源単4乾電池×2本
PWM光に対応した次世代照明も正確な測定が可能!
受光部が取り外せ、本体と市販のLANケーブルで接続可能。(標準構成品:3mのLANケーブル)
一般照明用光源や照明用白色発行ダイオードなどの測定には、JIS AA級に準拠した照度計の使用が要求されています。
仕様【湿度特性】指示値の±3%
セット内容本体
寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)
測定範囲照度:0.01~299900Lx、積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999 h
質量(g)200(電池別)
電源単3形電池2本(連続72時間以上)、または本体用ACアダプター
測定機能NORM:照度(Lx)、Δ:照度差(Lx)・照度比(%)、Σ:積算照度(Lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx)
測定レンジオートレンジ
温度特性指示値の±3%
受光素子シリコンフォトセル
最短測定時間0.9ms 自動機に最適な高速抵抗計
抵抗計RM3542-01は 直流4端子法により抵抗器やフェライトビーズなどの直流抵抗を高速かつ高精度に測定することができます。本器には、高性能なコンタクトチェック機能、コンパレータ機能、データ出力機能などが装備されています。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様【レンジ切換え】コンパレータON時:コンパレータの基準値または上限値により選択されるレンジ、コンパレータOFF時:マニュアルレンジ 【ゼロアジャスト】範囲:-1~10Ω(2端子結線で測定している場合に配線抵抗をキャンセルする)
セット内容本体、電源コード、EXT I/O用オスコネクタ、GP-IB、4端子プローブ、GP-IB接続ケーブル、収納ケース、操作ガイド
測定項目4端子抵抗測定0.0000mΩ(100mΩ レンジ)~120.0000MΩ、ローパワー4端子抵抗測定0.000mΩ(1000mΩ レンジ)~1200.000Ω
測定方式直流4端子法(定電流)、測定端子:BNC 端子 メス 22mm ピッチ
インターフェースEXT I/O、RS-232C、プリンタ、設定モニタ、機能端子(SET MONITOR)GP-IB(-01 仕様)
データメモリー機能を搭載し最大100地点までのメモリー可能!
仕様【データロギング測定機能】設定間隔:3分~24時間00分※1分単位で設定可、【標準液校正】2点校正 (pH6.86、pH4.01標準液)
セット内容本体、PH電極、標準液(PH4)、標準液(PH7)、ハンドストラップ/専用工具、収納ケース、取扱説明書
測定範囲0~14pH、0~50℃
質量(g)約310、電極:約150
電源単3電池×2本
測定項目pH、温度
表示pH、温度、時刻(月日、時分)同時表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187.5×75×37.5
分解能0.01pH、0.1℃
保護等級JIS C 0920 保護等級7(防浸形)
表示範囲0.01~14.00pH、0.0~99.9℃
測定原理ガラス電極法
表示器カスタムLCD表示器
電池寿命(連続時間)約50
データメモリ(点)100
動作温度範囲(℃)0~40
サービス分類レンタル
タッチパネルタイプで、豊富な測定項目の中から表示する項目の設定が可能です。
面積計を進化させた高機能
ポイントモード機能付モデル
±0.1%の高精度
自動閉塞機能
測定値の平均・累積機能
小数点桁の指定
オートパワーオフ機能
縮尺設定及び実寸補正機能付き
セット内容本体、ACアダプター、ゲージテンプレート、取扱説明書、収納ケース
測定範囲300mm×10m
質量(g)約630
電源ニッケル水素充電池(付属のACアダプタで充電)
分解能0.05mm
精度(%)±0.1
測定機能面積、辺長、線長
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×110×40
測定単位mm、cm、m、km、in、ft、acre/yd、ユーザ設定
充電時間(時間)約15、測定モード:約20(充電中も使用可能)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×183×64
使用時間(時間)約20
サービス分類レンタル
SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。
警報設定も可能。
仕様【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能
セット内容ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー)、気象庁検定書写し(検定有のみ)
寸法(mm)120×65×17※突起部は除く
質量(kg)約2.4
測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下
使用温度範囲(℃)転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60
口径(Φmm)【受水】200±0.6
コード長さ(m)10
寸法(Φ×高さH)(mm)209×450
測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内
感度1転倒標準:0.5mm
仕上【表面】マンセル値 5Y8/1.5近似
記録方式インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル
記録媒体SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応
入力信号無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上
使用電池単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨
表示器LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能
記憶容量SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ
出力信号リードスイッチによるメーク接点出力
作動時間(秒)【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内
接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA max
サービス分類レンタル
PNT3000は、ステンレス性金属電極を使用しているため、土壌に直接、電極を突刺し簡単に土壌中の塩分濃度を測定可能な土壌塩分計です。
セット内容本体、プローブ、計量カップ、取扱説明書、収納ケース
測定範囲【塩分】0~10g/L
質量(g)280
本体寸法(mm)180×85×50
分解能【塩分】0.01g/L
電池寿命(時間)約4000以上
使用電池9Vアルカリ電池 1個
電極【塩分】突刺し2リング式スレンレス電極(25cm長)
サービス分類レンタル
ヒーターカバーを閉めると測定を開始する容易な操作です。液体を測定する際にグラスファイバーシートに染み込ませると、より高精度な測定が可能です。
測定範囲水分率/0.01~100%、重量/0.02~60g
最小表示水分率/0.01%、重量/0.001g
再現性2g/±0.15%、5g/±0.05%、10g/±0.02%
加熱温度(℃)50~200
測定モード標準・急速・緩速・ステップ(3段)乾燥(自動/時間停止)
インターフェースUSB・RS232C(D・sub9P)・DATA I10プリンタ出力
電源(V)AC100~200/430VA
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
本体寸法(mm)約202×336×157
付属品試料皿(アルミ製)×3枚、ディスポ皿(アルミ製)×50枚、試料皿ハンドラ、水分計用グラスファイバーシート(2-3673-12)
SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。
警報設定も可能。
仕様【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能
セット内容ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー)
寸法(mm)120×65×17※突起部は除く
質量(kg)約2.4
測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下
使用温度範囲(℃)転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60
口径(Φmm)【受水】200±0.6
コード長さ(m)10
寸法(Φ×高さH)(mm)209×450
測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内
感度1転倒標準:0.5mm
仕上【表面】マンセル値 5Y8/1.5近似
記録方式インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル
記録媒体SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応
入力信号無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上
使用電池単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨
表示器LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能
記憶容量SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ
出力信号リードスイッチによるメーク接点出力
作動時間(秒)【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内
接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA max
サービス分類レンタル
SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。
警報設定も可能。
仕様【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能
セット内容ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー)、気象庁検定書写し(検定有のみ)、雨量計内部ヒーター(ヒーター有のみ)、ヒーター用電源ケーブル(ヒーター有のみ)
寸法(mm)120×65×17※突起部は除く
質量(kg)約5.0
測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下
使用温度範囲(℃)転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60
口径(Φmm)【受水】200±0.6
コード長さ(m)10
寸法(Φ×高さH)(mm)226.6×450
測定精度20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内
感度1転倒標準:0.5mm
ヒーター設定温度:10℃以下でセンスビー反応(スイッチON)、上部ヒータ:AC100V/120W、下部ヒータ:AC100V/160W
仕上【表面】ステンレス表面ヘアーライン(シルバー)加工仕上
記録方式インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル
記録媒体SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応
入力信号無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上
使用電池単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨
表示器LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能
記憶容量SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ
出力信号リードスイッチによるメーク接点出力
作動時間(秒)【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内
接点容量3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA max
サービス分類レンタル
測定精度2%を実現した、携帯型風速計のハイエンドモデル。
0.01~30.0m/sまで測定できる多機能型風速・風量計。風温・湿度の測定機能や、20000データまで記録できるメモリー機能も付いています。従来の熱式風速計では困難と言われていた、2%の高い測定精度を実現。また、従来モデルに比べて低温度域の測定範囲が大幅に拡張されており、幅広い目的にご利用いただけます。
セット内容本体、単3電池×6本、プローブ、プローブ延長ケーブル、フレキシブル延長棒、ACアダプタ6113-02、アナログ出力ケーブル、収納ケース
測定範囲風速:0.01~30.0m/s/風温:-20.0~70.0℃/湿度:2.0~98.0%RH
質量(g)250(電池を含まず)
電源単3形マンガン電池×6本、連続使用10時間
測定精度風速:±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方/風温:±0.5℃/湿度:2~80%RH:±2.0%RH 80~98%RH:±3.0%RH
表示分解能風速:0~9.99m/s:0.01m/s 10~30m/s:0.1m/s/風温:0.1℃/湿度:0.1%RH
応答性風速:約1秒/風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)/湿度:約15秒
簡単・正確に測定、土色判定のバラツキを大幅に解消
人間の目の感度に合わせた、3つの受光センサーを内蔵した三刺激値タイプです。目視に近い、8/d(8度方向照明/拡散受光方式、正反射光除去)で測色を行います。
仕様【光学条件】8°方向照明拡散受光方式(正反射光を除く)【測定径】約Φ8mm【格納データ数】マンセル値:最大200データ、Lab:最大100データ【測定可能回数】アルカリ電池使用時:10秒間隔で約2000回(23℃のとき)
セット内容土色計(単三電池×4)、ソフトケース、リストストラップ、白色校正版、保護ガラスキャップ(本体に装着済み)、保護カバー、収納ケース
寸法(mm)158(W)×59(H)×85(D)、センサー部:29.5×35mm
質量(g)370(電池別)
表示土色帖マンセル値(389色)、Lab
測定時間約1秒
使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと
保管温湿度範囲-20~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと
作業環境の安全確認と作業員の安全確保に
約8000時間連続使用可能な5mセンサーコード付きのポケッタブル・デジタル酸素濃度計。
セット内容本体、単3形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース
寸法(mm)66(W)×170(H)×29(D)
質量(g)340(レザーケース、電池を含む)
延長ケーブル(m)5(本体巻取式)
検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)
検知範囲(サービスレンジ)0~25.0vol% (25.1~40.0vol%)
指示精度±0.5vol%以内
警報方式1段目警報:長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、2段目警報:短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅
警報設定値1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%
検知対象ガス酸素
測定対象清浄な空気流
風速測定範囲(m/s)0.1~5
温度測定範囲(℃)風温:-20~70
湿度測定範囲(%)2~98RH
測定精度風速:0.01~0.99m/s:±0.02m/s、1.00~5.00m/s:±指示値の2%または0.015m/sの大きい方、風温:±0.5度
表示分解能風速:0.01m/s
測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~9999秒、測定回数:1~9999回、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~999.9inch)
データメモリ最大20000
出力機能アナログ:DC0~1V(風速・風音・湿度いずれか1ch出力)、デジタル: USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え、ボーレート4800・9600・19200・38400bps)
電源単3形マンガン電池×6本/アルカリ電池・充電池(Ni-Cd、Ni-MH)いずれも使用可、ACアダプタ:AC100~240V(50・60Hz)
電池寿命約10時間(風速5m/s・風温20℃・アルカリ乾電池使用時において)
動作温度(℃)本体:5~40、プローブ:-20~70
保管温度範囲(℃)-10~50
応答性風速:約7秒、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
セット内容本体、単3電池×6本、プローブ、プローブ延長ケーブル(2m)、フレキシブル延長棒、ACアダプタ6113-02、アナログ出力ケーブル、収納ケース、ソフト、USBケーブル、取扱説明書
質量(g)260(電池を含まない)
温度補償精度風速:5~60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ