526件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式ローターで均一にミキシング。回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
1台
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
1台
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
仕様50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本 品名TS-7C用バケット 遠心加速度(G)50mLのみ/2160、15mLのみ/2370※15mL・50mLの同時遠心処理が可能です。 サービス分類レンタル
1個
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
仕様●チューブケース材質:PVC樹脂●適合チューブ径:内径1.15×外径3.2mm 寸法(mm)137×152×191mm 質量(kg)約3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 0.4A 40A モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W 流量(mL/h)10~180×1本掛 吐出圧(kPa)147(1.5kg/cm2) 適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R) 流量精度±2% サービス分類レンタル
1台
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローターのみオートクレーブ可能です(カバーは不可)。
適合卓上微量高速遠心機himacCT15RE(1-1871-01-60) 型番T15A61 ローター2mL×24本
1個
419 税込461
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正済みのK熱電対温度センサーを12本付属しております。校正済(本体+センサー)ですので、すぐにご使用が可能です。本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はメモリーカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
外寸(mm)最大167×91×35.8 測定項目熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択) 測定温度範囲(℃)-200~1370(K熱電対使用時) サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分 記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存 付属品簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)、校正済K熱電対×12本(先端スポット溶接K熱電対(M3絶縁付開型端子付き) 仕様【電圧計測】100・500mV・1・5・10・50V
1個
3,366 税込3,703
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(4個×2本)
259 税込285
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(4個×6本)
309 税込340
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体に使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。
ダクト径(Φmm)75 サービス分類レンタル
1個
99 税込109
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源線2本と接地線の計3本の抵抗値を同時に測定できます。100V医療機器の接地線抵抗が、JIS規格で定められた基準値の範囲内か確認することが可能です。電源は乾電池ですので、任意の場所で使用できます。
仕様●測定結果表示方法:LED 表示/(正常)緑色点灯・(異常)赤色点灯、ディスプレイ表示(合否判定○・×)/(上段)接地線抵抗、(下段)左右2極の抵抗値●良否判定基準:外部端子モード/接地線抵抗値0.2Ω以下合格(他2極は測定しない)、電源線モード/接地線抵抗値0.1Ω以下合格、他2極5Ω以下合格 付属品シリコンプロテクター、テストコード、外部コード ピンク 質量(g)480 電源006P型9V乾電池(テスト用付属) 測定方式接地極は交流4端子法、電圧側極及び接地側極は直流2端子法 測定対象医用3Pプラグコード及び機器内接地回路 サービス分類レンタル
1台ほか
752 税込827
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保護収納箱及び、設定ターミナル等が不要 本機器とワイヤー、本機器設置の柱、ワイヤーポールのみで、簡単設置できます。 ワンタッチでデータ回収 データ回収はメモリーカードを入れるだけで、ワンタッチで回収(コピー)できます。 液晶画面にグラフ表示が可能 最大7ヶ月間の連続使用が可能 市販のカメラ用リチウム電池2本により、最大7ヶ月間の連続使用が可能です。 簡単設定 設定は液晶表示画面とボタンによる簡単操作設定です。 回転灯の警報機が動作可能 変位時の接点出力機能内蔵なので、回転灯の警報機が動作可能です。
仕様測定成分:伸縮長(変位) セット内容本体、SDカード(4GB)、インバー線(10m)、取扱説明書、音付き回転灯(5m)、ソーラーパネル、ソーラーパネル延長ケーブル(3m) 質量(kg)2.4 測定範囲(mm)0~800 電源市販リチウム電池 (CR123A)×1本(1本で約3.5ヶ月の連続使用が可能ですが、2本入れて使用すれば約7ヶ月間の連続使用が可能です) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×200×155(※突起部含まず) 精度(mm)1以下 分解能(mm)0.1 出力接点無電圧警報接点2ch 記憶容量メモリー:1分間隔→14日分、1時間間隔→416日分 表示内容液晶部:数値モニタ、変位量グラフ(月間、週間、日、時間)、測定値(1ヶ月、1日)、警報設定、各種設定 ケース構造外部:防滴構造ポリカーボネート フォーマット形式csvデータ 外部メモリー外部メモリーカード 測定間隔1分(モニタ表示時は1秒) 消費電流測定時:3V/30mA以下、スリープ時:3V/1.5μA以下 車輪間隔(mm)500 動作温度範囲(℃)-10~50(※但し結露しないこと) サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
サービス分類レンタル
1セット
819 税込901
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
サービス分類レンタル
1セット
659 税込725
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2ヶ所穴をあけ、センサを差し込むだけで水分の測定が可 HI-800は小型・軽量のコンクリートモルタル水分計です。外壁の補修のために、損傷したコンクリート(モルタル)にエポキシ剤を注入しますが、そのときに本器で含水率を測定しておけば、最適注入時期の決定に役立ちます。本器は建設省建築研究所「官民連帯共同研究外装材の補修、改修技術の開発」に基づいて開発された水分計です。
仕様【プロープ形状】ブラシ型センサ【測定深度】表面から最大50mm、深部センサの使用で150mmまで可 セット内容本体 寸法(mm)本体:75(W)×140(D)×31(H) プローブ:Φ7×76 測定範囲コンクリート:0~10%、モルタル:0~15% 質量(g)500(電池含まず) 電源電池1.5V(単3アルカリ)4本 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1% カウント数) 温度補正(℃)自動補正・手動可 アラーム定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消火器の4型か10型を1本収納できる消火器ボックスになります。 扉付なので埃の蓄積などを防ぎ、安全に保管できます。
用途緊急用の消火器設置用に。 材質 質量(kg)3.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×640×165 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
75 税込83
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2本の真空ピンセットを接続可能です。コンパクトで場所を取らない卓上型です。静音設計です。本体の両側面にハンドルレストが付いていますので、ピンセットを置く事ができます。
1セット
339 税込373
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NO.0~4 5本セットの標準温度計レンタル品です。セットで広範囲(-50~200℃)のチェックが可能です。基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長300mm 測定範囲NO.0:-50~0℃、NO.1:0~50℃、NO.2:50~100℃、NO.3:100~150℃、NO.4:150~200℃ 径(Φmm)約6.2 最小目盛0.1℃ 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
1セット(5本)
729 税込802
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。ケーブル1本でWindows(R)上のアプリケーション(EXCEL(R)等)に直接データが取り込める「Balance keys」対応です(ソフトのインストールが必要)。
最小表示(mg)0.1 寸法(mm)217×356×339 計量皿寸法(Φmm)80 電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 機能PSC完全自動校正、ワンタッチCAL、時計機能、ISOプリント、インターバルタイマー出力、比重測定(オプション要)、個数測定・単位換算 付属品RS232Cケーブル(1-5225-11)
1個
871 税込958
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体とPtセンサー10本をセットした状態で校正しています。 標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。
付属品校正済みPtセンサー×10本 寸法(mm)約240×158×52.5 質量(g)約1010 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) メモリー4GB サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり) アラーム出力チャネル数/4ch 最大データ転送速度(I/F、理論値)イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)
1台
5,898 税込6,488
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長短5段階の記録時間切替機能。水圧の経時変化の記録。 本器は、4時間から168時間まで水圧変動を随時記録することができ、1台で5台分(Aタイプ)の機能を有しています。
仕様【電源電圧チェック】電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合はCPUが動作を開始しない【動作確認用LED】電源投入時、スイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別 セット内容本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04ホース)、町野式カップリング、カップリングカプラ、皮パッキン、給水栓用アダプタ-(13mm)、チャート紙(4、12、24、72、168h各20)、収納ケース 寸法(mm)180(W)×162(H)×96(D) 質量(kg)1.35 電源単3アルカリ乾電池2本 測定時間4、12、24、72、168h (5段階切替え) 使用時間4hで80日、12hで220日、24hで380日、72hで720日、168hで970日 測定圧力2.0MPa
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

濁度と色度が同時に測定でき、ボタンで表示切り替えができます。セルと本体の一体型で、容易に測定できます。最大25件までのデータ保存機能付きです。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。
分解能0.1度/0.5度(濁度/色度) 測定方式透過光測定法 測定波長濁度/860nm、色度/390nm 電源単4アルカリ乾電池×3本 寸法(mm)68×145×48 付属品交換用セル×2個、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)
1個
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カセットボンベで発電します。市販のカセットボンベ(2本)を使用することにより、交流電源を確保できます。負荷に応じてエンジン回転数を制御しムダを減らすエコスロットル機能付きです。並列運転コード(別売)で2台を連結させると、1.8kVA出力が可能です。
寸法(mm)262×365×524 質量(kg)19.5 タイプJN 燃料カセットボンベ(250g)×2本 騒音値(dB)79~84(A)/Lwa 定格出力AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載) 連続運転時間(h)約2.2~約1.1
1台
990 税込1,089
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

異材混入防止に最適な鋼材の材質チェッカー 材質の異なる鋼材を仕分けなどに活用。本製品は、(財)日本建築センターの検査機器性能評価委員会から評価を受けた旧製品(M-100型、D-100型)の準拠製品です。
仕様【測定可能範囲】軟鋼からステンレスに至る各種鋼材及び合金 セット内容本体(D-200)、プローブ(P-200)、プローブケーブル、標準サンプル片(SS41/旧JIS表記)、標準サンプル片(SM50/旧JIS表記)、シリアルケーブル(RS-232C)、キャリングケース、直流電源装置(C-200)、ACコード、棒ヤスリ(丸)、棒ヤスリ(半丸)、棒ヤスリ(平)、棒ヤスリ(粒度80)、棒ヤスリ(粒度180)、収納ケース(D-200用)、技術資料 寸法(mm)140×200×60(本体寸法) 質量(kg)約2.4(本体及びプローブ) 電源バッテリー内蔵 表示デジタル表示形式 サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチール製8本脚構造を採用した強化折りたたみ式ポータブルベッド。4ヵ所のノブネジを取り付けるだけで簡単に組立ができる安心設計。環境に優しい粉体塗装。床面をキズから守る専用脚キャップ付き。
1台
419 税込461
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり 計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。 AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
仕様【計量精度】1/3000 セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース 寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760 質量(kg)15 電源AC100V±10% 50/60Hz、6W(0.06A)消費 ひょう量150 kg 最小表示10g / 20g / 50g 表示方式蛍光表示管 計量方式電気抵抗線式 レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

計量法施行規則第38条別表第4に記載のデータレコーダー(音圧レベル・振動加速レベル)の仕様に適合します。 稼動時間 約8時間(単3形アルカリ乾電池4本使用時) 約30時間(バッテリーパックBP-21 単1形アルカリ乾電池4本使用時)。 CCLD搭載(定電流駆動電源)。 DC~20kHz(対応周波数範囲)。 軽量480g(電池含まず)。 収録時間約180分(2ch、20kHz×2.4)。 アナログ再生信号は、FFT分析器などて処理が可能。 駆動部が無く、振動や高湿度の環境下で使用可能。 動作音は無音。 音声メモ機能搭載。 操作性の良いスイッチ。
仕様プリ収録/収録開始キーを押したときより0s、1s、5s前からのデータ収録プリトリガ/0s、1s、5s(トリガイベントからのプリタイム)外部DC/5V~15V、消費電流160mA(6V)(周波数レンジ100Hz、CCLD OFF、バックライトOFF) 質量(g)約480(電池含まず) 電源単3形乾電池×4、ACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×175×45 入力信号入力/4ch(BNC)音声メモ入力/1ch(音声メモ用マイクΦ3.5 4極ミニジャック)外部トリガ/1(Φ2.5ステレオミニジャック)3ch振動入力プリアンプ用(7ピン)リモコン端子[リモコン用 8pin MINI DIN] 周波数周波数レンジ×2.4/2.56(サンプリング) 記録媒体CFカード[~2GB(FAT16)](※動作を保証するメーカー販売品をお使いください) 液晶サイズ128×64ドット、121セグメント(バックライト付き) 校正読替[リニア(EU)、Log(dB)](chごとに設定可) 使用温湿度範囲-10~+50℃ 10~90%RH以下(結露しないこと) 表示内容設定画面、収録画面、レベルバー、レベル時間表示(ピーク) フォーマット形式WAVE形式(16bit非圧縮) LED各chkOverload表示、警告用収録、再生、トリガ待ちなどの状態表示 端子再生出力端子/4ch BNC(入力部と共用)モニタ出力端子/1ch(Φ3.5ステレオミニジャック)、収録時:選択された1chのアナログ信号出力、再生時:選択された任意の1ch/音声メモ 使用時間(時間)【20kHz 4ch】CCLD使用時/約4.5時間CCLD未使用時/約8時間【20kHz 1ch】CCLD使用時/約4.5時間CCLD未使用時/約10時間【100kHz 4ch】CCLD使用時/約5時間CCLD未使用時/約9.5時間 周波数レンジ100Hz、500Hz、1kHz、5kHz、10kHz、20kHz 信号入力入力電圧レンジ/±0.01Vpk、0.0316Vpk、0.1Vpk、0.316Vpk、1Vpk、3.16Vpk、10Vpk入力インピーダンス/100kΩ以上入力結合/AC/DC(ACカップル時:-3dB at 0.3Hz)(DCは1Vpk以上)センサ駆動電源/2mA、18Vフィルタ(アナログ)/ハイパスOff、10Hz(2次)、ローバスOff、100Hz、500Hz、1kHz(2次)周波数特性/DC~20kHz、20Hz~12.5kHz:±0.5dB以内、1~20Hz、12.5~20kHz:±1dB以内ダイナミックレンジ/80dB 音声メモA:アイドリング中に記録B:収録中常時ch.4を音声メモとして利用C:収録中にch.4を音声メモに切り替え 再生出力再生出力端子/出力インピーダンス:600Ω、出力電圧:±3.16Vpk レンジフルスケールに於いて、出力信号:収録した信号を再生モニタ出力端子/±3.16Vpk再生時出力選択/A:モニタ出力端子からの出力のみ、B:BNCとモニタ出力端子から出力(A、Bから選択) 量子化ビット数16ビット トリガソース外部/オープンコレクタ対応(NL-21、22、31、32対応)内部/レンジフルスケールの0.1~9.9%、10~99%リニアピーク トリガモードフリー、シングル、リピート(リピート時にはファイル分割)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地面に残ったアンカーボルトをサンダーを使わず少ない力ですばやく剪断することができます。 切り粉が出ず、下地もいためないので、クリーンルームでの使用に最適です。 12Φアンカーボルト1本の剪断時間が約10秒です。(メーカー測定値平均)
付属品アンカーボルト径12Φ、10Φ、8Φ、6Φ用 長さ(mm)本体/1000、アタッチメント/60 質量(kg)2.39
1台ほか
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線) 照度(Lx)最大約1020 庫内寸法(mm)460×336×282 サービス分類レンタル
1個
1,683 税込1,851
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり 計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。 AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
仕様【計量精度】1/3000 セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース 寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760 質量(kg)15 電源単1形乾電池2本、0.07W(0.025A)消費 ひょう量150 kg 最小表示10g / 20g / 50g 表示方式液晶表示 計量方式電気抵抗線式 レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NETIS登録製品(KT-100078-V)です。ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。無日照で約10日間の使用が可能です。ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能になります。ソーラーユニットに充電確認LEDランプが付いています。取付金具はΦ46.8mm単管に取付可能です。
用途ソーラーチューブライトの点灯に。 材質ポリカーボネート 質量(kg)1 縦(mm)177 横(mm)162 動作時間無日照約10日間(3本接続・夜間のみ発光) 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
93 税込102
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体とK熱電対10本をセットした状態で校正しています。 温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。 見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。 USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。 オプションで無線LANユニットを装着できます。 到着後すぐにご使用出来ます。
付属品校正済K熱電対×10本 測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100% 入力アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
1台
4,398 税込4,838
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に適しています。【注意事項】。ご注文により内・外側測定面超硬チップ付で最大測定長200mm、300mmも製作いたします。部分測定面接触誤差EMPE/スケールシフト誤差SMPE ISO 13385-1:2011に基づいて改定されたJIS B 7507:2016での用語(表記)です。測定方法は、これまでの器差と同じです。
校正証明書一般校正
1個
299 税込329
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。
質量(kg)約17 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ コード長さ(m)1.8 安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチ ピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線) 照度(Lx)最大約370 庫内寸法(mm)460×336×282 サービス分類レンタル
1個
1,584 税込1,742
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップ付きマイクロチューブ1本架け仕様のビーズ破砕装置です。最高回転が4600rpmと高速で試料を破砕します。生体組織(植物・動物)の破砕に適しています。用途にあわせてガラス・ステンレス・アルミナ・ジルコニア製のボール・ビーズ等を使用できます。高速振盪により効率のよい破砕が可能
振盪速度(min-1[r.p.m])2000~4600(設定) 使用可能チューブスクリューキャップ付きマイクロチューブ1.5/2mL タイマー最長60秒(1秒単位で設定) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8(3Pアース付)
1個
713 税込784
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 高性能マイコン搭載によりスタート性が向上。制御ケーブルの一本化により作業性が向上。耐久性・堅牢性が向上。 フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部品を保護! 環境への配慮 「省電力回路」「ファン停止機能」「ガスセーブ機能」
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル 質量(kg)103 本体寸法(mm)372×690×659 入力電圧(V)200 定格入力(kVA)18.0(16.0kW) 出力範囲50~350A/15~36V 相数三相 定格使用率(%)0.5 定格負荷36V 定格出力(A)350 サービス分類レンタル
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合 防水・防塵構造(IP54相当)。 COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。
用途製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 検知対象ガス一酸化炭素 検知原理定電位電解式 ガス採気方式拡散式 検知範囲サービスレンジ:0~300ppm(301~2000ppm) 警報設定デフォルト値:1段目:50ppm、2段目:150ppm、積算濃度:150ppm・h 応答時間(秒)30以内 表示方式液晶カラーデジタル(バックライト有り) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 音圧警報:95dB以上/10cm 機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) 保護等級IP54相当 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 電源単4型アルカリ乾電池×1本 連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く) 質量(g)約82(電池含む) セット内容本体、安全ピンアダプタ、取扱説明書、電池(単4電池×1本) サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最短測定時間0.9ms 自動機に最適な高速抵抗計 抵抗計RM3542-01は 直流4端子法により抵抗器やフェライトビーズなどの直流抵抗を高速かつ高精度に測定することができます。本器には、高性能なコンタクトチェック機能、コンパレータ機能、データ出力機能などが装備されています。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様【レンジ切換え】コンパレータON時:コンパレータの基準値または上限値により選択されるレンジ、コンパレータOFF時:マニュアルレンジ 【ゼロアジャスト】範囲:-1~10Ω(2端子結線で測定している場合に配線抵抗をキャンセルする) セット内容本体、電源コード、EXT I/O用オスコネクタ、GP-IB、4端子プローブ、GP-IB接続ケーブル、収納ケース、操作ガイド 測定項目4端子抵抗測定0.0000mΩ(100mΩ レンジ)~120.0000MΩ、ローパワー4端子抵抗測定0.000mΩ(1000mΩ レンジ)~1200.000Ω 測定方式直流4端子法(定電流)、測定端子:BNC 端子 メス 22mm ピッチ インターフェースEXT I/O、RS-232C、プリンタ、設定モニタ、機能端子(SET MONITOR)GP-IB(-01 仕様)
1台
4,490 税込4,939
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。小型・軽量タイプCPCカウンター。 。0.02~1.0μmの測定。室内環境のチェック、フィルタリーク試験等幅広い用途に対応。単3形乾電池×6本で6時間測定可能。付属のTrakProソフトウェアでデータのダウンロード、グラフ表示可能。
用途室内環境のチェックからフィルターのリーク試験などの幅広い微粒子カウンターとして。事務所環境調査。フィルタリーク監視。ドラフトチャンバ試験。自動車排ガス拡散。喫煙室管理。燃焼系漏れ試験。コピー機、プリンターからのトナー漏れ試験。 測定粒子径(μm)0.02~1.0 流量(cm3/分)サンプル/約100トータル/約700 表示指定間隔間の平均値を表示 測定時間スタート・ストップによる連続測定 メモリー470箇所までの測定結果および1分間隔のインターバルで1000時間分のデータ 質量(kg)約1.7(機器本体(乾電池搭載後)) 電源単3形アルカリ乾電池×6/6時間使用可能(21℃の場合) 出力RS-232C(9600ボー、8-N-1) 寸法(mm)270×140×210 仕様測定濃度(個数):0~500000個/cm3記録間隔:設定可能アラーム音:設定可能使用アルコール:100%試薬級イソプロピル/8時間使用可能(21℃の場合) セット内容本体、バッテリーホルダー、アルコールカートリッジ、ACアダプター、プローブアッセンブリー、アルコール充填キャップ(保存キャップ付き)、イソプロピルアルコール(30ml)、ショルダーストラップ、メッシュバック、交換芯キット、HEPAフィルター(ゼロ校正用フィルター)、コンピュータケーブル、9ピン-2ピン変換アダプター、通信ソフト(Trak Pro)、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書 サービス分類レンタル
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気製品の根元に本機をセットすることにより、CT(カレントトランス)を利用して電源の流入状態(1A以上)を監視します。別売のLED警告灯等を用いることによって、部屋全体に運転状態をお知らせできます。警報出力側からケーブルを延ばすことによって、離れた部屋などで運転状態を監視することができます。電気製品の切り忘れを防ぐ!
寸法(mm)130×160×84 接続容量(A)MAX12(AC100V)(アラート用出力込み)/MAX1(アラーム側) 制御方式SSRによる電圧出力 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8(3Pプラグ) 質量(kg)約1.2
1個
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード