3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱着作業や持ち運びを簡素化し、複数のクレーンに必要な現場で使用する事ができる無線のクレーンカメラ
仕様【工事設計認証番号】201 WW 08215145(カメラ&受信機無線技術) その他【付属ケーブル】アクセサリー電源供給ケーブル※自動車や重機のアクセサリー電源を「電源ユニットA」へ供給する為のケーブルです。ブレードヒューズとアースに配線します セット内容カメラユニット・カメラトップカバー(キャップボルト×2付)・モニタユニット・背面金具(ネジ×6付)・電源ケーブル(シガーソケット用) 3m・バッテリー×2・充電器・アンテナ×2・カメラステー(キャップボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー×2付)・落下防止ワイヤー・取扱説明書 材質【筐体】スチール(5Y7/1塗装) 質量(kg)約3 方式【撮像】NTSC 入力電圧(V)【カメラ部】5、【モニター部】電源ユニットAから出力されるDC5(専用レセプタクル搭載) 有効画素数30万画素(VGA) 消費電流(mA)【カメラ部】最大500、【モニター部】最大2000 ズーム2倍デジタルズーム(一定範囲のパン・チルト可) 解像度【映像出力】640×480ピクセル(VGA) 固定方法【カメラ部】筐体のクランプ金具を利用してステーで固定(ステーが使えない場合はお客様側にて構築お願いします)、【モニター部】筐体背面の金具を利用しての取り付け(取り付け手段はお客様側にて構築お願いします) コネクタネジ締め付けによる防水型コネクタ(2P) 耐環境性保護等級IP54相当を想定、塵挨の侵入の制限・任意の方向からの散水に対する保護 フレームレート【出力】通常時:最大10フレーム/秒、デジタルズーム時:最大30フレーム/秒 通信距離(m)最大200(見通し) 音声出力有り(モノラルジャック搭載) 周波数帯域(GHz)2.4(2400MHz~2483.5MHz) モニターサイズ6.5インチTFTカラーLCD(LEDバックライト内蔵) サービス分類レンタル
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

運転席に座ったままでも後方確認が可能! 角度を自由に変えられる4つのカメラで死角をなくし、安全な現場づくりをサポート!
セット内容モニター(ES-M704Q)(両面スタンド・マグネット付))・カメラ(ES-C77)(マグネット付)×4・カメラケーブル(10m)×4・電源ハーネス(シガーコネクタ付)(4m)・電源ハーネス(バッテリー用)・ハーネス固定フック×16・六角レンチ(M4)・取扱説明書・取扱説明書(注意書)・収納ケース 質量(g)【モニター】600、【カメラ】320 電圧(V)DC12/24兼用 消費電力(W)10以下 耐荷重(kg)【マグネットフック】垂直引張り:2/直角引張り:1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【モニター】165×28×116、【カメラ】69×61(本体のみ)×60 保護等級【モニター】IP65、【カメラ】IP69K 液晶パネル7型ワイド(16:9) 画素数約41万画素 使用場所屋外用 耐振性【モニター】20G、【カメラ】30G 画角水平:120.0度、垂直:90.0度 動作温度範囲(℃)-30~85 カメラ登録数4台 最低照度(Lux)0.1(赤外線LED内蔵) サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空転防止の構造になっており、スムーズな伸縮が可能です。クイックシュー式で、カメラの着脱が撮影現場で素早くできます。開脚角度が3段階に調整できます。脚取付部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。
仕様●エレベーター下げ全高:1,400mm●カメラ台のサイズ:47×54mm●パイプ径/段数:25mm/4段●地上最低高:270mm●最大搭載質量:4kg 材質カーボン 質量(g)1,775 全高(mm)1,725 縮長(mm)535 サービス分類レンタル
1台
259 税込285
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)