商品豆知識
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
接眼レンズEW10×(視野数20)
対物レンズ4×・10×・40×・100×
眼幅調整範囲(mm)55~75
ステージプレートメカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mm
照明6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整)
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
画素数【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip
インターフェースUSB2.0
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率40×~1000×
充電でき、電源のない場所でも使用可能。
プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120
総合倍率40~1000×
照明装置電圧(V)AC100~240 (50/60Hz)
接眼レンズ10倍(視野数18)
対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
無限遠光学系LED照明装置内蔵。スタイリッシュで流れるような外観デザイン。高級Plan対物レンズ付属
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×412×385
接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数15)
合焦ハンドル一軸式粗微動
ステージ寸法(mm)142.5×133
サービス分類レンタル
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
総合倍率40~1000×
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
接眼レンズ10倍(視野数20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
ステージ寸法(mm)移動距離/左右76 前後50、スライド2枚保持
寸法(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)
総合倍率40×~1000×
照明透過/白色LEDライト(光量調節可)
ステージプレート124×110mm(前後移動25mm、左右移動65mm)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil)
鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°
コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25
サービス分類レンタル
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)
総合倍率40×~400×
照明透過/白色LEDライト(光量調節可)
ステージプレート115×120mm
焦点調整ラックピニオン式
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズアクロマート4×・10×・S40×
鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°
コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65
サービス分類レンタル
充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
仕様●三眼●コンデンサ:アッベ式(N.A1.25)●照明電源:AC100~240V 50/60Hz
寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120
質量(kg)約5
総合倍率40~1000×
照明LED照明
眼幅調整範囲(mm)54~76
接眼レンズ10倍(視野数18)
対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
鏡筒形式傾斜角45°
サービス分類レンタル
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
セット内容ECプランレンズ生物顕微鏡三眼 MP38T(3-6692-02)、カメラ:顕微鏡用デジタルカメラ PCS500(3-6691-32)、ECプランレンズ生物顕微鏡用 Cマウントアダプタ 1/2 CCM05X(3-6692-11)
寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32
質量(kg)約7.2
質量(g)カメラ/約200
総合倍率40~1000x
照明装置電圧(V)AC100~240 50/60Hz
照明3W(LEDケーラー照明)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10倍(視野数/20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)
移動距離(mm)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)
鏡筒形式傾斜角30°
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
画素数500万画素
コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
サービス分類レンタル
光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
仕様三眼
セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)
質量(kg)約8
総合倍率100~1000×
照明装置電圧(V)AC100~240
作動距離(mm)100
照明落射・透過 3W LED
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズPL10×(視野数20)
対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)
鏡筒形式傾斜角30°
光学系無限遠補正
サイズ(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140
サービス分類レンタル
関連キーワード