「研磨 ケース」の検索結果
ウォーミングアップ不要のワンタッチ校正
光沢に対する曖昧な識別を、明確に数値化するチェッカーです。フロアメンテナンス、研磨、塗装などの作業管理において、客観的なデータを基にした評価管理が可能となります。特別な測定技術は一切不要です。
セット内容本体、保護キャップ、ソフトケース、レンズクリーナー、収納ケース、9V形電池
寸法(mm)78(W)×189(H)×58(D)
測定範囲0~100.0
質量(g)約400(電池内蔵時)
電源操作用乾電池DC9V 6F22(マンガン乾電池)、または6LR61(アルカリ乾電池)、メモリ用リチウム電池DC3V CR-2025
再現性±0.5%F.S. ±1digit以内
表示範囲0~199.0(分解能0.1)
連続使用可能時間15時間以上
測定面積12×6mmの楕円
すべり抵抗値測定(CSR)が可能!
セット内容踏み台(ワイヤ1本取付済)、指示スタンド、ガイドレール、重錘、すべり片(重錘に取付済)、高さ調節スケール、デジタルフォースゲージ(ZTS-i)、荷重検出器(ZTS-DPU-500N)、ACアダプタ、ボルトフック×2、アタッチメント、ワイヤ(17cm)×3、バネ、予備すべり片、モンキー、紙やすり(P240)、紙やすり(P500)、両面テープ、CD-R(取扱説明ビデオ)、取扱説明書(OH-101)、取扱説明書(デジタルフォースゲージ)、収納ケース
サービス分類レンタル